「z-201」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CM Series(CM2BZ20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

倍力シリンダ (MGZ2~) SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

CM Series(CM2KBZ20) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


リニアガイド付薄形シリンダ MXZシリーズ MXZ20 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2BZ SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2BZ-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカット基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KBZ~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

CM Series(CM2UZ20) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CM Series(CM2FZ20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2FZ-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカットロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


スムースシリンダ CM2Y-Zシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2UZ-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ボスカットロッド側トラニオン形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2BZ20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KFZ20) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20-15~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ20 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YUZ20) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3U SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
7,227 税込7,950
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2068種類の商品があります)



CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3BZ20) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3BZ SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)