「z44」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)44
ねじの種類(-) M5x0.8
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)44
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)44
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)44
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
揺動受け金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)44
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥5,998
税込¥6,598
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)44
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥8,698
税込¥9,568
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
リード線長さ(mm)(-)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)40
ストロークB(mm)44
1個
¥21,980
税込¥24,178
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)44
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)44
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
仕様-
取付支持形式2山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
コネクタ形状-
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)44
クッション(A) エアクッション
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥10,980
税込¥12,078
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
取付支持形式センタトラニオン形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
コネクタ形状-
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
作動方式複動
仕様-
取付支持形式2山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
コネクタ形状-
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
仕様-
取付支持形式ヘッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
コネクタ形状-
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ