カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SOFT99(2)
  • 武蔵ホルト(11)
  • PROST's(4)
  • ニッサン(1)
  • スズキ(158)
  • イトーキ(74)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • DAYTONA(デイトナ)(31)
  • ホンダ(16)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • アライドテレシス(6)
  • KSフィルター(5)
  • ELPA(4)
  • コクヨ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • onsemi(4)
  • INTERSIL(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z7t」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25TF~)SMC
10,647税込11,712
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25TN~)SMC
10,647税込11,712
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25~)SMC
10,647税込11,712
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20TF~)SMC
10,064税込11,070
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20TN~)SMC
10,064税込11,070
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20~)SMC
10,064税込11,070
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40TF-】SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40TN-】SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TF-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TN-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TF-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TN-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TN-】SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20-】SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
5,198税込5,718
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
16日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T32SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T20V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T20VSMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T20SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-650Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-650ZSMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)650クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-600Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-600ZSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-450Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-450ZSMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-80Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-80ZSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-75Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-75ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-450Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-450ZSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-250Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-250ZSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-230Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-230ZSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)230
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-175Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-175ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)175作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-75Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-75ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75