307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)










ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)


CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-200Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-200Z) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ (MGQL20-2~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ものさしくん (CE1D40-2~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1H15-200~) SMC CADデータあり
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)15 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動
1個
66,980 税込73,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

CD Series(CDA2F50-2) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2D63-2 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)


CD Series(CDG1GA40) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-200Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-200Z) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB20-~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)20
1個
61,980 税込68,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)


MD Series(MDUB32) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-200AZ) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-200AZ) SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 取付支持形式センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)63
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCA~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
21,980 税込24,178
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-200AZ) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

CD Series(CDG1KFN32) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2D80 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)