絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
273件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイスターカッター(とんがり) ミスターマイスター

    マイスターカッター(とんがり)

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 刃先が三角形の先端工具です。 V溝の整形加工や穴のテーパー(円錐状)加工を施すのにも便利です。 薄板への簡単な穴あけにも用います。
    軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact9用タイミングベルト ミスターマイスター

    Compact9用タイミングベルト

    ミスターマイスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3) ミスターマイスター

    LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3)

    ミスターマイスター
    54,980税込60,478
    1セット
    翌々日出荷
    エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
    用途刃物を把握しますセット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0アズワン品番64-5177-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-1用クランプセット(20点入) ミスターマイスター

    LittleMilling-1用クランプセット(20点入)

    ミスターマイスター
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
    用途材料の固定アズワン品番64-5178-54RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用ドリルチャック(MT-2S) ミスターマイスター

    Compact-9用ドリルチャック(MT-2S)

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
    用途ドリルを把握します把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-62RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-3用トップスライド ミスターマイスター

    Compact-3用トップスライド

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。
    用途斜めに加工する・円錐を作る角度(°)±30スライド寸法(mm)40 ※但し旋回に16mm要アズワン品番64-5178-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニXYステージ XYS-200 ミスターマイスター

    ミニXYステージ XYS-200

    ミスターマイスター
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    左右と前後に取り付けられたハンドルにより上部のテーブルが稼働するテーブル。 材料の位置決めなどに。 超ミニサイズでいろいろな用途に応用できます。
    寸法(mm)(テーブル)W200×90、(本体)290×250×75、(設置)100×160アズワン品番64-5179-49RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター

    マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット

    ミスターマイスター
    55,980税込61,578
    1セット
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
    セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
  • 精密ハンドピースグラインダーHP-350D ミスターマイスター

    精密ハンドピースグラインダーHP-350D

    ミスターマイスター
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。
    セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1770電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
  • 精密卓上フライス盤LittleMilling11アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤LittleMilling11アドバンスセット(デジタルスケールキット付き)

    ミスターマイスター
    699,800税込769,780
    1セット
    翌々日出荷
    緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
    仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(No.60849)・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)・強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(No.60840)・マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60860)寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)電源(V)100(50/60Hz)/500W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730最小表示(mm)0.005機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載単位自動送り装置:mm回転速度(min-1[r.p.m])100~2500口幅(mm)クイックバイス:100把握径(Φmm)1~13スピンドルMT-3自重(kg)65スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
  • マシンスタンド・チップトレイ付き(LittleMilling11用) ミスターマイスター

    マシンスタンド・チップトレイ付き(LittleMilling11用)

    ミスターマイスター
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    LittleMilling11専用のマシンスタンドです。チップトレイ付きです
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チップトレイ部:600×500×20、スタンド部:500×500×760アズワン品番64-2326-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルカウンター(LittleMilling11用) ミスターマイスター

    デジタルカウンター(LittleMilling11用)

    ミスターマイスター
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    LittleMilling11専用のデジタルカウンターです。材料に応じた最適な速度を表示することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップ ミスターマイスター

    (汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップ

    ミスターマイスター
    6,998税込7,698
    1パック(3個)
    5日以内出荷
    一般鋼向きの汎用チップです。
    仕様(アーバー)MT-3適合LittleMilling11アズワン品番64-2326-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上フライス盤LittleMilling11 ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤LittleMilling11

    ミスターマイスター
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
    セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ケ入り)、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書質量(kg)65電源(V)100消費電力(W)630フトコロ(mm)170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730回転速度(min-1[r.p.m])100~2500スピンドルMT-3アズワン品番64-2326-08スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)460×120T-スロットサイズ(mm)12/M10コラム傾斜(度)左右0~45RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
  • ミニフライス盤LittleMilling1アドバンスセット ミスターマイスター

    ミニフライス盤LittleMilling1アドバンスセット

    ミスターマイスター
    339,800税込373,780
    1セット
    翌々日出荷
    場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション7点が付いたお買い得セットです。
    セット内容LittleMilling1本体(No.66400)ドリルチャック(本体装着済み)No.66215チャックキーエンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030引き型コレット(6mm)クランプセット(10点入)No.66426Tスロットナット×4ヶ標準工具一式 油差し標準工具(レンチ&スパナ)クイックバイス(No.66205)コレットホルダーセット(No.66240)エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)強力型テーパーシャンクエンドミル(No.66804)マシンスタンドチップトレイ付き(No.66460)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニフライス盤LittleMilling1スターターセット ミスターマイスター

    ミニフライス盤LittleMilling1スターターセット

    ミスターマイスター
    229,800税込252,780
    1セット
    翌々日出荷
    場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション5点が付いたお買い得セットです。
    セット内容LittleMilling1本体(No.66400)、ドリルチャック(本体装着済み)No.66215、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、引き型コレット(6mm)、クランプセット(10点入)No.66426、Tスロットナット×4ヶ、標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、クイックバイス(No.66205)、コレットホルダーセット(No.66240)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)電源(V)100テーブル寸法(mm)W240×D145モーター出力(W)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • HP200S/300用ハンドピース ミスターマイスター

    HP200S/300用ハンドピース

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷
    仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スロアウエイバイト4本組セット(アルミ汎用) ミスターマイスター

    超硬スロアウエイバイト4本組セット(アルミ汎用)

    ミスターマイスター
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    アルミ・銅加工向き汎用チップをベースに組み合わせた右片刃(66731)、直剣(66732)、中ぐり(66733)、突切り(66704)バイトホルダーのセットです。チップ各1ヶ付き
    アズワン品番64-5179-32RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS汎用超硬スロアウエイバイト ミスターマイスター

    SUS汎用超硬スロアウエイバイト

    ミスターマイスター
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS加工向き汎用チップを組み合わせたバイトホルダーセットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (仕上)超硬菱形チップ ミスターマイスター

    (仕上)超硬菱形チップ

    ミスターマイスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スロアウェイバイト右片刃・直剣バイトホルダー用の鋼加工向き仕上げ用チップです。
    用途鋼向きの仕上げチップアズワン品番64-5179-09RoHS指令(10物質対応)対応
  • (SUS用)超硬箱型チップ 溝入用 ミスターマイスター

    (SUS用)超硬箱型チップ 溝入用

    ミスターマイスター
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用のSUS向き溝入れチップ。No.66745同梱品と同等品です。
    セット内容SUS向き超硬箱形・溝入れ用チップチップ幅(mm)2材質(チップ)超硬チップ形状溝入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スロアウエイバイト(溝入)・超硬チップ ミスターマイスター

    超硬スロアウエイバイト(溝入)・超硬チップ

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    小型旋盤用に特別に設計したチップ(刃先)交換式の旋削用切削工具で、優れた切れ味と刃先強度を持った刃形、使い勝手の良い鋼向き汎用タイプのチップをベースにラインナップした切削バイトシリーズ。 溝入れ用チップとホルダーのセットです。8mm角。
    セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形汎用チップ(1ヶ)・溝入れ用シャンク部角幅(mm)8材質(チップ)超硬チップ形状アズワン品番64-5178-84RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-3用 四爪インディペンデントチャック ミスターマイスター

    C-3用 四爪インディペンデントチャック

    ミスターマイスター
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪インディペンデントチャックNo.66507の代替モデルです。 爪がそれぞれ独立して可動しますので、角材や台形材などが把握できます。逆爪には対応していません。
    取付寸法(mm)M14×1.0チャック径(Φmm)50アズワン品番64-5178-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • お試し先端工具セット ミスターマイスター

    お試し先端工具セット

    ミスターマイスター
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    小型ペンタイプツールPT-αⅡに付属している先端工具です。
    仕様追加用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングアーバーセット(MT-3) ミスターマイスター

    ミーリングアーバーセット(MT-3)

    ミスターマイスター
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    精密卓上フライス盤LittleMilling9用ミーリングカッターとアーバーのセットです
    セット内容ミーリングアーバー・ミーリングカッターノコ刃内径(Φmm)16ノコ刃外径(Φmm)50テーパーMT-3鋸身厚(mm)1.6アズワン品番64-5177-98RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタル・チェンジギアセット ミスターマイスター

    メタル・チェンジギアセット

    ミスターマイスター
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    精密卓上旋盤Compact9用の金属製チェンジギアセットです。 標準付属品のギアセットに比べて熱耐性や強度があがりますが、金属製のため動作音が大きくなります。
    アズワン品番64-5177-64RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターカッター 硬質ブラシ筆S型 ミスターマイスター

    マイスターカッター 硬質ブラシ筆S型

    ミスターマイスター
    10,980税込12,078
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。毛は硬質になります。
    軸径(Φmm)2.35形状筆S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔SUS〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角 ミスターマイスター

    〔SUS〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角

    ミスターマイスター
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの直剣バイトです。
    シャンク8mm×10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔SUS〕超硬スロアウエイバイトセット ミスターマイスター

    〔SUS〕超硬スロアウエイバイトセット

    ミスターマイスター
    49,980税込54,978
    1セット(4本)
    欠品中
    万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズ。 4本組のお得セット。 突切りバイトは、大型機用と同様に焼き入れ済み。 突切り用チップはTiNコーティング。 8mm角仕様の右片刃/直剣/突切り/中ぐりの4種類、それぞれ各SUS向け超硬チップ付きです。
    シャンク8mm角アズワン品番64-5179-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 ミスターマイスター

    超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角

    ミスターマイスター
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの直剣バイトです。
    シャンク8mm角アズワン品番64-5179-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔SUS〕超硬菱形チップ ミスターマイスター

    〔SUS〕超硬菱形チップ

    ミスターマイスター
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS・鋼向きチップ。 No.66741/66742/66743同梱品と同等品。 SUSや鋼の切削に特化したチップブレーカーを採用した交換チップ。汎用向けチップに比べて切削性が良い。耐熱性に優れたコーティングを施しています。
    材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔汎用〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角 ミスターマイスター

    〔汎用〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角

    ミスターマイスター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
    材質(チップ)超硬全長(mm)91(チップ)菱形シャンク8mm×10mmアズワン品番64-5178-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬中ぐり丸チップ ミスターマイスター

    超硬中ぐり丸チップ

    ミスターマイスター
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
    刃径(Φmm)3.175(1/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置出し送りハンドルセット ミスターマイスター

    位置出し送りハンドルセット

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3の送りハンドルを上位モデルと同様に位置出し(0出し)できる送りハンドルに交換するためのキットです。
    仕様(送り量)目盛/回転、0.02mm/1.0mm寸法(mm)(ホイール)アルミ60アズワン品番64-5178-69RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングテーブルアタッチメント ミスターマイスター

    ロングテーブルアタッチメント

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。 標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
    寸法(mm)(テーブル)W400×D145アズワン品番64-5178-44RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングカッター ミスターマイスター

    ミーリングカッター

    ミスターマイスター
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ミーリングアーバー(MT-2)No.66803用のミーリングカッター(丸鋸刃)です。 ミニフライス盤LittleMilling1等で丸鋸加工を行う時にミーリングアーバーに取り付けて使用します。
    内径(Φmm)13.0外径(Φmm)50.0対応機種NO.66803用アズワン品番64-5177-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主軸用コレットホルダーセット ミスターマイスター

    主軸用コレットホルダーセット

    ミスターマイスター
    54,980税込60,478
    1セット
    5日以内出荷
    精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメントです。 材料の直径に合わせたコレットチャックを併用します。 その他ロータリーテーブル用のアタッチメントとしても使用できます。
    アズワン品番64-5177-65直径(mm)(ホルダー)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル(2枚刃) ミスターマイスター

    エンドミル(2枚刃)

    ミスターマイスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
    材質ハイス刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質ブラシ ミスターマイスター

    軟質ブラシ

    ミスターマイスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。 毛は軟質になります。
    軸径(Φmm)2.35筆S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターカッター(小円盤型) ミスターマイスター

    マイスターカッター(小円盤型)

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 丸ノコ型よりも小さい円盤刃を備え、円盤外周に加え、上面にも刃が備わっている先端工具です。 穴底面の整形加工や、R面、細溝、繊細な細工を施すのにも利用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応