絞り込み
ブランド
- ミスターマイスター
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ミスターマイスターのすべての商品

万能精密旋盤
ミスターマイスター(4件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。用途金属加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】スピンドルMT-2心間距離(mm)250ベット上振り(mm)150電源(V)100 50/60Hzセット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70クロススライド上振り(mm)74主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1心高(mm)75刃物台(mm)8×8 角用質量(kg)23ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチRoHS指令(10物質対応)対応
インナーコレットキットΦ3.0mm
ミスターマイスター¥3,498税込¥3,8481セット7日以内出荷精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットと交換用レンチのセット。消耗時の交換用として。仕様(把握可能軸)3.0mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
〔SUS〕超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角
ミスターマイスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの右片刃バイトです。シャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
〔汎用〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。材質(チップ)超硬形(チップ)箱シャンク8mm角アズワン品番64-5178-83RoHS指令(10物質対応)対応
小型工作機械のための切削油
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷ミスターマイスター・小型工作機械用切削オイル。金属加工において切削工具や材料に塗布する事で加熱を抑え、刃の切削熱による切削不効率を低減する。適合材アルミ、鉄、真鍮、銅RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフライス盤
ミスターマイスター(3件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801セット8日以内出荷スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。用途金属加工回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】スピンドルMT-2スピンドル間距離(mm)270電源(V)100 50/60Hzセット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730質量(kg)40モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140クイルストローク(mm)30ミーリングテーブル(mm)240×145T-スロットサイズ(mm)8コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用回転センター(MT-1)
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。用途センターを保持しますアズワン品番2-9517-14RoHS指令(10物質対応)対応
(SUS)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップ
ミスターマイスター¥8,798税込¥9,6781パック(3個)当日出荷主にステンレス加工に適しているチップです。仕様(アーバー)MT-3適合LittleMilling11アズワン品番64-2326-14RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9スターターセット
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥269,800税込¥296,7801セット翌々日出荷単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤compact7スターターセット
ミスターマイスター¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)質量(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応
Compact3用回転センター
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
三爪スクロールチャック
ミスターマイスター¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。把握径(Φmm)(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55チャック径D(Φmm)50アズワン品番64-5178-57RoHS指令(10物質対応)対応
キャリッジストッパー
ミスターマイスター¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷旋盤ベッド上に固定して、三爪スクロールチャック等に刃物台やクロススライドを接触させないようにします。 自動送りを使用する時に便利です。アズワン品番64-5177-78RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)長球型
ミスターマイスター¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)台形型
ミスターマイスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
斬鉄帯のこ盤
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応
8”ミニシャーベンダー
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーテーブル
ミスターマイスター¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。用途円周加工テーパー穴/MT-2アズワン品番64-5179-44回転盤径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル
ミスターマイスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。適合Compact3~Compact7、Compact9材質ハイス直径(Φmm)1.5×5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
四爪インディペンデントチャック
ミスターマイスター¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。用途旋盤用ワークピースの把握に使用する把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80チャック径(Φmm)80アズワン品番64-5178-15RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイバイト4本セット
ミスターマイスター¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。用途刃の交換ができるセット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用固定振止
ミスターマイスター¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷旋盤ベットに固定して、長めの材料やセンター等で押し支える事のできない材料の振れをおさえる時に用います。用途振れをおさえる貫通穴径(Φmm)35(最大)アズワン品番64-5178-62RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセット(デジタルスケールキット付き)
ミスターマイスター¥599,800税込¥659,7801セット翌々日出荷緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(本体装着済み) No60849・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)電源(V)100(50/60Hz)/500W定格消費電力(W)630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730最小表示(mm)0.005機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載単位自動送り装置:mm回転速度(min-1[r.p.m])100~2500モーター出力(W)500口幅(mm)クイックバイス:100把握径(Φmm)1~13スピンドルMT-3自重(kg)65スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き)
ミスターマイスター¥469,800税込¥516,7801セット15日以内出荷単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。電源(V)100(50/60Hz) 250Wベット上振り(mm)180心間距離(mm)350セット内容Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)クロススライド上振り(mm)114回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転主軸貫通孔(Φmm)20.2刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵心押台クイルトラベル40mm、MT-2S自動送り(mm)0.1/rev、0.2/revねじ(親ねじ)M16×1.5mm切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0自重(kg)37.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm出力(W)250定格消費電力(W)350保証期間180日
強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(LittleMilling11用)
ミスターマイスター¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷外径40mmのフェイスミルです。60841(汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップが装着されています。適合LittleMilling11セット内容強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、チップ×3刃径(Φmm)40テーパーMT-3アズワン品番64-2326-12RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤LittleMilling9スターターセット
ミスターマイスター¥299,800税込¥329,7801セット翌々日出荷緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点が付いたお買い得セットです。セット内容LittleMilling9本体(No.60700)、ドリルチャック(本体装着済み)No.60710、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、クイックバイス(大)No.60725、引き型コレットチャックセットNo.60780、Tスロットナット、プロテクター 標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤Compact3スターターセット
ミスターマイスター¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact3本体(No.66500)、三爪スクロールチャック(本体装着済み)、スプラッシュガード(本体装着済み)、ピンレバー、回転センター(本体装着済み)、刃物台、直剣バイト、標準工具(レンチ&スパナ、+-ドライバー)、ドリルチャック(No.66510)、センタードリル(No.62599)、旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)電源(V)100消費電力(W)150心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
HP100R2用 接続ケーブル
ミスターマイスター¥919税込¥1,0111本当日出荷ハンドピースグラインダーHP-100R2に標準付属する接続ケーブル。 ハンドピースとコントローラーを繋ぐカールコード。色白RoHS指令(10物質対応)対応
C-3用 四爪スクロールチャック
ミスターマイスター¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪スクロールチャックNo.66508の代替モデル。 三爪スクロールチャックと同様に各爪が連動するタイプのチャック。 四角材や棒材の把握に適しています。逆爪には対応おりません。セット内容四爪スクロールチャック・ピンレバー取付寸法(mm)M14×1.0チャック径(Φmm)50アズワン品番64-5178-61RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブコレット1.0mm
ミスターマイスター¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のΦ6.0mmコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。把握径(Φmm)1材質1外径(Φmm)6アズワン品番64-5177-39RoHS指令(10物質対応)対応
割出用心押台
ミスターマイスター¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷ロータリーテーブルNo.66901をミーリングテーブル上で立てて使用する時に、反対側で押し支えるための心押台。 ミニフライス盤リトルミーリング1に使う時は、ロングテーブルアタッチメントと併用する必要があります。アズワン品番64-5179-46RoHS指令(10物質対応)対応
超硬菱形チップ交換用TROXレンチ
ミスターマイスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷超硬スロアウェイバイトシリーズの菱形チップ交換用工具です。アズワン品番64-5179-21RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイ突切りバイト用レンチ
ミスターマイスター¥899税込¥9891個5日以内出荷超硬スロアウェイ突切りバイトNo.66704用レンチ。アズワン品番64-5179-20RoHS指令(10物質対応)対応
〔SUS〕超硬箱型チップ
ミスターマイスター¥5,498~税込¥6,048~1個ほか当日出荷スロアウエイバイト突切りホルダー用のSUS向きチップ。 No.66744同梱品と同等品。 汎用タイプに比べてSUS・鋼の切削に適したチップブレーカーを採用しています。 汎用向けチップに比べて切削性が良い。 SUS・鋼切削に適したチタンコーティングを施してあります。材質(チップ)超硬形(チップ)突切りチップ幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬突切り丸チップ
ミスターマイスター¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から5日以内出荷No.66693超硬スロアウエイ突切りバイト用の丸シャンクのチップ。刃径(Φmm)3.175(1/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
チェンジギアセット
ミスターマイスター¥6,998税込¥7,6981セット6日以内出荷万能精密旋盤コンパクト7でこのチェンジギアセットを使う事で、ミリピッチとインチピッチネジの切削が可能になります。仕様(ギア組合せ)40/42/45/48/50/54/57/60材質プラスチックピッチ(mm)(切削)0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25、(山)12/20/22/28/32/36/38/40アズワン品番64-5178-29RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックポイント(筒型)
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥1,488税込¥1,6371個5日以内出荷一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。軸径(Φmm)2.35砥石径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応