絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
273件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟質ブラシ ミスターマイスター

    軟質ブラシ

    ミスターマイスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。 毛は軟質になります。
    軸径(Φmm)2.35筆S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターカッター(小円盤型) ミスターマイスター

    マイスターカッター(小円盤型)

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 丸ノコ型よりも小さい円盤刃を備え、円盤外周に加え、上面にも刃が備わっている先端工具です。 穴底面の整形加工や、R面、細溝、繊細な細工を施すのにも利用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターカッター(先四角型) ミスターマイスター

    マイスターカッター(先四角型)

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 先端部が丸まっていない角になった先端工具で、バリ取り、溝掘りなど、一般的な加工で利用できます。 細かい細工を施すにも便利です。
    軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact9用 カーボンブラシ ミスターマイスター

    Compact9用 カーボンブラシ

    ミスターマイスター
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合Compact9RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-9用クイックバイス100mm ミスターマイスター

    LittleMilling-9用クイックバイス100mm

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
    用途材料を固定します口幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 割出インデクスセット 割出ハンドル付 ミスターマイスター

    割出インデクスセット 割出ハンドル付

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    No.66901ロータリーテーブルに取り付けることで割出作業が行えます。2~1080分割行えます。
    アズワン品番64-5179-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-1用クランプセット(10点入) ミスターマイスター

    LittleMilling-1用クランプセット(10点入)

    ミスターマイスター
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
    用途材料の固定アズワン品番64-5178-53RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-1用アングルバイス ミスターマイスター

    LittleMilling-1用アングルバイス

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
    用途材料の固定寸法(mm)(接地面)W100×D142質量(g)2550角度(°)0~90本体寸法(mm)W170×D120×H63取付穴M6口幅(mm)70口開き(mm)50アズワン品番64-5179-48RoHS指令(10物質対応)対応口高(mm)20
  • ミーリングアタッチメント ミスターマイスター

    ミーリングアタッチメント

    ミスターマイスター
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    Compact7専用のアタッチメントです。 Compact7に装着することによりフライス加工を行うことが出来ます。
    用途フライス加工を行いますセット内容・ミーリングアタッチメント/コンパクト7用、モーターガード、引きネジ、ドリルチャック(Φ1~10mm)・チャックキー質量(kg)23モーター(W)150スピンドルテーパーMT-2主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~1,500±10%【回転/分】アズワン品番64-5178-12クイルストローク(mm)30スピンドル間距離(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用移動振止 ミスターマイスター

    Compact-9用移動振止

    ミスターマイスター
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    小径や撓るワークピースを加工するときに用います。
    用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用面板用クランプセット ミスターマイスター

    Compact-9用面板用クランプセット

    ミスターマイスター
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    面板に薄物のワークピースを固定するためのクランプセットです。
    用途面板に薄いワークピースを固定しますアズワン品番64-5177-67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用回転センター(MT-2) ミスターマイスター

    Compact-9用回転センター(MT-2)

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    心押台に取り付けてワークピースを押し支えます。標準のレースセンターと異なりベアリングを内蔵しているのでワークピース同転し高回転時や硬いワークピースの加工を行うのに適しています。
    用途ワークピースを押し支えますアズワン品番64-5177-77RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm ミスターマイスター

    Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm

    ミスターマイスター
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
    用途異形材料を把握します把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105アズワン品番64-5177-61RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用トップスライド ミスターマイスター

    Compact-7用トップスライド

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    既存の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜めに送るスライドができます。円錐形の加工をする事ができます。刃物台は8mm角バイトまで取り付ける事ができます。
    用途斜め加工を行います角度(°)±45アズワン品番64-5178-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用ボールカッティングキット ミスターマイスター

    Compact-7用ボールカッティングキット

    ミスターマイスター
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    材料の先端を丸めたり、面取り加工をするために用います。タテ・ヨコ送りを絶妙にコントロールすれば、曲面加工もできますが、それはまさに職人芸、これがあれば簡単に加工できます。ハイス鋼一体型バイトが付属しています。
    用途材料をボール状に加工しますアズワン品番64-5178-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-3用木工アタッチメント・スーパーセンター付き ミスターマイスター

    Compact-3用木工アタッチメント・スーパーセンター付き

    ミスターマイスター
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    木工旋盤と同じようにチゼルを使った木工加工を行うための、レスト、センター面板のセットです。
    用途木工旋盤にするアズワン品番64-5178-64RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-3用ドリルチャック ミスターマイスター

    Compact-3用ドリルチャック

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    心押台ノーズに取り付けて、ドリルを把握する為に用います。センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。Φ1.0~8.0mm迄のドリルを保持できます。
    用途穴をあける把握径(Φmm)1.0~8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-3用二面刃物台 ミスターマイスター

    Compact-3用二面刃物台

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    両面に2種類の切削バイトを保持できる刃物台です。交互に切削バイトを変えるような加工に便利です。
    用途2本の切削バイトを保持するアズワン品番64-5178-63RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット ミスターマイスター

    コレット

    ミスターマイスター
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    小型ペンタイプツールPT-α/ハンドピースグラインダーHP-150/HP-100R/HP-50用コレット。 2.2~2.4mm軸が把握できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用面板Φ160mm ミスターマイスター

    Compact-9用面板Φ160mm

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    薄物材料を把握するための用います。
    用途薄いワークピースを固定しますアズワン品番64-5177-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS-5用 木工プラスチック直線切断用替刃 (10mm/4山 周長1515mm) ミスターマイスター

    BS-5用 木工プラスチック直線切断用替刃 (10mm/4山 周長1515mm)

    ミスターマイスター
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    Mr.Meister バンドソーBS-5交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。
  • BS-5用 木工プラスチック曲線切断用替刃 (6mm/6山 周長1515mm) ミスターマイスター

    BS-5用 木工プラスチック曲線切断用替刃 (6mm/6山 周長1515mm)

    ミスターマイスター
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    Mr.Meister バンドソーBS-5交換用鋸刃。木材やプラスチックの曲線切断に適しています。
  • BD-015用 サンディングベルト #100(3本) ミスターマイスター

    BD-015用 サンディングベルト #100(3本)

    ミスターマイスター
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    ベルトディスクサンダーBD-015用交換サンディングベルトです。本体に付属しているものと、同じものになります。
  • BD-015用 サンディングベルト #80(3本) ミスターマイスター

    BD-015用 サンディングベルト #80(3本)

    ミスターマイスター
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    ベルトディスクサンダーBD-015用交換サンディングベルト。
  • 精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xアドバンスセット ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xアドバンスセット

    ミスターマイスター
    479,800税込527,780
    1セット
    4日以内出荷
    緊急停止機能を備えたLittleMilling9Xにオプション6点が付いたお買い得セットです。
    セット内容LittleMilling9X本体(No.60400)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)・強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)・マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60760)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xアドバンスセット デジタルスケールキット付き ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xアドバンスセット デジタルスケールキット付き

    ミスターマイスター
    709,800税込780,780
    1セット
    4日以内出荷
    緊急停止機能を備えたLittleMilling9Xにオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
    セット内容LittleMilling9X本体(No.60400)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・デジタルスケールキット(No.60749)・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)・強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)・マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60760)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xスターターセット ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xスターターセット

    ミスターマイスター
    359,800税込395,780
    1セット
    4日以内出荷
    緊急停止機能を備えたLittleMilling9Xにオプション4点が付いたお買い得セットです。
    セット内容LittleMilling9X本体(No.60400)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xスターターセット デジタルスケールキット付き ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xスターターセット デジタルスケールキット付き

    ミスターマイスター
    589,800税込648,780
    1セット
    4日以内出荷
    緊急停止機能を備えたLittleMilling9Xにオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
    セット内容LittleMilling9X本体(No.60400)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・デジタルスケールキット(No.60749)・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上フライス盤リトルミーリング9X ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤リトルミーリング9X

    ミスターマイスター
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤LittleMilling9Xは重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。500Wブラシレスモーターを採用し、パワフルかつ静音性を実現しました。メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャック、引き型コレットチャックセットやクイックバイスが付属しています。シンプルで簡単な無段変速、そして緊急停止ボタンを配した安全設計。使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。カーボンブラシが不要、高出力モーターを採用。卓上でありながら500Wブラシレス高出力モーターを採用した為、安定した回転数で、スムーズな加工と静音を実現しました。カーボンブラシの交換が不要なため、メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。ミーリングヘッドはコラムごと傾斜コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。ミーリングテーブルはロングサイズ。ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。ボール盤のようなシンプルでラフな加工も可能。簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。ファインフィード機能も標準装備。ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。
    仕様アーバー:(ドリルチャック)MT-3、コラム傾斜:±45°セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling9X本体・ドリルチャック(本体装着済)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書幅(mm)口巾:(クイックバイス)100寸法(mm)スピンドル間:270、ファインフィード(微動送り):0.025/目盛・1.5/回転電源100V 50/60Hz 500W本体寸法(mm)W520×D520×H585~740(※高さは最大740テーパー(引き型コレットチャック)MT-3把握径(Φmm)(ドリルチャック)Φ1~13スピンドルMT-3回転速度100~2,500min-1,無段変速自重(kg)50ミーリングテーブル(mm)W403×D92 / Tスロット:溝12/M10RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)左右220・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下220径(mm)(引き型コレットチャック)Φ4/6/8/10/12/14/16
  • 精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xデジタルスケールキット付き ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xデジタルスケールキット付き

    ミスターマイスター
    559,800税込615,780
    1台
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤LittleMilling9Xは重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。500Wブラシレスモーターを採用し、パワフルかつ静音性を実現しました。メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャック、引き型コレットチャックセットやクイックバイスが付属しています。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工したい寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。加工寸法を確認しながら操作できるデジタルスケールディスプレイ。デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。シンプルで簡単な無段変速、そして緊急停止ボタンを配した安全設計。使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。カーボンブラシが不要、高出力モーターを採用。卓上でありながら500Wブラシレス高出力モーターを採用した為、安定した回転数で、スムーズな加工と静音を実現しました。カーボンブラシの交換が不要なため、メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。ミーリングヘッドはコラムごと傾斜コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。ミーリングテーブルはロングサイズ。ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。ボール盤のようなシンプルでラフな加工も可能。簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。ファインフィード機能も標準装備。ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。
    仕様アーバー:(ドリルチャック)MT-3、コラム傾斜:±45°セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling9X本体・デジタルスケールキット・ドリルチャック(本体装着済)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書幅(mm)口巾:(クイックバイス)100寸法(mm)スピンドル間:270、ファインフィード(微動送り):0.025/目盛 1.5/回転電源100V 50/60Hz 500W本体寸法(mm)W520×D520×H585~740(※高さは最大740テーパー(引き型コレットチャック)MT-3把握径(Φmm)(ドリルチャック)Φ1~13スピンドルMT-3回転速度100~2,500min-1,無段変速自重(kg)50ミーリングテーブル(mm)W403×D92・Tスロット:溝12/M10RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)左右220・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下220径(mm)(引き型コレットチャック)Φ4/6/8/10/12/14/16
  • マシンバイス用クランプセット ミスターマイスター

    マシンバイス用クランプセット

    ミスターマイスター
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    マシンバイスをミーリングテーブルに固定するときに必要なクランプです。
    セット内容六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11
  • マシンバイス(ハンドルロックタイプ) ミスターマイスター

    マシンバイス(ハンドルロックタイプ)

    ミスターマイスター
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。
    セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
  • マシンバイス(スクリューロックタイプ) ミスターマイスター

    マシンバイス(スクリューロックタイプ)

    ミスターマイスター
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。
    セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68口幅(mm)73対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~115 9段階口高(mm)35
  • マシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター

    マシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセット

    ミスターマイスター
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。こちらの製品はマシンバイス(スクリューロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
    セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68口幅(mm)73対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~115 9段階口高(mm)35
  • 精密ハンドピースグラインダーHP-350D ミスターマイスター

    精密ハンドピースグラインダーHP-350D

    ミスターマイスター
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。
    セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1770電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
  • 精密卓上フライス盤LittleMilling11デジタルスケールキット付き ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤LittleMilling11デジタルスケールキット付き

    ミスターマイスター
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
    仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体・デジタルスケールキット・ドリルチャック(本体装着済)・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット(2ヶ入り)・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)電源(V)100(50/60Hz)/500W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730最小表示(mm)0.005機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載単位自動送り装置:mm回転速度(min-1[r.p.m])100~2500口幅(mm)クイックバイス:100把握径(Φmm)1~13スピンドルMT-3自重(kg)65スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
  • 精密卓上フライス盤 LittleMilling9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤 LittleMilling9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き)

    ミスターマイスター
    599,800税込659,780
    1セット
    11日以内出荷
    緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
    仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3セット内容LittleMilling9本体(No.60700)【ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60749)、デジタルスケールキット取付工賃、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)、強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)、マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60760)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350テーパー(引き型コレットチャック)MT-3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100口幅(mm)(クイックバイス)100把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13スピンドルMT-3自重(kg)50.0スピンドル間距離(mm)285ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10コラム傾斜(度)±45コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185
  • 精密卓上フライス盤 LittleMilling9スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤 LittleMilling9スターターセット(デジタルスケールキット付き)

    ミスターマイスター
    529,800税込582,780
    1セット
    11日以内出荷
    緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
    仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3セット内容LittleMilling9本体(No.60700)【ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60749)、デジタルスケールキット取付工賃、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350テーパー(引き型コレットチャック)MT-3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100口幅(mm)(クイックバイス)100把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13スピンドルMT-3自重(kg)50.0スピンドル間距離(mm)285ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10コラム傾斜(度)±45コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185
  • 精密卓上フライス盤 LittleMilling9(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤 LittleMilling9(デジタルスケールキット付き)

    ミスターマイスター
    489,800税込538,780
    1台
    11日以内出荷
    デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
    仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling9本体、デジタルスケールキット、ドリルチャック(本体装着済)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ヶ入り)、引きネジ(本体装着済)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350テーパー(引き型コレットチャック)MT-3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100口幅(mm)(クイックバイス)100把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13スピンドルMT-3自重(kg)50.0スピンドル間距離(mm)285ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10コラム傾斜(度)±45コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185
  • 精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き)

    ミスターマイスター
    579,800税込637,780
    1セット
    11日以内出荷
    単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点にデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
    仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mmセット内容Compact9本体(No.60500)【三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)、固定振止(No.60530)、マシンスタンド・チップスタンド付(No.60550)直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80ねじピッチ(mm)(切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0ねじ(親ねじ)M16×1.5mm電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100心間距離(mm)350自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev自重(kg)37.0ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル:40、MT-2S刃物台(mm)8角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵