絞り込み
ブランド
- ミスターマイスター
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ミスターマイスターのすべての商品

ハイスドリルホルダーセット
ミスターマイスター¥6,498税込¥7,1481セット5日以内出荷Φ3.175mmのハイスドリルと組にしたホルダーセット。 わりとラフ目の穴あけ加工やドリル加工前の下穴あけに便利なバイト式のドリルです。 負荷のかからない小物の微少加工に向いているバイトです。 ハイスドリルとホルダー、レンチのセットです。 ドリルはΦ3.175mm(1/8インチ)であれば把握できます。刃径(Φmm)3.175(1/8in)シャンク8mm角アズワン品番64-5178-79RoHS指令(10物質対応)対応
超硬丸スロアウェイ外径削りバイト
ミスターマイスター¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷Φ3.175mmの超硬丸棒を外径切削用の刃に加工したもの。 負荷のかからない小物の微少加工に向いているバイトです。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。刃径(Φmm)3.175(1/8in)シャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
超硬丸スロアウェイ突切りバイト
ミスターマイスター¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷Φ3.175mmの超硬丸棒を突切り形状の刃に加工したもの。 負荷のかからない小物の微少加工に向いているバイトです。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。刃径(Φmm)3.175(1/8in)シャンク8mm角アズワン品番64-5178-76RoHS指令(10物質対応)対応
位置出し送りハンドルセット
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷精密ミニ旋盤コンパクト3の送りハンドルを上位モデルと同様に位置出し(0出し)できる送りハンドルに交換するためのキットです。仕様(送り量)目盛/回転、0.02mm/1.0mm寸法(mm)(ホイール)アルミ60アズワン品番64-5178-69RoHS指令(10物質対応)対応
駆動ベルト(自動送り装置用)
ミスターマイスター¥999税込¥1,0991個5日以内出荷Mr.Meister(ミスターマイスター)精密ミニ旋盤コンパクト3用のアタッチメント、自動送り装置No.66551用の交換用駆動ベルトです。アズワン品番64-5178-67RoHS指令(10物質対応)対応
ロングテーブルアタッチメント
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。 標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。寸法(mm)(テーブル)W400×D145アズワン品番64-5178-44RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングカッター
ミスターマイスター¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ミーリングアーバー(MT-2)No.66803用のミーリングカッター(丸鋸刃)です。 ミニフライス盤LittleMilling1等で丸鋸加工を行う時にミーリングアーバーに取り付けて使用します。内径(Φmm)13.0外径(Φmm)50.0対応機種NO.66803用アズワン品番64-5177-97RoHS指令(10物質対応)対応
木工アタッチメント
ミスターマイスター¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷精密卓上旋盤コンパクト9で木工旋盤のようにチゼルを使って、木材加工をするためのアタッチメント。仕様スーパーセンターMT-3対応機種精密卓上旋盤コンパクト9アズワン品番64-5177-72RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(4枚刃)
ミスターマイスター¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。材質ハイス刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビットセット(G)しずく
ミスターマイスター¥4,998~税込¥5,498~1セット(10本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコアドリルセット(G)
ミスターマイスター¥19,980税込¥21,9781セット(5本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。軸径(Φmm)2.35長さ(mm)45刃長(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)台形型
ミスターマイスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
軟質ブラシ
ミスターマイスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。 毛は軟質になります。軸径(Φmm)2.35形筆S型RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターカッター(小円盤型)
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個5日以内出荷Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 丸ノコ型よりも小さい円盤刃を備え、円盤外周に加え、上面にも刃が備わっている先端工具です。 穴底面の整形加工や、R面、細溝、繊細な細工を施すのにも利用します。RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターカッター(寸胴型)
ミスターマイスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 頂点は丸く玉状で刃高が長い寸胴型の先端工具。 R面の加工や穴あけ、穴内部の加工などに適しています。軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターカッター(丸ノコ型)
ミスターマイスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けの丸鋸型・彫刻カッター。 切断用というよりはR面などの曲面加工に適しています。軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用)
ミスターマイスター¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷Mr.Meister(ミスターマイスター)精密ミニ旋盤コンパクト3専用の固定脚付きチップスタンドです。 チップトレイ上に精密ミニ旋盤コンパクト3を固定し、さらに作業台等にボルトで固定できます。 切削屑の飛散や注油等のメンテナンスに便利です。 自宅やオフィスで簡単な旋盤切削を愉しみたい方へのオススメのアタッチメントです。国内ラックメーカー製。ボルト径M8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400、(全体)600×400×70アズワン品番64-5178-70RoHS指令(10物質対応)対応
Compact7用マシンスタンド
ミスターマイスター¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷万能精密旋盤コンパクト7専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、万能精密旋盤コンパクト7を固定できます。国内ラックメーカー製。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5178-27RoHS指令(10物質対応)対応
Compact9用マシンスタンド
ミスターマイスター¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷精密卓上旋盤コンパクト9専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、精密卓上旋盤コンパクト9を固定できます。国内ラックメーカー製。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5177-76RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling1用マシンスタンド
ミスターマイスター¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷ミニフライス盤リトルミーリング1をより使いやすくするためのマシンスタンド。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。 国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.66461も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760アズワン品番64-5178-55RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling9用マシンスタンド
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷精密卓上フライス盤リトルミーリング9をより使いやすくするためのマシンスタンド。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。 国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.60761も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760アズワン品番64-5178-01RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイバイト突切用チップ
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット(10個)翌々日出荷超硬スロアウエイ突切りバイト用超硬チップ(交換用)アズワン品番64-5179-04RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
ミスターマイスター¥31,980税込¥35,1781セット翌々日出荷エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。用途刃物を把握しますアズワン品番64-5178-03RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用クイックバイス100mm
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。用途材料を固定します口幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用丸鋸刃
ミスターマイスター¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷No.60740ミーリングアーバー専用の丸鋸刃です。用途材料に溝を入れたり切断します。アズワン品番64-5177-96RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用ミーリングアーバー(MT-3)
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材料にスリット加工や材料を切断する時に使用します。用途材料にスリットを入れたり切断しますアズワン品番64-5177-95RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用交換バイト
ミスターマイスター¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷No.60735ボーリングカッターの交換バイトです。アズワン品番64-5177-94RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用交換チップ(2ヶ)
ミスターマイスター¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷NO.60730強力型テーパーシャンクエンドミルの交換チップです。アズワン品番64-5177-92RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用ボーリングカッター(MT-3)
ミスターマイスター¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷材料にボーリング加工を行うときに用います。用途材料に穴をあけるアズワン品番64-5177-93RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)
ミスターマイスター¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷先端のチップが交換式な強力型テーパーシャンクエンドミルです。材料の表面などを仕上げるときに使用します。用途材料の加工アズワン品番64-5177-91RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアタッチメント
ミスターマイスター¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷Compact7専用のアタッチメントです。 Compact7に装着することによりフライス加工を行うことが出来ます。用途フライス加工を行いますセット内容・ミーリングアタッチメント/コンパクト7用、モーターガード、引きネジ、ドリルチャック(Φ1~10mm)・チャックキー質量(kg)23モーター(W)150スピンドルテーパーMT-2主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~1,500±10%【回転/分】アズワン品番64-5178-12クイルストローク(mm)30スピンドル間距離(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス21本ドリルセット
ミスターマイスター¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷HSSドリル21本セットです。用途ワークピースに穴をあけますセット内容(mm)Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0/9.0/9.5/10.0/12.0/13.0アズワン品番64-5177-51RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用可動式二面刃物台
ミスターマイスター¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷刃物の高さの微調整が簡単な二面刃物台です。標準付属品の刃物台から交換して使用します。用途バイトを固定します寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×50×51アズワン品番64-5177-74RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用移動振止
ミスターマイスター¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷小径や撓るワークピースを加工するときに用います。用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-70RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用面板用クランプセット
ミスターマイスター¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷面板に薄物のワークピースを固定するためのクランプセットです。用途面板に薄いワークピースを固定しますアズワン品番64-5177-67RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル
ミスターマイスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。適合Compact3~Compact7、Compact9材質ハイス直径(Φmm)1.5×5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
ミスターマイスター¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。用途異形材料を把握します把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105アズワン品番64-5177-61RoHS指令(10物質対応)対応
ショートドリル10本セット
ミスターマイスター¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷全長90mm未満のショートタイプドリルセットです用途穴をあけますセット内容(mm)1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0アズワン品番64-5178-43RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら