鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。床置きのチェストタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
仕様●消費電力(50/60Hz):216/214W●霜取方式:手動
材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板
質量(kg)45
外形寸法(mm)480×520×770
容量(L)37
電源(V)AC100 50/60Hz 10A
コンセント形状3Pプラグ
電源コード(m)約3
温度制御方式マイコン制御
設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)
冷媒HFC-404A
圧縮機公称出力300W
庫内寸法(mm)340×310×345
サービス分類レンタル
鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
仕様●消費電力(50/60Hz):220/200W●霜取方式:手動
材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板
質量(kg)45
外形寸法(mm)483×513×717
容量(L)38
電源(V)AC100 50/60Hz 10A
コンセント形状3Pプラグ
電源コード(m)約3
温度制御方式マイコン制御
設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)
冷媒HFC-404A
圧縮機公称出力300W
庫内寸法(mm)340×345×310
サービス分類レンタル
質量(kg)70
外形寸法(mm)1200×600×800
内容積(L)冷蔵239
電源(単相/V)100
消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:155/155、霜取り時:248/248
冷媒R-134a
冷媒封入量(g)220
年間消費電力量(kWh/年)860
省エネ基準達成率(%)156
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
電源(単相/V)100
冷媒R-134a
1/1ホテルパンorフランス天板5枚仕様。芯温計はオプションです。
用途食品の加熱調理後の急速冷却
仕様霜取り時消費電力(50/60Hz):520/520
質量(kg)120
外形寸法(mm)750×750×850
電源(V)単相100
内容積(L)111
消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:811/811
冷媒(冷蔵室/冷凍室)R-448A
冷媒封入量(g)1000
関連資料仕様図(0.11MB)
1台(1台)
¥1,198,000
税込¥1,317,800
6日以内出荷
用途食品の乾燥加工(干物加工)
仕様●使用温度帯:乾燥運転3~10℃ 保冷運転3℃固定●収容能力:棚網(W468×D454mm)7段●霜取り時消費電力(50/60Hz):527/630W
質量(kg)95
外形寸法(mm)770×800×890
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:905/918
関連資料仕様図(0.05MB)
1台(1台)
¥1,298,000
税込¥1,427,800
6日以内出荷
用途ワイン保管用
冷媒(冷蔵室/冷凍室)R-448A
省エネ基準達成率(%)トップランナー対象外機器
1/1ホテルパン6枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結
仕様●1/1ホテルパン収納枚数:6枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):636/636
質量(kg)180
外形寸法(mm)770×880×1465
電源(V)三相200
内容積(L)冷凍145
消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1310/1450
冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A
冷媒封入量(g)2200
関連資料仕様図(0.08MB)
1台(1台)
¥1,798,000
税込¥1,977,800
6日以内出荷
1/1ホテルパン12枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結
仕様●1/1ホテルパン収納枚数:12枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):1249/1249
質量(kg)225
外形寸法(mm)770×880×1882
電源(V)三相200
内容積(L)冷凍240
消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1765/1875
冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A
冷媒封入量(g)3200
関連資料仕様図(0.18MB)
1台(1台)
¥2,598,000
税込¥2,857,800
6日以内出荷
用途要冷蔵の飲料・食品保管
電源(V)単相100
冷媒冷蔵室/冷凍室:R1234yf
1/1ホテルパン6枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結
仕様●1/1ホテルパン収納枚数:6枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):636/636
電源(V)三相200
冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A
用途要冷蔵の飲料・食品保管
電源(V)単相100
冷媒(冷蔵室/冷凍室)R1234yf
1/1ホテルパン12枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結
仕様●1/1ホテルパン収納枚数:12枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):1252/1252
質量(kg)230
外形寸法(mm)840×880×1882
電源(V)三相200
内容積(L)冷凍230
消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1765/1875
冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A
冷媒封入量(g)3200
関連資料仕様図(0.09MB)
1台(1台)
¥2,598,000
税込¥2,857,800
6日以内出荷
1/1ホテルパン12枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結
仕様●1/1ホテルパン収納枚数:12枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):1272/1272
質量(kg)250
外形寸法(mm)840×880×2062
電源(V)三相200
内容積(L)冷凍286
消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1785/1895
冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A
冷媒封入量(g)3200
関連資料仕様図(0.09MB)
1台(1台)
¥2,998,000
税込¥3,297,800
6日以内出荷
用途冷凍品の保管
冷媒(冷蔵室/冷凍室)R-448A
冷た~いジョッキでビールの美味しさ、さらにアップ!
タップリ収納、奥行650mmタイプ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:500×650×H1890mm●電源:単相100V(50/60Hz)●消費電力●▼冷却時:285/300W●▼霜取時:330/330W●収納能力:中ジョッキ204個収納可能(Φ75×H157mm)、大ジョッキ68個収納可能(Φ96.5×H189mm)●庫内温度:-15~+10℃●有効内容積:321L●質量:100kg●コード番号:AF4512
アズワン品番67-6879-46
1個
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
用途小型インキュベーター
質量(kg)40
外形寸法(mm)483×487×685
枚数棚網:2枚
消費電力冷却時:130(50/60Hz)、霜取り時:140(50/60Hz)
内容積(L)有効:50
冷媒(冷蔵室):R134a
冷媒封入量(g)55
電源仕様単相100V
関連資料仕様図(0.13MB)
1台(1台)
¥289,800
税込¥318,780
15日以内出荷
関連キーワード