BEST(ベスト)[金物]のロゴ

BEST(ベスト)[金物]

BESTは1932年(昭和7年)東京神田の地で誕生以来、建築金物を中心とした多くの製品を世に送り出して来ました。こうして製品を作り続けるにあたり、当社が創業以来守り続けてきたのが「住まい・建築に関する良心的な商品を扱う」という精神です。全社員がこの精神を忘れることなく掲げ、製品は、職人の手作りによる真鍮鋳物製品から、プレス機やダイカストマシーンによるステンレスや亜鉛製品

会社情報
会社名株式会社ベスト
設立1932/10/15
所在地〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町41
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]もちあげ君BEST(ベスト)[金物](13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
ポリアジャスター NE BEST(ベスト)[金物]ポリアジャスター NEBEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
4531 ツマミ BEST(ベスト)[金物]4531 ツマミBEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
468税込515
1個
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。材質アルミ付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本クローム種類つまみ
兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
529税込582
1枚ほか
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]儀星蝶番(ヘアーライン仕上)BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途室内ドア用材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉質量(kg)~30
黒ゴム平置き BEST(ベスト)[金物]黒ゴム平置きBEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
419税込461
1パック(4個)ほか
欠品中
家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。形状
棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ オンBEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)
199税込219
1パック(4個)ほか
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ノンスリップフェルト丸 BEST(ベスト)[金物]ノンスリップフェルト丸BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
359税込395
1パック(8個)
当日出荷
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。形状ブラック
ステンレス二重鏡止め BEST(ベスト)[金物]ステンレス二重鏡止めBEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)
479税込527
1パック(4個)
当日出荷
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。付属品木ネジ、アンカープラグ材質ステンレスSUS430
プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]プルーハンドル PH-2BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本シルバー取手取手
棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メンBEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
239税込263
1パック(4個)
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
336 内丸引手 BEST(ベスト)[金物]336 内丸引手BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。種類引手
表示付ボルト30ミリ BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト30ミリBEST(ベスト)[金物](8件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き材質ステンレス鋼付属品非常解錠キーストローク(mm)30適合扉厚(mm)30~40
ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール スライダーフックBEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
シリーズNo.861 ピクチャーレール耐荷重(kg)最大10材質/処理-/クローム
表示付ボルト 内開き用 BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト 内開き用BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)仕上ヘアラインドア厚(mm)30~40
1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
欠品中
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル材質ABS樹脂ビスピッチ(mm)193全長(mm)250幅(mm)80奥行(mm)60取付ねじM6×55mm取手取手ドア厚(mm)30~40
ハードフェルト丸 BEST(ベスト)[金物]ハードフェルト丸BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
319税込351
1パック(8個)
当日出荷
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。厚さ(mm)3形状モカブラウン
ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物]ゴム戸当BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。 ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
材質エチレンプロピレンゴムホワイト
棚ダボ ねじ込みタイプ メン BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ メンBEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
199税込219
1パック(8個)ほか
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリBEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
119税込131
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)5
グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]グレビティーヒンジBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼仕上ホーニング
ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール レールBEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(4m)
当日出荷
シリーズNo.861 ピクチャーレール材質耐蝕アルミ合金アルマイト長さ(mm)4000
アルミハンドル BEST(ベスト)[金物]アルミハンドルBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本シルバー寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35取手取手
PCケース入6丁組コンビレンチ JIS BEST(ベスト)[金物]PCケース入6丁組コンビレンチ JISBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6丁)
当日出荷
JIS付コンビネーションレンチセット。 必要なサイズだけ取り出せるPホルダー付
セット内容8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17mm質量(g)415
コイン解錠表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]コイン解錠表示付ボルトBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼ストローク(mm)30仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~40
棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
199税込219
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)7
グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
4,698税込5,168
1組ほか
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
362 ハンドル BEST(ベスト)[金物]362 ハンドルBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本取手取手
表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]表示付ボルトBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース(内開・外開兼用)材質亜鉛ストローク(mm)50仕上シルバー取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40
棚ダボ 差し込みタイプ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
179税込197
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
159税込175
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)4.8径(mm)(棚受部)7
ポリアジャスター BEST(ベスト)[金物]ポリアジャスターBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。ねじ径W1/4径(mm)(受座)17
カグピタコ 角脚キャップ BEST(ベスト)[金物]カグピタコ 角脚キャップBEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
339税込373
1パック(4個)ほか
当日出荷
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。適合(脚形状)角
ラバトリーヒンジ BEST(ベスト)[金物]ラバトリーヒンジBEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304適合扉質量(kg)15以下寸法(mm)(チリ)3取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm
ラバトリーヒンジ 面付タイプ BEST(ベスト)[金物]ラバトリーヒンジ 面付タイプBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304板厚(mm)2取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm縦(mm)102横(mm)102ねじ穴数10適合扉質量(kg)15
アジャスター受座 NE BEST(ベスト)[金物]アジャスター受座 NEBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
169税込186
1パック(2個)
当日出荷から7日以内出荷
用途アジャスター用の受座です。
ソフトフェルト丸 BEST(ベスト)[金物]ソフトフェルト丸BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
259税込285
1パック(8個)
当日出荷
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。形状キャメルブラウン
黄銅製 ローブフック cesuo BEST(ベスト)[金物]黄銅製 ローブフック cesuoBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
黄銅製のフック。 高級感を演出します。
材質黄銅幅(mm)35高さ(mm)38奥行(mm)50.5取付ねじ皿タッピンネジ3.5×40mm
1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ BEST(ベスト)[金物]1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1500N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで