937件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常解笠木戸当り BEST(ベスト)[金物]

    非常解笠木戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    トイレの中で人が倒れた時など、非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
    用途ラバトリーブース用の戸当り付属品操作シール材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×20mm材質(ゴム)【戸当り】スチレンブタジエンゴム(黒)適合扉厚(mm)30以上
  • 笠木レス戸当り(内開き仕様・SK扉) BEST(ベスト)[金物]

    笠木レス戸当り(内開き仕様・SK扉)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。 内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。 左右勝手兼用です。
    用途ラバトリーブース内開き、SKドア材質本体・カバー:ステンレス鋼SUS304、スペーサー:樹脂(透明)備考※内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×30mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(黒)適合扉厚(mm)35~45(エッジ材含む)適合扉内開き
  • SK取手 BEST(ベスト)[金物]

    SK取手

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース物入取手材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm材質(ベース)POM樹脂(黒)取手取手
  • ラバトリーストライク(内開き) BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーストライク(内開き)

    BEST(ベスト)[金物]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーバーのついたドアにも使用できます。 スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締め付け、固定して下さい。
    用途木製スクリーン用ラバトリーブースの内開き材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ六角化粧ボルト(KB-11)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)36~40適合扉内開き
  • カップワイヤースパナ BEST(ベスト)[金物]

    カップワイヤースパナ

    BEST(ベスト)[金物]
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    カップワイヤーブラシ・ベベルワイヤーブラシ等の着脱に最適なスパナです。
    厚さ(mm)3全長(mm)170質量(g)100対辺寸法(mm)17×22
  • ロックナット BEST(ベスト)[金物]

    ロックナット

    BEST(ベスト)[金物]
    589税込648
    1個
    当日出荷
    Hitachi Koki純正部品
    用途ディスクグラインダ100mm用ホイルナット。仕様ヒタチヨウ質量(g)20
  • ピクチャーレール カバーストッパー BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール カバーストッパー

    BEST(ベスト)[金物]
    91税込100
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズNo.861 ピクチャーレール材質/処理-/ナチュラル
  • スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース内開き取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
  • SK取手 BEST(ベスト)[金物]

    SK取手

    BEST(ベスト)[金物]
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    用途ラバトリーブース物入取手種類引手取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
  • ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フック BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フック

    BEST(ベスト)[金物]
    969税込1,066
    1個
    欠品中
    ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。 リング型のため、フック等を吊るのに最適です。 ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
    用途中間の輪で、展示物のフックを掛ける
  • 863 オスデルフック BEST(ベスト)[金物]

    863 オスデルフック

    BEST(ベスト)[金物]
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    材質:黄銅。耐荷重:5kg
    用途ハンガー用埋込式フック長さ(mm)36幅(mm)20高さ(mm)20仕上サテンニッケル
  • 843-W 木製舟底引手 BEST(ベスト)[金物]

    843-W 木製舟底引手

    BEST(ベスト)[金物]
    419税込461
    1個
    10日以内出荷
    材質:天然木(白木)
    仕上クリヤ
  • 763 重量戸車 BEST(ベスト)[金物]

    763 重量戸車

    BEST(ベスト)[金物]
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    材質 枠:鉄、車輪:鉄鋳物、ベアリング:JIS規格品密閉式。アングルレールにも、フラットバーにも使えます。取付はボルト・ナット、溶接のいずれでも可能です。
    用途引戸門扉用戸車仕上枠:クロメート車輪:塗装(黒)
  • 722P 埋込ガイドピンセット BEST(ベスト)[金物]

    722P 埋込ガイドピンセット

    BEST(ベスト)[金物]
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    材質 No.722P:POM樹脂、ステンレス綱SUS304、No.722G:POM樹脂、PA66樹脂、PP樹脂、ネオジウム磁石、フェライト磁石、No.722R:ABS樹脂+ESA30。扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm。扉厚:27~40mm。扉重量:30kg以下。アンダーカット:7~15mm。付属ネジ:ステンレスなべタッピンネジ3.5×20mm。ドアを閉めるとマグネットによりガイドが立ち上がり、戸先の振れを抑制します。ドアが開いた状態では、高さ3mmでガイドが収納されます。
    用途上吊引戸の振れ止め長さ(mm)27幅(mm)27高さ(mm)27.2
  • 715 Vフック BEST(ベスト)[金物]

    715 Vフック

    BEST(ベスト)[金物]
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
    材質:アルミニウム。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm
    用途ラバトリーブース内のフック長さ(mm)35幅(mm)50高さ(mm)35
  • 708 ケンフック BEST(ベスト)[金物]

    708 ケンフック

    BEST(ベスト)[金物]
    419税込461
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス綱SUS304。耐荷重:1kg。付属ネジ:丸皿木ネジ3.5×20mm
    用途小物掛長さ(mm)12仕上ホーニング
  • 702 J型フック BEST(ベスト)[金物]

    702 J型フック

    BEST(ベスト)[金物]
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス綱SUS304。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
    用途小物掛長さ(mm)35幅(mm)16高さ(mm)60
  • 696 フラットSK錠 BEST(ベスト)[金物]

    696 フラットSK錠

    BEST(ベスト)[金物]
    7,598税込8,358
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)。扉厚:30~40mm。付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mm。NO.696C 鍵穴キャップ。材質:AES樹脂(別売)
    用途パネル・ラバトリーブース付属品付属鍵2本材質戸当り:PA樹脂(グレー)長さ(mm)76.5幅(mm)59.5高さ(mm)64.5材質(本体)亜鉛取付ねじなべタッピンネジ4×35mm材質(ベース)AES樹脂材質(ゴム)AES樹脂適合扉厚(mm)30~40
  • 669 キャップソケット BEST(ベスト)[金物]

    669 キャップソケット

    BEST(ベスト)[金物]
    839税込923
    1個
    10日以内出荷
    材質:黄銅
    用途ハンガーパイプ受金物仕上クローム
  • 610B-S 打掛錠(スタンダード仕様) BEST(ベスト)[金物]

    610B-S 打掛錠(スタンダード仕様)

    BEST(ベスト)[金物]
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂
    用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質表示カバー・ロック棒:黄銅長さ(mm)86.5幅(mm)101.5シルバー高さ(mm)55タイプスタンダード仕様仕上シルバー機能非常解錠:あり材質(つまみ)PA樹脂
  • 610HSP スペーサー BEST(ベスト)[金物]

    610HSP スペーサー

    BEST(ベスト)[金物]
    169税込186
    1個
    10日以内出荷
    材質 POM樹脂(黒)
    用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質POM(黒)幅(mm)55高さ(mm)55
  • 534 ソフト BEST(ベスト)[金物]

    534 ソフト

    BEST(ベスト)[金物]
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、ローラー:合成ゴム。扉厚:36mm以上。付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
    用途中量ドア長さ(mm)72幅(mm)26奥行(mm)40
  • 472 プッシュポン BEST(ベスト)[金物]

    472 プッシュポン

    BEST(ベスト)[金物]
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    材質:POM樹脂、エチレンプロピレンゴム。扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm。扉厚:27~40mm。扉重量:10~30kg。付属ネジ:トラスタッピンネジ4×20mm。戸袋から簡単に引戸が出てきます。戸袋納まりで引戸と枠が揃うので、有効開口が広くとれます。ドリルで穴をあけるだけの簡単取付です。回転取手が不要ですので、見た目がスッキリします。
    用途一般住宅、マンション長さ(mm)90幅(mm)24高さ(mm)55
  • 617 戸当り帽子掛 BEST(ベスト)[金物]

    617 戸当り帽子掛

    BEST(ベスト)[金物]
    839税込923
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、戸当り:クロロプレンゴム(黒)。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。フック部耐荷重:5kg
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛長さ(mm)100幅(mm)59材質(本体)ステンレス綱SUS304奥行(mm)20耐荷重(kg)【フック部】5仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(黒)
  • 608 戸当り帽子掛 BEST(ベスト)[金物]

    608 戸当り帽子掛

    BEST(ベスト)[金物]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、戸当り:シリコンゴム(黒)。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛長さ(mm)35幅(mm)35
  • 606-1 ラバトリーストライク(内開き) BEST(ベスト)[金物]

    606-1 ラバトリーストライク(内開き)

    BEST(ベスト)[金物]
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴム。パネル厚:30~40mm
    用途木製スクリーン用ラバトリーブースの内開き長さ(mm)54.5幅(mm)80高さ(mm)65材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿小ネジM5×25mm(D=8)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
  • 566 明り取り(調整付) BEST(ベスト)[金物]

    566 明り取り(調整付)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:アクリル樹脂、化粧リング:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm調整可能
    用途トイレ、個室のドア長さ(mm)25幅(mm)30高さ(mm)30
  • 626L-10-13 ソリッド用ストライク(L型) BEST(ベスト)[金物]

    626L-10-13 ソリッド用ストライク(L型)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    材質:ステンレス綱SUS304。パネル厚:13・16mm。付属ネジ パネル厚13:皿小ネジM4×10mm、パネル厚16:皿小ネジM4×12mm
    用途ソリッドパネル用スライドボルトのストライク材質ステンレス綱SUS304長さ(mm)40.5幅(mm)34.5高さ(mm)49仕上ホーニング取付ねじパネル厚13:皿小ネジM4×10mm、パネル厚16:皿小ネジM4×12mm適合扉厚(mm)13、16
  • 618AC 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    618AC 表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂。扉厚:30~40mm。付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm
    用途ラバトリーブース材質本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂長さ(mm)81.5幅(mm)140高さ(mm)34備考※表示(赤)は動きません。非常解錠時のみ青になるため 常時閉のドアには使用できません。仕上シルバー取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
  • 618W-13 ソリッド用表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    618W-13 ソリッド用表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    7,298税込8,028
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。パネル厚:13・14mm。付属部品:非常解錠キー
    用途ソリッドパネル付属品非常解錠キー、専用ストライク長さ(mm)55.5幅(mm)140シルバー高さ(mm)34材質(本体)亜鉛仕上シルバー材質(ベース)PA樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス綱SUS304適合扉厚(mm)13、14適合扉内・外開き兼用
  • 618B スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    618B スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライク材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50長さ(mm)18.5幅(mm)140高さ(mm)30取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂適合扉内開き
  • 618N-24L ラッチベースライナー BEST(ベスト)[金物]

    618N-24L ラッチベースライナー

    BEST(ベスト)[金物]
    169税込186
    1個
    10日以内出荷
    材質:PE樹脂
    用途スライドボルト、表示付ボルト、ストライクの調整ライナー材質PE樹脂長さ(mm)2幅(mm)72高さ(mm)18仕上シボ打ち(黒)
  • 620-S ラバトリー角ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    620-S ラバトリー角ラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
    用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)19.5長さ(mm)99.5幅(mm)45高さ(mm)15仕上ヘアライン取付ねじ本体:皿木ネジ3.5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉内開き
  • 618WV 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    618WV 表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm。付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー
    用途ラバトリーブース付属品非常解錠キー材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50長さ(mm)81.5幅(mm)140シルバー高さ(mm)34仕上シルバー取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス綱SUS304適合扉厚(mm)30~40適合扉内・外開き兼用
  • 414-4 ユニット戸当り ベース付 BEST(ベスト)[金物]

    414-4 ユニット戸当り ベース付

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(白)。付属ネジ 本体:皿木ネジ2.7×16mm
    用途室内ドア長さ(mm)24幅(mm)70高さ(mm)76仕上ホーニング
  • 417 上框戸当り BEST(ベスト)[金物]

    417 上框戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒・白)。付属ネジ:皿タッピンネジ3.5×20mm
    用途室内ドア長さ(mm)125幅(mm)20高さ(mm)26
  • 414 上框付戸当り BEST(ベスト)[金物]

    414 上框付戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    459税込505
    1個
    10日以内出荷
    材質本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(白)。付属ネジ本体:皿木ネジ2.7×16mm
    用途室内ドア長さ(mm)24高さ(mm)29
  • 1607S フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]

    1607S フック付戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛長さ(mm)100幅(mm)16厚さ(mm)61.5材質(本体)ステンレス鋼SUS304耐荷重(kg)【フック部】5取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム
  • 1312K 角型表示付ボルト(内開き) BEST(ベスト)[金物]

    1312K 角型表示付ボルト(内開き)

    BEST(ベスト)[金物]
    4,798税込5,278
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キーストローク(mm)30長さ(mm)35幅(mm)133厚さ(mm)62.55材質(本体)ステンレス鋼SUS304タイプ角型機能非常解錠:あり材質(ベース)PA樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
  • 3621N スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    3621N スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。扉厚:28~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
    用途ラバトリーブース内開き付属品調整ストライク、六角レンチ材質黄銅(本体・ベース・ストライク)ストローク(mm)36長さ(mm)21.7幅(mm)130高さ(mm)25.9種類スライドボルト仕上サテンニッケル取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉内開き