937件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3615 フック BEST(ベスト)[金物]

    3615 フック

    BEST(ベスト)[金物]
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、座:黄銅。耐荷物:5kg。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
    用途ラバトリーブース内のフック長さ(mm)40幅(mm)60高さ(mm)40
  • 1602BK グレビティヒンジ(笠木用) BEST(ベスト)[金物]

    1602BK グレビティヒンジ(笠木用)

    BEST(ベスト)[金物]
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)56.5タイプ笠木用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1602BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)49.5タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602NDC 非常解グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1602NDC 非常解グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    5,798税込6,378
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚25m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm(D=7)。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂長さ(mm)96.5幅(mm)25厚さ(mm)63.5タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm(D=7)適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1611A グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611A グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード・パブリック兼用耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手右勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉内開き
  • 425NR 床付戸当り BEST(ベスト)[金物]

    425NR 床付戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、受:ステンレス綱SUS304。付属アンカーボルト:C-1060(M10)。付属ネジ 本体:六角タッピンネジ8×30mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
    長さ(mm)57幅(mm)57高さ(mm)47
  • 420-1 床付戸当り BEST(ベスト)[金物]

    420-1 床付戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    5,498税込6,048
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属 ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
    長さ(mm)44幅(mm)53高さ(mm)33
  • 447 Uフィンガード(埋込型) BEST(ベスト)[金物]

    447 Uフィンガード(埋込型)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:POM樹脂、可動部:PA樹脂、ゴム:エチレンプロピレンゴム。扉厚:30mm以上。付属ネジ:トラスタッピンネジ3.5×16mm。幼児が引戸で指をはさむ事故防止用の指ガードです。窪みを押すだけの簡単操作です。
    用途引戸の指はさみ防止長さ(mm)20幅(mm)24高さ(mm)63仕上アンバー
  • 413 蛇ノ目戸当り BEST(ベスト)[金物]

    413 蛇ノ目戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)。付属ネジ:皿木ネジ4×25mm
    用途グリップの当たる場所長さ(mm)14幅(mm)14高さ(mm)29仕上サテンニッケル
  • 非常開笠木レス戸当り BEST(ベスト)[金物]

    非常開笠木レス戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    トイレの中で人が倒れた時など。非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
    用途ラバトリーブース用の戸当り付属品操作シール材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(グレー)適合扉厚(mm)30~40
  • 差込蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    差込蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    429税込472
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    材質:鉄。仕上げ:ニッケルメッキ。付属品:ST皿木ネジ 2.7X16mm
    長さ(mm)40幅(mm)28厚さ(mm)1仕上ステンレス
  • 差込蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    差込蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    649税込714
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    材質:鉄。仕上げ:ニッケルメッキ。付属品:鉄ニッケル皿タッピング 2X10mm
    長さ(mm)32幅(mm)27厚さ(mm)1仕上ステンレス
  • フラッシュ丁番 BEST(ベスト)[金物]

    フラッシュ丁番

    BEST(ベスト)[金物]
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    材質:鉄。仕上げ:焼付塗装。付属品:鉄皿木ネジ:3.5×22mm
    長さ(mm)89幅(mm)59厚さ(mm)17仕上シルバー
  • フラッシュ丁番 BEST(ベスト)[金物]

    フラッシュ丁番

    BEST(ベスト)[金物]
    899税込989
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    材質:鉄。仕上げ:焼付塗装。付属品:鉄皿木ネジ:2.9×20mm
    長さ(mm)76
  • フラッシュ丁番 BEST(ベスト)[金物]

    フラッシュ丁番

    BEST(ベスト)[金物]
    699税込769
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    材質:鉄。仕上げ:焼付塗装。付属品:鉄皿木ネジ:2.7×16mm
    幅(mm)35仕上
  • ナックルチョウバン BEST(ベスト)[金物]

    ナックルチョウバン

    BEST(ベスト)[金物]
    599税込659
    1個
    10日以内出荷
    材質:鉄。仕上げ:ユニクロメッキ
    長さ(mm)44.5幅(mm)93厚さ(mm)28仕上シルバー
  • ドアーチェーン BEST(ベスト)[金物]

    ドアーチェーン

    BEST(ベスト)[金物]
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス。仕上げ:ホーニング。付属品:丸木ネジ 3.5×25mm
    長さ(mm)160幅(mm)32厚さ(mm)7仕上ブロンズ
  • セイフケア BEST(ベスト)[金物]

    セイフケア

    BEST(ベスト)[金物]
    599税込659
    1個
    10日以内出荷
    材質:鉄。仕上げ:黒塗装。付属品:鉄皿木ネジ クロメッキ3.1X20mm、3.5X25mm
    長さ(mm)100幅(mm)20厚さ(mm)70
  • スライド丁番35ミリ BEST(ベスト)[金物]

    スライド丁番35ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    419税込461
    1個
    10日以内出荷
    材質:SPCC(スチール)。仕上げ:ニッケルメッキ
    シルバー深さ(mm)カップ:12.5仕上ニッケルメッキカップ径(Φmm)35Φ
  • 267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]

    267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠

    BEST(ベスト)[金物]
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
    用途室内引戸付属品ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント 皿小ネジM3×22mm材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)82.5厚さ(mm)42.5適合扉厚(mm)36~40バックセット(mm)60
  • 277S オフセット引戸錠(両面サムタン) BEST(ベスト)[金物]

    277S オフセット引戸錠(両面サムタン)

    BEST(ベスト)[金物]
    6,598税込7,258
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:30~40mm。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
    用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100幅(mm)83.5厚さ(mm)40適合扉厚(mm)30~40施錠方法両側サムターンバックセット(mm)60
  • 266 角型鎌錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]

    266 角型鎌錠 簡易シリンダー錠

    BEST(ベスト)[金物]
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm
    用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)71バックセット(mm)50
  • 297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]

    297K コンシールドカムロック(ロングストローク)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,198税込10,118
    1個
    10日以内出荷
    材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
    用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉付属品トラス小ネジM4×8mm材質鋼板勝手適合扉厚(mm)45
  • 297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]

    297K コンシールドカムロック(ロングストローク)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,198税込10,118
    1個
    10日以内出荷
    材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
    用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉付属品トラス小ネジM4×8mm材質鋼板勝手適合扉厚(mm)45
  • 295 ハイドロック BEST(ベスト)[金物]

    295 ハイドロック

    BEST(ベスト)[金物]
    279税込307
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:亜鉛、ステンレス。 板ばねプッシャー:ステンレス。付属ネジ 本体:なべドリルネジ4×13mm。特長・扉はスッキリとした壁面となります。 ・解錠することにより扉が押し出されるので、取手が不要です。 ・取付、調整が簡単です。シリンダー特長・鍵違い2通り。 ・同一キー可能。仕様・パネル間の目地に鍵を挿し込み操作します。 ・左右勝手兼用。 ・枠柱に取付ます。
    用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
  • 295 ハイドロック BEST(ベスト)[金物]

    295 ハイドロック

    BEST(ベスト)[金物]
    279税込307
    1個
    10日以内出荷
    材質:PA樹脂
    種別295 ハイドロックのオプション品材質PA樹脂適合扉厚(mm)パネル板厚1.6mm用
  • 297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク BEST(ベスト)[金物]

    297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク

    BEST(ベスト)[金物]
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    材質:鋼板。動作温度:-5℃~+40℃。定格電圧:DC30V。保護構造:IP6X(防水機能なし)。付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm。 端子台 なべドリルネジ4×16mm。仕様:左右勝手兼用です。 錠前の施解錠の状態を信号として発信します。
    用途297Kの施解錠の確認用付属品本体 トラス小ネジ×M4×8mm、端子台 なべドリルネジ4×16mm材質鋼板
  • 282 ガードプレート BEST(ベスト)[金物]

    282 ガードプレート

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm・3.5×20mm
    用途玄関・勝手口等、円筒錠用長さ(mm)180幅(mm)26厚さ(mm)15ホーニング
  • 276N 固定玉片面 BEST(ベスト)[金物]

    276N 固定玉片面

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
    用途トイレ等外開きドアの握玉形状の取手付属品皿木ネジ3.5×25mm材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)66幅(mm)66厚さ(mm)67ヘアライン
  • 361 箱型回転取手 BEST(ベスト)[金物]

    361 箱型回転取手

    BEST(ベスト)[金物]
    8,598税込9,458
    1個
    10日以内出荷
    材質:黄銅。付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
    用途引込戸の木口取手仕上黄銅磨き
  • 140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]

    140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)

    BEST(ベスト)[金物]
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)50
  • 141 ガラスドア用ヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    141 ガラスドア用ヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)115厚さ(mm)10
  • 140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]

    140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)

    BEST(ベスト)[金物]
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)48.5
  • 154 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]

    154 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型)

    BEST(ベスト)[金物]
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1200×DH2300mm。扉重量:150kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
    用途木製ドア用長さ(mm)180幅(mm)31厚さ(mm)93ヘアライン
  • 151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]

    151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型)

    BEST(ベスト)[金物]
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
    用途木製ドア用 アンカー用長さ(mm)170幅(mm)44厚さ(mm)70ヘアライン
  • 151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]

    151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型)

    BEST(ベスト)[金物]
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
    用途木製ドア用 木床用長さ(mm)170幅(mm)44厚さ(mm)70ヘアライン
  • 146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    146N ガラス用グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
  • 146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    146N ガラス用グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
  • 145 ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    145 ガラス用グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
  • 146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    146N ガラス用グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    右勝手:材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9