特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
930件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    兼用面付旗蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    用途軽量室内ドア材質羽根:ステンレス鋼 SUS304、軸心:ステンレス鋼 SUS304付属品皿木ネジ3.5×25mm古代ブロンズ取手握り玉
  • 黄銅製 ローブフック cesuo BEST(ベスト)[金物]

    黄銅製 ローブフック cesuo

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    黄銅製のフック。 高級感を演出します。
    材質黄銅幅(mm)35高さ(mm)38奥行(mm)50.5取付ねじ皿タッピンネジ3.5×40mm
  • 462 ホイトコ BEST(ベスト)[金物]

    462 ホイトコ

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    用途滑り出し欄間窓セット内容左右1組材質ステンレス鋼SUS304仕上電解研磨取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉質量(kg)5以下
  • 極太捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]

    極太捻締 黄銅磨き

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
    用途引違い窓、引違い戸内締り付属品皿木ネジ3.1×20mm材質黄銅黄銅磨き
  • 極太丸球捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]

    極太丸球捻締 黄銅磨き

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
    用途引違い窓、引違い戸内締り付属品皿木ネジ3.1×20mm材質黄銅黄銅磨き
  • 棚ダボ 差し込みタイプ ストレート 5ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ ストレート 5ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    199税込219
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5全長(mm)25
  • 2033 ハンドル BEST(ベスト)[金物]

    2033 ハンドル

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本クローム取手取手
  • ハードフェルト楕円 BEST(ベスト)[金物]

    ハードフェルト楕円

    BEST(ベスト)[金物]
    309税込340
    1パック(8個)
    当日出荷
    イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
    用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。形状楕円モカブラウン
  • ソフトフェルト フリーサイズ BEST(ベスト)[金物]

    ソフトフェルト フリーサイズ

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1パック(1個)
    当日出荷
    イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
    用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。形状キャメルブラウン
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
    用途カウンタードア適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ホーニング
  • 笠木戸当り BEST(ベスト)[金物]

    笠木戸当り

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×20mm材質(ゴム)クロロプレンゴム(黒)
  • ストライク BEST(ベスト)[金物]

    ストライク

    BEST(ベスト)[金物]
    859税込945
    1個
    10日以内出荷
    用途見付10mmのエッジ材用ストライク材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
  • ちびリブ(ドライバーセット) BEST(ベスト)[金物]

    ちびリブ(ドライバーセット)

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールで、使用頻度の高いサイズをセレクトしています。 生活使用頻度の高いドライバーと腕時計のメンテナンスツールをセットアップしています。 コンパクト設計なので、キーホルダーにつなげることも可能で、携帯に便利です。 ポケットの中にすっぽり入るだけでなく、キーホルダーとの連結も可能なので、いざという事態で大活躍します。
    トラスコ品番363-3783セット内容7本:(-)2, (-)5, (+)0, (+)1, (+)2, 丸ピン, 凹バンド外し材質本体:アルミ合金、軸:S45C焼入れ済み
  • 450R 床付戸当 リング付 BEST(ベスト)[金物]

    450R 床付戸当 リング付

    BEST(ベスト)[金物]
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。 リング付なので扉を開けたまま固定できます。 リングが回転するので取付位置に悩みません。
  • ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
    用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル材質アクリル樹脂全長(mm)192ビスピッチ(mm)170付属品パッキン(t=1、t=2)、廻し金具幅(mm)22乳白備考※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。ひび割れが発生する恐れがあります。奥行(mm)51取付ねじM8ボルト適合扉厚(mm)30~36取手取手
  • マジカルピンフック ダブル BEST(ベスト)[金物]

    マジカルピンフック ダブル

    BEST(ベスト)[金物]
    469税込516
    1パック(2個)
    当日出荷
  • DE-890P ペーパーホルダー denew BEST(ベスト)[金物]

    DE-890P ペーパーホルダー denew

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    デザイン性の高いトイレットペーパーホルダー。 トイレットペーパーは横からスライドして楽々交換できます。
    材質ステンレス+亜鉛幅(mm)136高さ(mm)50奥行(mm)91.2取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×91.2×50
  • 467 出窓調整器 ホーニング BEST(ベスト)[金物]

    467 出窓調整器 ホーニング

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    95度開きまで可能です。
    用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ丸木ネジ3.5×20mm
  • 小判中折締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]

    小判中折締 黄銅磨き

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
    用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅付属品皿木ネジ2.7×16mm黄銅磨き
  • 棚ダボ 差し込みタイプ 5.5×8ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ 5.5×8ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    439税込483
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5.5径(mm)(棚受部)8
  • 家具動楽パイプ脚キャップ BEST(ベスト)[金物]

    家具動楽パイプ脚キャップ

    BEST(ベスト)[金物](16件のレビュー)
    419税込461
    1パック(4個)
    当日出荷
    パイプイスの脚に取り付けることで移動が楽になります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので丈夫です。
    用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。グレー
  • グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ(面付型)

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1組(2枚)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
  • ロックナット BEST(ベスト)[金物]

    ロックナット

    BEST(ベスト)[金物]
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マキタ純正部品
    用途ディスクグラインダ100mm用ロックナット。仕様マキタヨウ質量(g)26
  • フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物]

    フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト

    BEST(ベスト)[金物]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。 ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、作業のしづらい箇所でも楽々作業ができます。 180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。
    付属品No.2ドライバービット材質本体:強化プラスチックタイプフレキシブル差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
  • ちびリブ(六角レンチセット) BEST(ベスト)[金物]

    ちびリブ(六角レンチセット)

    BEST(ベスト)[金物]
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スリムリブシリーズよりさらに小さいサイズの折込式レンチシリーズです。 アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールです。 6角棒レンチがセットされています。 アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールです。 生活使用頻度の高いミリサイズの6角棒レンチをセットアップしています。 コンパクト設計なので、キーホルダーにつなげることも可能で、携帯に便利です。 ポケットの中にすっぽり入るだけでなく、キーホルダーとの連結も可能なので、いざという事態で大活躍します。
    トラスコ品番363-3784セット内容6本:2、2.5、3、4、 5、6(mm)材質ハンドル部:アルミニウム、ハンチ部:クロームバナジウム(CR-V)
  • 電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]

    電ドル用首振りソケットアダプター

    BEST(ベスト)[金物]
    659税込725
    1個
    当日出荷
    電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。 曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
    材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103首振角度(°)15軸(mm)6.35
  • アルミホーム落 BEST(ベスト)[金物]

    アルミホーム落

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
    材質アルミニウム幅(mm)26ブロンズ奥行(mm)13
  • ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
    用途引込戸の木口用回転取手材質(本体)黄銅全長(mm)73幅(mm)18奥行(mm)10材質(ケース)ステンレス鋼SUS304取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm取手取手
  • ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン BEST(ベスト)[金物]

    ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスドア用の両面ハンドル。
    用途ガラスドア用ハンドル幅(mm)25ヘアライン奥行(mm)69.4取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm取手取手ドア厚(mm)10~50
  • ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 二次元調整戸車 V型

    BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    タイプV型車輪径(Φmm)25材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm適合レールV型フラットレール(No.945、946)
  • アジャスター 111A BEST(ベスト)[金物]

    アジャスター 111A

    BEST(ベスト)[金物]
    249税込274
    1個
    当日出荷
    テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
    用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。径(mm)(受座)27.5ねじ径W5/16
  • カグピタコパイプ脚キャップ BEST(ベスト)[金物]

    カグピタコパイプ脚キャップ

    BEST(ベスト)[金物](31件のレビュー)
    419税込461
    1パック(4個)
    当日出荷
    パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
    用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
  • フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]

    フック付戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm付属品六角レンチ、樹脂プラグ材質(本体)黄銅耐荷重(kg)5材質(ゴム)【戸当り】シリコンゴム(黒)
  • トイレロック BEST(ベスト)[金物]

    トイレロック

    BEST(ベスト)[金物]
    3,998税込4,398
    1組
    翌日出荷
    トイレブース用金具・トイレロック。外開用・ドアー厚30mm~40mm対応・握玉表示式。
    用途ラバトリーブースストローク(mm)20材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン取付ねじ本体:皿小ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉外開き
  • 10pcs.ドライバー&六角レンチビット BEST(ベスト)[金物]

    10pcs.ドライバー&六角レンチビット

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。 ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。 メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットと6角レンチビットをセットにしています。
    トラスコ品番363-3835セット内容+1, +2, -6, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35入数10点
  • ステンレス角ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    ステンレス角ラッチ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)付属品木ネジ
  • 黒ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物]

    黒ゴム戸当

    BEST(ベスト)[金物]
    139税込153
    1パック(6個)
    当日出荷
    様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
    材質合成ゴムブラック
  • ホームタオル掛け BEST(ベスト)[金物]

    ホームタオル掛け

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
    材質(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛高さ(mm)39奥行(mm)55仕上(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
  • 面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]

    面付ラバトリーストライク L型

    BEST(ベスト)[金物]
    849税込934
    1個
    当日出荷
    スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
    用途スライドボルトのストライク材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
  • 表示付ボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト 抗菌仕様 シルバー

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    ラバトリーブース内開き・外開き兼用表示付ボルトです。無機抗菌剤入りなので、雑菌の発生を抑えます。ひょうたん型で操作がしやすいデザインです。専用ストライクと非常解キーが付いています。
    用途ラバトリーブース材質ラッチ部・ストライク:アルミニウム、表示部・ベース:PA樹脂付属品非常解除キー、専用ストライクストローク(mm)50シルバー備考※構造上、50mmスライドさせないと 表示部(赤←→青)が変わらないため 内開き常時閉の場合は使用できません。取付ねじストライク:皿タッピンネジ4×30mm機能非常解錠:あり材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)30~40