特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
930件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 CR-4 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 CR-4

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール重量用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5
  • ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒

    BEST(ベスト)[金物]
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用黒塗装許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット

    BEST(ベスト)[金物]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AZ-1 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AZ-1

    BEST(ベスト)[金物]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途天井にワイヤーを張るパーツです。許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-30 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-30

    BEST(ベスト)[金物]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール重量用パーツです。パネル等を吊るのに最適です。ガイドがあるので振れ止めになります。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5
  • ハードフェルトロング BEST(ベスト)[金物]

    ハードフェルトロング

    BEST(ベスト)[金物]
    799税込879
    1パック(4個)
    当日出荷
    イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
    用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。形状モカブラウン直径(Φmm)25×250
  • ソフトフェルトロング BEST(ベスト)[金物]

    ソフトフェルトロング

    BEST(ベスト)[金物]
    729税込802
    1パック(4個)
    8日以内出荷
    イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
    用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。形状キャメルブラウン直径(Φmm)25×250
  • 引戸動楽 BEST(ベスト)[金物]

    引戸動楽

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(12個)
    当日出荷
    障子やふすまなどに貼って動きをスムーズに。
    形状楕円直径(Φmm)30×11
  • グレビティーヒンジ(正面付) BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ(正面付)

    BEST(ベスト)[金物]
    4,698税込5,168
    1セット(2個)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼タイプ正面付仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
  • 床付戸当り BEST(ベスト)[金物]

    床付戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
    仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
  • ビークフランス蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    ビークフランス蝶番(面付型)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,398税込1,538
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量40kg)
    用途室内ドア用長さ(mm)102幅(mm)95種類フランス蝶番板厚(mm)2.5取付ねじ皿タッピングネジ4×25mmねじ穴数6
  • 722P 埋込ガイドピンセット BEST(ベスト)[金物]

    722P 埋込ガイドピンセット

    BEST(ベスト)[金物]
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    材質 No.722P:POM樹脂、ステンレス綱SUS304、No.722G:POM樹脂、PA66樹脂、PP樹脂、ネオジウム磁石、フェライト磁石、No.722R:ABS樹脂+ESA30。扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm。扉厚:27~40mm。扉重量:30kg以下。アンダーカット:7~15mm。付属ネジ:ステンレスなべタッピンネジ3.5×20mm。ドアを閉めるとマグネットによりガイドが立ち上がり、戸先の振れを抑制します。ドアが開いた状態では、高さ3mmでガイドが収納されます。
    用途上吊引戸の振れ止め長さ(mm)27幅(mm)27高さ(mm)27.2
  • 658 打掛錠 BEST(ベスト)[金物]

    658 打掛錠

    BEST(ベスト)[金物]
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂。扉厚:32~44mm
    用途ラバトリーブース引戸・折戸付属品ベーススペーサーA・B長さ(mm)94.7幅(mm)74.5シルバー高さ(mm)65材質(本体)亜鉛ダイカスト備考※ストライクは別売です。仕上シルバー材質(ベース)PPS樹脂適合扉厚(mm)32~44
  • 628 SK錠前 BEST(ベスト)[金物]

    628 SK錠前

    BEST(ベスト)[金物]
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質 本体:PA樹脂、シリンダー:黄銅。仕上 本体:塗装、シリンダー:サテンクローム。扉厚:13、16、20、40mm。付属部品:アジャストリング(No.628S・Pのみ)
    用途パネル・ラバトリーブース高さ(mm)67.5仕上塗装+サテンクローム
  • 610EC 打掛錠用表示カバー BEST(ベスト)[金物]

    610EC 打掛錠用表示カバー

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂。病院や老健施設での非常時にすぐに解錠できます。
    用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質黄銅長さ(mm)11.5幅(mm)36シルバー高さ(mm)36仕上シルバー
  • 418 キープストッパー BEST(ベスト)[金物]

    418 キープストッパー

    BEST(ベスト)[金物]
    459税込505
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ キープストッパー:丸木ネジ3.1×20mm
    用途室内ドア長さ(mm)24幅(mm)35高さ(mm)30
  • 1607S フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]

    1607S フック付戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛長さ(mm)100幅(mm)16厚さ(mm)61.5材質(本体)ステンレス鋼SUS304耐荷重(kg)【フック部】5取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム
  • 457N ドアキーパー(ロック付) BEST(ベスト)[金物]

    457N ドアキーパー(ロック付)

    BEST(ベスト)[金物]
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    材質:ABS樹脂、POM樹脂、PA樹脂。付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm。受けの位置までドアを開くとキャッチされ、ドアを引けばキャッチは外れます。ロックする場合は、キャッチされた状態で本体上部を押します。もう一度押すとロックは解除されます。
    長さ(mm)52幅(mm)52高さ(mm)80
  • 273 万能取替ノブ錠 BEST(ベスト)[金物]

    273 万能取替ノブ錠

    BEST(ベスト)[金物]
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:100mm。扉厚:25~35mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
    用途室内錠付属品ケース 皿小ネジM4×10mm、ストライク 皿小ネジM4×10mm、フロント 皿小ネジM4×5mm(D=6)材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)150幅(mm)136厚さ(mm)176ヘアライン適合扉厚(mm)25~35施錠方法シリンダー/サムターンバックセット(mm)100
  • 267 オフセット引戸錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]

    267 オフセット引戸錠 表示錠

    BEST(ベスト)[金物]
    4,698税込5,168
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
    用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)82.5バックセット(mm)60
  • 266 角型鎌錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]

    266 角型鎌錠 間仕切錠

    BEST(ベスト)[金物]
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm
    用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100
  • 295 ハイドロック BEST(ベスト)[金物]

    295 ハイドロック

    BEST(ベスト)[金物]
    279税込307
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:亜鉛、ステンレス。 板ばねプッシャー:ステンレス。付属ネジ 本体:なべドリルネジ4×13mm。特長・扉はスッキリとした壁面となります。 ・解錠することにより扉が押し出されるので、取手が不要です。 ・取付、調整が簡単です。シリンダー特長・鍵違い2通り。 ・同一キー可能。仕様・パネル間の目地に鍵を挿し込み操作します。 ・左右勝手兼用。 ・枠柱に取付ます。
    用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
  • 295H ハイドハンドル BEST(ベスト)[金物]

    295H ハイドハンドル

    BEST(ベスト)[金物]
    819税込901
    1個
    10日以内出荷
    材質:PA樹脂。扉厚:25~40mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×10mm。特長・扉はスッキリとした壁面となります。 ・ハンドルを引出す事により扉が押し出されます。 ・取付が簡単です。 ・扉の側面、下面のどちらにも取付けられます。仕様:左右勝手兼用。 :扉に取付けます。
    用途電気・ガスメーター等の扉付属品トラス小ネジM4×10mm材質PA樹脂適合扉厚(mm)25~40
  • 127 面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    127 面付旗蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
    用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3ヘアライン
  • 190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC L BEST(ベスト)[金物]

    190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC L

    BEST(ベスト)[金物]
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
  • 190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN R BEST(ベスト)[金物]

    190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN R

    BEST(ベスト)[金物]
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50サテンニッケル
  • 190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR  R BEST(ベスト)[金物]

    190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR R

    BEST(ベスト)[金物]
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50パールクローム
  • 190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC L BEST(ベスト)[金物]

    190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC L

    BEST(ベスト)[金物]
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
  • 265 ラウンド鎌錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]

    265 ラウンド鎌錠 間仕切錠

    BEST(ベスト)[金物]
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
    用途室内引戸材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100
  • 265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]

    265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠

    BEST(ベスト)[金物]
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
    用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100幅(mm)72バックセット(mm)50
  • 110 ノイズレスヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    110 ノイズレスヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:POM樹脂・PA樹脂。RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用
    用途軽量ドア・中量ドア
  • 261 大型サムタン鎌錠 BEST(ベスト)[金物]

    261 大型サムタン鎌錠

    BEST(ベスト)[金物]
    7,598税込8,358
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:50mm。扉厚:30~40mm
    用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)79シルバー適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)50
  • 125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) BEST(ベスト)[金物]

    125 平儀星蝶番(ナイロンリング入)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
    用途軽量ドア長さ(mm)102幅(mm)102厚さ(mm)2
  • 135 特厚蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    135 特厚蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    459税込505
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量 3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~127mm
    用途軽量家具用ドア
  • 181 中厚蝶番 D  64ミリ BEST(ベスト)[金物]

    181 中厚蝶番 D 64ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    729税込802
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm
    用途軽量家具用ドア長さ(mm)64幅(mm)33厚さ(mm)1古代ブロンズ
  • 190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) BC BEST(ベスト)[金物]

    190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) BC

    BEST(ベスト)[金物]
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    材質 黄銅。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)62幅(mm)51厚さ(mm)27.5クローム
  • 191 兼用旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    191 兼用旗蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    549税込604
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
    用途軽量室内ドア幅(mm)89厚さ(mm)2
  • 252 引手付鎌錠 BEST(ベスト)[金物]

    252 引手付鎌錠

    BEST(ベスト)[金物]
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)。バックセット:30mm。扉厚:28~36mm。縦框巾:50mm以上。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm
    用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm材質本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)長さ(mm)113幅(mm)47厚さ(mm)41適合扉厚(mm)28~36バックセット(mm)30