930件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 195KM 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    195KM 兼用面付旗蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
    用途軽量室内ドア長さ(mm)104幅(mm)84.7厚さ(mm)2
  • 10pcs.ドライバー&トルクスねじ用ビット BEST(ベスト)[金物]

    10pcs.ドライバー&トルクスねじ用ビット

    BEST(ベスト)[金物]
    399税込439
    1個
    当日出荷
    コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。 ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。 メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットとトルクスネジ用ビットをセットにしています。
    トラスコ品番363-3841セット内容+1, +2, -6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35入数10点
  • 10pcs.ドライバー&六角レンチビット BEST(ベスト)[金物]

    10pcs.ドライバー&六角レンチビット

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。 ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。 メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットと6角レンチビットをセットにしています。
    トラスコ品番363-3835セット内容+1, +2, -6, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35入数10点
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01

    BEST(ベスト)[金物]
    549税込604
    1個
    欠品中
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
    用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
  • 丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    丸棒ラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    299税込329
    1パック
    当日出荷
    扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
    用途扉・家具付属品木ネジ材質鉄、焼付塗装
  • 471-S キャッチ錠 内側付外開き用 ヘアライン BEST(ベスト)[金物]

    471-S キャッチ錠 内側付外開き用 ヘアライン

    BEST(ベスト)[金物]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途欄間窓材質ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
  • ベスト サイレント戸車 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト サイレント戸車

    BEST(ベスト)[金物]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り)車輪径(Φmm)36取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
  • ラバトリーストライク 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーストライク 外開き用

    BEST(ベスト)[金物]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。
    用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ六角化粧ボルト(KB-11)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)36~40適合扉外開きパネル厚(mm)36~40
  • 外開き用手掛け BEST(ベスト)[金物]

    外開き用手掛け

    BEST(ベスト)[金物]
    399税込439
    1個
    当日出荷
    『ベスト 表示付ボルト #1812N- -N』を外開きで使用するための専用手掛け。
    用途表示付ボルト外開き用手掛け材質ステンレス鋼SUS304適合品番#1812N- -N仕上ヘアライン
  • 5702-8 ハンドル BEST(ベスト)[金物]

    5702-8 ハンドル

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本ステンレス取手取手
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
  • ストライク BEST(ベスト)[金物]

    ストライク

    BEST(ベスト)[金物]
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    用途スライドボルトのストライク材質インナーカバー:PA樹脂材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm(D=7)
  • 610N-H 打掛錠(引戸・折戸用) BEST(ベスト)[金物]

    610N-H 打掛錠(引戸・折戸用)

    BEST(ベスト)[金物]
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質:黄銅、AES樹脂
    用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質黄銅、AES樹脂幅(mm)92シルバー高さ(mm)55仕上シルバー適合扉引戸・折戸
  • 606-2 ラバトリーストライク(外開き) BEST(ベスト)[金物]

    606-2 ラバトリーストライク(外開き)

    BEST(ベスト)[金物]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴム。パネル厚:30~40mm
    用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き長さ(mm)54.5幅(mm)58高さ(mm)65材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿小ネジM5×25mm(D=8)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • コンパクトラチェット ビルドセット BEST(ベスト)[金物]

    コンパクトラチェット ビルドセット

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルの他に、ドライバービット・6角レンチビット・ソケットアダプター・ソケットが付属したコンプリート仕様です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 締める・ゆるめるは赤レバーの切換えで簡単操作。 ドッグタグ式のキーホルダー付きです。 取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズも出来ます。
    付属品ドッグタグ式キーホルダートラスコ品番363-3840セット内容ラチェットハンドル凹6.35mm、ドライバービット:-6, +1, +2、六角レンチビット:H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5、ソケットアダプター凸6.35mm、ソケット:6・7・8・9・10・12(mm)材質ハンドル部:カーボンスチール、ポリプロピレン、ビット類:クロームバナジウム、ソケット:カーボンスチール差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり入数16点
  • 電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物]

    電ドル用フレキシブルジョイント

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
    用途狭い所や角際部分のネジ締め作業に。トラスコ品番362-6014材質六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム全長(mm)117差込角(mm)6.35首振角度(°)30軸(mm)6.35サイズ(mm)凹6.35から凸6.35
  • 電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]

    電ドル用ソケットアダプター

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
    用途電動・充電・インパクトドライバー用。材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103軸(mm)6.35
  • ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー

    BEST(ベスト)[金物]
    649税込714
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    家具等に使用する木製のつまみ。
    用途家具等に使用する木製のつまみ材質白木クリアー取付ねじトラス小ネジM4×35mm 鬼目ナットM4埋め込み
  • ベスト 360 全回転取手 105ミリ BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 360 全回転取手 105ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
    用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅幅(mm)24全長(mm)105奥行(mm)28.5取付ねじ木ネジ3.5×20mm取手取手
  • ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
    用途ドアの開閉に使用する押板材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)75全長(mm)300ヘアライン奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
  • 黄銅製 ローブフック シングル BEST(ベスト)[金物]

    黄銅製 ローブフック シングル

    BEST(ベスト)[金物]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    黄銅製のフック。 高級感を演出します。 シングルタイプです。
    材質黄銅幅(mm)15高さ(mm)30奥行(mm)35耐荷重(kg)2取付ねじ皿タッピンネジ4×50mm
  • 棚板付用 ペーパーホルダー bano BEST(ベスト)[金物]

    棚板付用 ペーパーホルダー bano

    BEST(ベスト)[金物]
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高級感のあるトイレットペーパーホルダー。 棚板等の下に取り付けるタイプです。
    材質ステンレス+亜鉛幅(mm)150高さ(mm)50材質(本体)ステンレス+亜鉛奥行(mm)86.5取付ねじ皿タッピンネジ4×16収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×86.5×50
  • 468 丸棒調整器 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]

    468 丸棒調整器 サテンニッケル

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途開き小窓材質黄銅鋳物サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
  • 小判中折締 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]

    小判中折締 サテンニッケル

    BEST(ベスト)[金物]
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
    用途引違い窓、引違い戸内締り付属品皿木ネジ2.7×16mm材質黄銅サテンニッケル
  • 内開き用 スライドボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]

    内開き用 スライドボルト サテンクローム

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース内開き仕上サテンクローム
  • グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手 BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手

    BEST(ベスト)[金物]
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷
    大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13勝手右勝手仕上ステンレス取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)40適合扉質量(kg)10~20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
  • 23315 ハンドル BEST(ベスト)[金物]

    23315 ハンドル

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本寸法(幅W×奥行D)(mm)15×27取手取手
  • 381 つまみ BEST(ベスト)[金物]

    381 つまみ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本サテンゴールド種類つまみ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.5×24.5×22
  • ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • ノンスリップフェルト楕円 BEST(ベスト)[金物]

    ノンスリップフェルト楕円

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    349税込384
    1パック(8個)
    当日出荷から9日以内出荷
    イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
    用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。形状楕円ブラック
  • 家具動楽 粘着付き 丸 BEST(ベスト)[金物]

    家具動楽 粘着付き 丸

    BEST(ベスト)[金物]
    339税込373
    1パック(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    家具の移動をスムーズに。家具の底に貼るだけで簡単に使用できます。掃除の際やよく使用するイスに最適。日常の生活が向上します。
    用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。形状
  • カグピタコパイプ脚キャップ BEST(ベスト)[金物]

    カグピタコパイプ脚キャップ

    BEST(ベスト)[金物](31件のレビュー)
    419税込461
    1パック(4個)
    7日以内出荷
    パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
    用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
  • カグピタコ 楕円脚キャップ BEST(ベスト)[金物]

    カグピタコ 楕円脚キャップ

    BEST(ベスト)[金物]
    589税込648
    1パック(4個)
    当日出荷
    イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
    用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。適合(脚形状)楕円
  • 家具動楽 長方脚キャップ BEST(ベスト)[金物]

    家具動楽 長方脚キャップ

    BEST(ベスト)[金物]
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷
    イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
    用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。適合(脚形状)長方
  • 笠木レス戸当り(内開き仕様・SK扉) BEST(ベスト)[金物]

    笠木レス戸当り(内開き仕様・SK扉)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。 内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。 左右勝手兼用です。
    用途ラバトリーブース内開き、SKドア材質本体・カバー:ステンレス鋼SUS304、スペーサー:樹脂(透明)備考※内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×30mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(黒)適合扉厚(mm)35~45(エッジ材含む)適合扉内開き
  • 613 ラッチ式表示器 BEST(ベスト)[金物]

    613 ラッチ式表示器

    BEST(ベスト)[金物]
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質:ステンレス綱 SUS304。扉厚:30~42mm。付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
    用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)19.5長さ(mm)69幅(mm)99高さ(mm)45仕上ヘアライン取付ねじ本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉内開き
  • 425K 回転ストッパー BEST(ベスト)[金物]

    425K 回転ストッパー

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)
    用途床付戸当りNo.425用ストッパー長さ(mm)24幅(mm)103高さ(mm)28
  • キャビネットヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    キャビネットヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    399税込439
    1個
    10日以内出荷
    材質:鉄。仕上げ:ブロンズメッキ。付属品:半丸木ネジ:3.1×16mm
    長さ(mm)70仕上ブロンズ
  • ステンレスキャビネット蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    ステンレスキャビネット蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    629税込692
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    材質:ステンレス。付属品:ST皿木ネジ 2.7X16mm
    長さ(mm)72幅(mm)42厚さ(mm)22仕上ステンレス
  • 266 角型鎌錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]

    266 角型鎌錠 表示錠

    BEST(ベスト)[金物]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm
    用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100