材質 黄銅。バックセット 26mm。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸
長さ(mm)35
幅(mm)72.5
厚さ(mm)35
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
材質 黄銅。バックセット 26mm。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸
長さ(mm)35
幅(mm)72.5
厚さ(mm)35
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)82.5
材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)82.5
材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)82.5
厚さ(mm)42.5
材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:30~40mm。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)83.5
厚さ(mm)40
材質:黄銅、AES樹脂
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
幅(mm)92
色シルバー
高さ(mm)55
仕上シルバー
材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸
長さ(mm)100
材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸
長さ(mm)100
材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)72
厚さ(mm)42
材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)72
材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸
長さ(mm)100
材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸
長さ(mm)100
材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:50mm。扉厚:28~32mm、33~40mm
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)93.5
材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)71
材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:50mm。扉厚:28~32mm、33~40mm
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)93.5
材質:亜鉛。バックセット:50mm。扉厚:30~40mm
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)65
厚さ(mm)42
色シルバー
1個
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)。バックセット:30mm。扉厚:28~36mm。縦框巾:50mm以上。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm
用途室内引戸
長さ(mm)113
幅(mm)47
厚さ(mm)41
材質:亜鉛。バックセット:50mm。扉厚:30~40mm
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)65
厚さ(mm)79
色シルバー
1個
¥7,598
税込¥8,358
10日以内出荷
材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304。バックセット:38、50mm。扉厚:30~60mm。作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
用途室内引戸
長さ(mm)150
幅(mm)88
厚さ(mm)124
色バレル研磨
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂。病院や老健施設での非常時にすぐに解錠できます。
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)11.5
幅(mm)36
色シルバー
高さ(mm)36
仕上シルバー
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂。病院や老健施設での非常時にすぐに解錠できます。
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)11.5
幅(mm)36
色シルバー
高さ(mm)36
仕上シルバー
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)86.5
幅(mm)101.5
色シルバー
高さ(mm)55
仕上シルバー
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
用途雨戸、引違い窓
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ホーニング
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×20mm、(受)皿木ネジ2.7×16mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
左勝手。材質:黄銅。扉厚:36mm以上。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm。・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
用途引違い戸、片引戸
長さ(mm)169
幅(mm)45
厚さ(mm)27.5
色黒
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
右勝手。材質:黄銅。扉厚:36mm以上。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm。・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
用途引違い戸、片引戸
長さ(mm)169
幅(mm)45
厚さ(mm)27.5
色黒
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
1個
¥9,198
税込¥10,118
10日以内出荷
材質:鋼板。動作温度:-5℃~+40℃。定格電圧:DC30V。保護構造:IP6X(防水機能なし)。付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm。 端子台 なべドリルネジ4×16mm。仕様:左右勝手兼用です。 錠前の施解錠の状態を信号として発信します。
用途297Kの施解錠の確認用
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
1個
¥9,198
税込¥10,118
10日以内出荷
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂。幼保施設の大人用ブースに園児入らないように外からチャイルドロックしたい場合に使用できます。対応パネル厚:35~40mm
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)11.5
幅(mm)36
色シルバー
高さ(mm)36
仕上シルバー
1個
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷
材質 POM樹脂(黒)
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
幅(mm)55
色黒
高さ(mm)55
仕上シルバー
材質 SUS304
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)15
幅(mm)23
色シルバー
高さ(mm)105
仕上シルバー
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂。六角レンチで非常解錠をするため、学校などでのいたずら防止に効果的です。対応パネル厚:31~40mm
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)11.5
幅(mm)36
色シルバー
高さ(mm)36
仕上シルバー
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
材質 SUS304
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)28
幅(mm)28
色シルバー
高さ(mm)105
仕上シルバー
関連キーワード