「皿取り」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)104
幅(mm)86
板厚(mm)2
ねじ穴数8
種類旗蝶番
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。
No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1500N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)2000まで
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1502N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)2000まで
調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼SUS304
適合扉質量(kg)15以下
寸法(mm)(チリ)3
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。
No1401N、1501の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1501N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
寸法(mm)312
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
開き角度(度)ドア/100以内
適合ドア高さ(mm)2000まで
適合ドア幅(mm)601~900
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア
材質ステンレス鋼
寸法(mm)150
取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応)
無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース(内開・外開兼用)
材質亜鉛
ストローク(mm)50
仕上シルバー
取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用
種類旗蝶番
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
長さ(mm)102
幅(mm)89
板厚(mm)2.5
ねじ穴数8
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
受座13ミリのタイプです。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1502N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)2000まで
用途見付10mmのエッジ材用ストライク
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。
戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。
No1404N、1504の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1504N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)2000まで
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
軸にボリュームをもたせたデザインです。
用途ラバトリーブース
適合扉質量(kg)20
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1組(2個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
適合扉質量(kg)15以下
用途ラバトリーブース外開き
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒)
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途スライドボルトのストライク
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼SUS304
板厚(mm)2
取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm
縦(mm)102
横(mm)102
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途雨戸、引違い窓
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ホーニング
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×20mm、(受)皿木ネジ2.7×16mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒)
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラバトリーブース内開き用スライドボルトです。戸当り兼用タイプ。専用ストライクが付いています。
用途ラバトリーブース内開き
材質黄銅
取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質黄銅
幅(mm)35
高さ(mm)38
奥行(mm)50.5
取付ねじ皿タッピンネジ3.5×40mm
デザイン性の高いタオルバー。
洗面所やキッチンのタオル掛けに最適です。
材質亜鉛
奥行(mm)65
高さ(mm)26
取付ねじ皿タッピンネジ4×35mm、皿小ネジM4×10mm
ラバトリーブース内開き・外開き兼用表示付ボルトです。無機抗菌剤入りなので、雑菌の発生を抑えます。ひょうたん型で操作がしやすいデザインです。専用ストライクと非常解キーが付いています。
用途ラバトリーブース
材質アルミダイカスト+樹脂
取付ねじストライク:皿タッピンネジ4×30mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
デザイン性の高いトイレットペーパーホルダー。
トイレットペーパーは横からスライドして楽々交換できます。
材質ステンレス+亜鉛
幅(mm)136
高さ(mm)50
奥行(mm)91.2
取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×91.2×50
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
適合扉質量(kg)15以下
用途室内ドア用
長さ(mm)102
材質ステンレス鋼
寸法(mm)102
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
横(mm)89
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)~30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き
材質本体:ステンレス鋼SUS305 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
高さ(mm)24
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
吊元右勝手
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル
材質アルミニウム
高さ(mm)38
幅(mm)120
色ステンカラー
奥行(mm)22
寸法L(mm)120
取付ねじ皿タッピンネジ4×14mm
取手取手
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途引違い小窓
材質黄銅
色黄銅磨き
仕様遮音、遮風
勝手右
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm
適合扉厚(mm)33以上
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
ラバトリーブース用の物入れ取手です。
用途ラバトリーブース物入取手
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:ナイロン
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
取手取手
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。シンプルな形のオーソドックスなタイプ。破壊強度試験済み。衝撃試験済み。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上ホーニング
取付ねじ丸皿ネジ4×25mm
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
シングルタイプです。
材質黄銅
幅(mm)15
高さ(mm)30
奥行(mm)35
耐荷重(kg)2
取付ねじ皿タッピンネジ4×50mm
従来の手掛り式から立ったまま足で操作して扉を固定できます
取付ねじ(本体)皿タッピングネジ3.5×35mm(受)皿タッピングネジ3×20mm
用途引違い小窓
材質黄銅
色サテンクローム
仕様遮音、遮風
勝手右
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm
適合扉厚(mm)33以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ