薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)27×27×71
容量(mL)9
スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)27×27×68
容量(mL)9
場所をとらずに、薬瓶を安定させることができます。
寸法(mm)90×32×11
適合薬瓶・スポイト薬瓶・スポイト薬瓶(ネジ付)
内形寸法(mm)(1つ収納あたり)26×26×10
関連キーワード