「時計 シチズン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<離れた場所の温度・湿度をモニタリング>
屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。
※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。
※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。
屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。
別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
<最高最低温度メモリー>
本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。
手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。
湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。
<分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様>
本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。
時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。
電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。
<4段階の簡易熱中症指標表示>
本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。
熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。
※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく
「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。
アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃)-30~60
測定間隔約1分
色青/白
付属品壁掛けネジ×1本
サイズΦ118×48mm
質量(g)182
タイプ掛置両用
電源単3電池×1本(別売)
表示方式アナログ
アズワン品番8-4189-21
防水○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売本体(親機)です。
<別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応>
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
<最高最低温度メモリー>
本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。
手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。
湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。
<分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様>
本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。
時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。
電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。
<4段階の簡易熱中症指標表示>
本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。
熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。
※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく
「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。
アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃)-30~60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×25×140
本体質量(g)227(電池含まず)
電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池4本)
電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合
測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時)
湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合)
測定間隔約1分
付属品単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)
仕様【熱中症指標表示】注意、警戒、厳重警戒、危険の4段階表示
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
装着しやすいカプッとカフ。文字が大きく見やすい大画面液晶
大きくて見やすい大画面液晶
130回分メモリー朝と夜のメモリーを分けて表示
時計表示は4パターン
室温表示
カフ巻きエラーマーク
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
平均値を表示(最新3回分)
持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内
付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160
電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
測定方式オシロメトリック法
表示デジタル表示
測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148
温度精度±2℃(0℃~50℃)
気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060
メモリー130回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH
排気方式電子制御弁による急速排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
減圧方式電子制御弁による速度制御減圧
電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)
時計機能月差±30秒(25℃にて)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000
測定部位上腕式
装着方式カフ(腕帯)
測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
装着しやすいカプッとカフ。130回×2人分をメモリー
大きくて見やすい大画面液晶
2人で使える2ユーザーメモリー
朝と夜のメモリーを分けて表示
時計表示は4パターン
室温表示
カフ巻きエラーマーク
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
平均値を表示(最新3回分)
持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内
付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160
電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
測定方式オシロメトリック法
表示デジタル表示
測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148
温度精度±2℃(0℃~50℃)
気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060
メモリー130回分×2人分(合計260回分)
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH
排気方式電子制御弁による急速排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
減圧方式電子制御弁による速度制御減圧
電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)
時計機能月差±30秒(25℃にて)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000
測定部位上腕式
装着方式カフ(腕帯)
測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Bluetoothを搭載。装着しやすいカプッとカフ
大きくて見やすい大画面液晶
130回分メモリー
時計表示は4パターン
カフ巻きエラーマーク
室温表示
平均値を表示(最新3回分)
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
ニッケル水素充電池に対応
持ち運びに便利
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内
付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書、アプリ・通信説明書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160
電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
測定方式オシロメトリック法
表示デジタル表示
測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148
温度精度±2℃(0℃~50℃)
気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060
通信方式Bluetooth(R) low energy Ver. 5.1
メモリー130回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH
排気方式電子制御弁による急速排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
減圧方式電子制御弁による速度制御減圧
電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)
時計機能月差±30秒(25℃にて)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000
測定部位上腕式
装着方式カフ(腕帯)
測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」
使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー
毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー
ホーム画面の任意設定
小雨でも大丈夫な防滴構造
検出方式3D加速度センサー
付属品お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー
質量(g)23(電池含む、ストラップ除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC3V(CR2032電池1個)
精度歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)
表示方式LCD表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×33×12.5
設定範囲身長:110~200cm、体重:20~160kg、歩幅:20~120cm、目標歩数:3000~40000歩
表示内容日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数
電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)
保存温度範囲(℃)-20~60
防滴構造JIS C 0920:2003規格適合
表示寸法(mm)33.5×18.5
大きな表示で見やすい歩数計
ひと目で分かりやすく歩数を表示
検出方式3D加速度センサー
付属品お試し用電池、ストラップ、クリップ
質量(g)18(電池含む、ストラップ除く)
電源DC3V(CR2032電池1個)
精度歩数:±5%(メーカー振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)
表示方式LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×33×12
表示内容時刻:24時間式(時/分)、歩数:最大99999歩、前日メモリー:歩数
電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)
表示寸法(mm)41×13.5
関連キーワード