「スピーカー 切替 器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●ONVIF:準拠(S、T、G、Q)●オーバーレイ表示:なし、日時●動作時環境(湿度):20~75%(結露なきこと)●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:VCCI(Class B)、PSE(ACアダプター)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:【ノーマルモード時】64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps【モバイルモード時】32K、64K、128K、192K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbps
セット内容CS-TX81-5MP(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、カメラ本体用ゴムキャップ、LANケーブル用防水カバーセット、天井・壁面取付用ネジセット、六角棒レンチ(大・小)、印刷物一式
色カラー、モノクロ
容量248163264GB
質量(g)約 390
寸法本体:約 110(W)×95(H)×110(D) mm (ベース部含む)
ポート数1ポート
消費電力(W)最大 5.6
電源DC 12V/1.0A(付属ACアダプターより給電)、PoEによる給電
適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3af(class 3)
レンズf:2.8 mm、F:2.0
機能ホワイトバランス/ゲインコントロール/露出/明るさ
インターフェースResetボタン、microSDカードスロット
解像度【ノーマルモード時】640×3601280×7201920×10802688×15202688×1944【モバイルモード時】640×3601280×720
保証期間1年
防塵防水性能IP67
LEDmicroSD(オレンジ)、Network(青)、Status(赤)、赤外線、白色
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
ケーブル長(mm)約 550
撮像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 500万画素
保存湿度(%)20~75(結露なきこと)
撮影距離(cm)50~∞
絞り固定
画質設定明るさ、鮮明さ、暗い場所での感度
保管温度(℃)-20~50
伝送速度(Mbps)10/100(オートネゴシエーション)
ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定)/自動(DHCPサーバによる割当て)/PPPoE接続
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.2【赤外線LEDオン時】0 (距離 10m)
フレームレート123451015202530fps
音声【マイク】内蔵【スピーカー】非搭載
画角110°(水平)
アラーム音声検知、動体検知
動作温度範囲(℃)-20~50
音声圧縮方式G.711
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG
向き正常、 上下反転
PoE対応対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。
1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。
パン・チルト対応で広い範囲をカバー
プッシュ通知に対応したアラート機能
マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能
クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる
暗視機能の切り替えが可能
タイムラプス録画
接続障害に備えた自動再起動機能
使いやすく機能満載の専用アプリ
配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ
形状小型
色カラー、モノクロ
質量(g)約280g(本体のみ)
切替方式環境:屋外映像、屋内映像
ポート数1
電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)
最大出力(W)0.5(8Ω時)
チャンネル数13(1~13ch)
方向正常、上下反転
レンズf:3.3 mm、F:2.8
設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80
機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動
速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒
インターフェースWPS ボタン、RESETボタン
解像度最大 FHD 1080p (1920×1080)
動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと)
保証期間1年間
動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度)
送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically)
映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
ホワイトバランス自動
撮影距離(m)0.5~∞
アンテナゲイン:1.8 dBi
絞り固定
保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと)
伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m)
フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒
受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER
画角70°
音声圧縮方式G.711
画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG
対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB
有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動
質量(g)約 422 (本体のみ)
ポート数1ポート
電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電
適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上
入力ACアダプタ:DC 12V/1A
レンズf:3.8 mm、F:2.2
インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット
解像度最大 2K (2304×1296)
保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
防塵防水性能IP66
映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素
LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)
耐衝撃性IK10
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)
ホワイトバランス自動
撮影距離(cm)30 ~ ∞
絞り固定
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)
フレームレート最大 15 フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)
アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知
音声圧縮方式G.711A
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG
ゲインコントロール自動
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91
向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
microSDカード最大 256GB
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動
質量(g)約 422 (本体のみ)
ポート数1ポート
電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電
適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上
入力ACアダプタ:DC 12V/1A
レンズf:3.8 mm、F:2.2
インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット
解像度最大 2K (2304×1296)
保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
防塵防水性能IP66
映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素
LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)
耐衝撃性IK10
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)
ホワイトバランス自動
撮影距離(cm)30 ~ ∞
絞り固定
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)
フレームレート最大 15 フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)
アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知
音声圧縮方式G.711A
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG
ゲインコントロール自動
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91
向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
microSDカード最大 256GB
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能。保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動
質量(g)約 443 (本体のみ)
ポート数1ポート
電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電
適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上
入力ACアダプタ:DC 12V/1A
レンズf:3.2 mm、F:1.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183
インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット
解像度最大 2K (2304×1296)
保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
防塵防水性能IP66
映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素
LED有線LAN接続(緑色)
耐衝撃性非対応
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)
ホワイトバランス自動
撮影距離(cm)30 ~ ∞
絞り固定
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)
フレームレート最大 15 フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平)
アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知
音声圧縮方式G.711A
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG
ゲインコントロール自動
向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
microSDカード最大 256GB
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能。保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動
質量(g)約 443 (本体のみ)
ポート数1ポート
電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電
適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上
入力ACアダプタ:DC 12V/1A
レンズf:3.2 mm、F:1.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183
インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット
解像度最大 2K (2304×1296)
保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
防塵防水性能IP66
映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素
LED有線LAN接続(緑色)
耐衝撃性非対応
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)
ホワイトバランス自動
撮影距離(cm)30 ~ ∞
絞り固定
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)
フレームレート最大 15 フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平)
アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知
音声圧縮方式G.711A
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG
ゲインコントロール自動
向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
microSDカード最大 256GB
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様●オーバーレイ表示:なし、日時●ネットワーク設定:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続●フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●最低被写体照度:(赤外線LEDオフ時)0.2 Lux、(赤外線LEDオン時)0 Lux(距離10m)●無線LAN規格:Wi-Fi 4(Wi-Fi 4(IEEE 802.11n))/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:(ノーマルモード時)64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒(モバイルモード時)32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒
セット内容CS-W50FHD2(本製品)、ACアダプタ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ
形状小型
色カラー、モノクロ
質量(g)約101(スタンド含む本体のみ)
電源DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)
チャンネル数13(1~13ch)
レンズf:2.8 mm、F:2.0
対応WPS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×103×68
機能【自動】ホワイトバランス、ゲインコントロール、露出、明るさ
インターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット
解像度【ノーマルモード時】1920×1080、1280×720、640×360【モバイルモード時】1280×720、640×360
動作環境温度 0~40℃/湿度 20~80% (結露なきこと)
保証期間1年間
映像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素
スピーカー最大出力 0.5W (8Ω時)
LEDStatus、Network、SD Card
撮影距離(cm)50~∞
絞り固定
セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)
画質設定明るさ、鮮明さ、感度
保管環境温度 0~50℃/湿度 20~80% (結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):90 - 150 Mbps/IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps/IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角120°(水平)
アラーム音声検知、動体検知
音声圧縮方式G.711
画像圧縮方式(動画)H.264、high profile、(静止画)JPEG
適合容量(GB)2、4、8、16、32
向き正常、上下反転
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。
いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。
また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。
屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。
仕様【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3af
セット内容CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など)
質量(g)約210
規格TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ)
適合規格IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
対応OSAndroid OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上
表示【オーバーレイ】日時
チャンネル数13(1~13ch)
レンズf : 1.8 mm 、F : 2.2
対応WPS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.7×81.4×69
モード切替屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止
インターフェースWPS/リセットボタン
解像度最大FHD 720p (1280×720)
保管温湿度範囲-10~60℃/10~95%(結露不可)
保証期間1年間
動作温湿度範囲0~45℃/10~90%(結露不可)
検知距離(m)【センサー】7
映像素子1/4 インチCMOS センサー100 万画素
充電時間(時間)約4
LEDステータス
バッテリー容量(mAh)2600
センサー角度調整(°)115
撮影距離(cm)61~∞
絞り固定
セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)
伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1
ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)0(白黒/距離5m)
フレームレート最大15フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー)
画角146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平)
周波数帯域(GHz)【通信】2.4
音声圧縮方式AAC
画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード