赤外線検知により人や動物の接近を常時検知し、計測値や検知した回数をクラウドに保存します。
クラウドを経由して何処からでもデータを知ることができます
遠隔地に住む親の見守りに使用する場合、人が行動していることを検知します。
深夜のオフィスや遠隔地の倉庫などに設置すれば、侵入者を検知し、メールで通知することができます。
スマカメを連動させて録画をすることも可能ですし、スマカメの通話機能を利用して、侵入者に警告をすることもできます。
USB給電で稼働しますので、USB電源アダプターやモバイルバッテリーがあれば何処でも設置できます。
質量(g)約13
消費電力(W)最大約0.9
電源電圧(V)5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×73.7×10
センサー型式EXCELITAS社PYD_1698
検知範囲角度:最大120°
動作温度、湿度範囲温度:'-5~60、湿度:0~100(結露なきこと)
セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)TKIP/AES(暗号化なし、WEPには非対応)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11n:最大150IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6IEEE802.11b:11、5.5、2、1
伝送方法IEEE802.11n:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測機能PIR
無線規格IEEE802.11n.g.b
周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch)
1個
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード