1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットに対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps(理論値)]に比べ、大幅なスピードアップを実現します。
質量(g)約31※ケーブル含む 外形寸法(mm)約74(L)×24(W)×16(H)※ケーブル・突起部除く 規格対応規格:IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)/IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3i(10BASE-T)、取得承認規格:VCCI(Class B) 対応OSWindows 11(64bit) / Windows 10(32/64bit) / Windows 8.1(32/64bit) / Windows 8(32/64bit) / Windows 7(32/64bit)※ドライバインストール必須、macOS 12/11※OS標準ドライバを使用、macOS 10.15/10.14/10.13/10.12※OS標準ドライバ/Mac用ドライバ、共に使用可能 構成RJ-45ポート×1 インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-A オス×1 同梱部品USB-LAN2500R(本製品)、保証書 保証期間1年間 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)90%以下(結露なきこと) ケーブル長(cm)約10※コネクタ除く ジャンボフレームWindows:最大 16K Bytes、macOS:最大 9K Bytes※macOS10.12~10.15にてMac用ドライバ使用時、非対応※macOS標準ドライバ使用時 伝送速度2.5Gbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、100Mbps(全二重/半二重)、10Mbps(全二重/半二重)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷