3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ12mm・重さ約62gの薄型・軽量で持ち運びに便利なワイヤレステンキー。指先になじむ凹型キートップ、キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。NumLock非連動。Excelでの作業に便利なTabキーと、数字の入力に便利な00キーを搭載。
キー数20キー キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ) キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)1.5 BluetoothBluetooth 5.1 Class2 電波周波数(GHz)2.4 コネクタUSB-C(本体充電用ポート ※データ通信はできません。) バッテリー内蔵リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)160 充電時間(時間)最大約3 連続使用時間(時間)最大20 対応OSWindows10、Windows11 材質ABS/ポリカーボネート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×117×12 質量(g)約62 セット内容本体、USBケーブル(Aタイプオス-Cタイプオス給電専用・データ通信不可)、取扱説明書(ダウンロード版はこちら)兼保証書 保証期間6か月 ホワイト 接続方式Bluetooth
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

有線/無線 両対応のテンキー。Bluetooth(R)接続とUSBケーブルによる有線接続の両対応です。電池が切れても、有線接続で使用できます。Bluetooth(R)接続は、最大3台のパソコンをペアリング登録し、簡単に切り替えできるマルチペアリングに対応しています。WindowsとmacOSの両対応。アルカリ単4乾電池1本で、最大250時間の連続使用が可能です。
仕様USBポートタイプ:USB-C(着脱式)、キー耐久回数:約500万回、動作可能距離:10m(Bluetooth接続時・遮蔽物なきこと) セット内容本体、USBケーブル(C to A / 約45cm)、試供用単4乾電池、取扱説明書 兼 保証書 ホワイト 質量(g)約72(本体のみ) 電源USBバスパワー(USB接続)、アルカリ単4電池1本(Bluetooth接続) 定格電圧(V)1-1.5 対応OSWindows11 / Windows10 / macOS 接続方式有線/無線 連続使用時間(時間)最大約250 通信方式GFSK キー数22キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18 キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ) キーストローク(mm)1.9 キーピッチ(mm)19 BluetoothBluetooth 5.1 Class2 動作温度範囲(℃)10~45 電波周波数2.4GHz 対応プロファイルHID
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

すぐに使える有線接続のテンキー。キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。WindowsとmacOSの両対応です。macOSに最適化されたキーマッピング(キー割り当て)で動作します。筐体裏面の物理スイッチで切り替えが可能です。「NumLock連動」モード、「NumLock非連動」モードを搭載。接続先のデバイスに合わせて筐体裏面の物理スイッチでモード切り替えが可能です。
仕様USBコネクタタイプ:USB Standard-A(Type A)、キー耐久回数:約500万回 質量(g)約86(ケーブル含む) 対応OSWindows11 / Windows10 / macOS 接続方式有線 キー数22キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18 キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ) キーストローク(mm)1.9 ケーブル長(cm)約80(コネクタ含まず) キーピッチ(mm)19 動作温度範囲(℃)10~45
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)