絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
553件中 521553
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TN吊タン付 アカギ

    TN吊タン付

    アカギ
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10165TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    寸法t(mm)3.2寸法D(mm)36寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • 組式鋳鉄用吊タン付 アカギ

    組式鋳鉄用吊タン付

    アカギ
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10163組式鋳鉄用吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組式鋳鉄用吊タン無し アカギ

    組式鋳鉄用吊タン無し

    アカギ
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄用吊タン付 アカギ

    鋳鉄用吊タン付

    アカギ
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウス用吊タン付 アカギ

    ウス用吊タン付

    アカギ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 提灯式吊ロック付 アカギ

    提灯式吊ロック付

    アカギ
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組式吊タン付 アカギ

    組式吊タン付

    アカギ
    3,698税込4,068
    1個
    12日以内出荷
    SGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」又は、「A10313ロック」をセットした製品。
    寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組式吊タン無し アカギ

    組式吊タン無し

    アカギ
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アカギ のぞみ Dガタ アカギ

    アカギ のぞみ Dガタ

    アカギ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。 「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
    材質ポリプロピレングレー容量(L)2.5
  • 組式吊タン付バンド W5/8-400A アカギ

    組式吊タン付バンド W5/8-400A

    アカギ
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    材質/仕上電気亜鉛メッキタイプ400A呼び径16寸法H(mm)319ボルト長さ(mm)(締付)50寸法t(mm)6寸法D(mm)65寸法C(mm)50ボルト径M16適合管外径(Φmm)406.4吊ボルト径W5/8
  • 組式吊タン付バンド W5/8-350A アカギ

    組式吊タン付バンド W5/8-350A

    アカギ
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    材質/仕上電気亜鉛メッキタイプ350A呼び径14寸法H(mm)294ボルト長さ(mm)(締付)50寸法t(mm)6寸法D(mm)60寸法C(mm)50ボルト径M16適合管外径(Φmm)355.6吊ボルト径W5/8
  • ユニクロハヤウマ アカギ

    ユニクロハヤウマ

    アカギ
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    幅(mm)40厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン化粧ねじ足 25X70H アカギ

    ステン化粧ねじ足 25X70H

    アカギ
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番442-1302幅(mm)25種類化粧ネジ足寸法H(mm)70
  • PPサドル PT アカギ

    PPサドル PT

    アカギ
    84税込92
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PPサドル PC アカギ

    PPサドル PC

    アカギ
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-7911RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPサドル BP アカギ

    PPサドル BP

    アカギ(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンエイムF アカギ

    ステンエイムF

    アカギ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。材質SUS304タイプ複合傾斜対応タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重70~100kg材質/処理SUS304
  • ロック アカギ

    ロック

    アカギ
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • スペースマン ステン アカギ

    スペースマン ステン

    アカギ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
    材質SUS304種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
  • セットフロアーナット付プレート アカギ

    セットフロアーナット付プレート

    アカギ
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
  • エイム アカギ

    エイム

    アカギ
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具適合フランジ厚(mm)1~25吊ボルト径W3/8
  • ユニクロハヤウマ(万能タイプ) アカギ

    ユニクロハヤウマ(万能タイプ)

    アカギ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×30ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロハヤウマWN アカギ

    ユニクロハヤウマWN

    アカギ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン木造吊足 アカギ

    ステン木造吊足

    アカギ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    木材などから吊ボルトをおろすための金具。SUS304。
    RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • A型ホッパー内ネジ(SUS304) アカギ

    A型ホッパー内ネジ(SUS304)

    アカギ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    間接排水用受け皿継手。 A型ホッパーの内ねじタイプです。
  • どぶめっきターボ羽子板 アカギ

    どぶめっきターボ羽子板

    アカギ
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    立バンド用のねじ込み式取付足。
    種類羽子板寸法D(mm)9×14寸法P(mm)20仕上溶融亜鉛メッキ
  • どぶめっき立バンド アカギ

    どぶめっき立バンド

    アカギ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20仕上溶融亜鉛メッキ締付ボルトM6×20
  • デップSG吊タン付 アカギ

    デップSG吊タン付

    アカギ
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法D(mm)26吊ボルト径W3/8
  • デップUボルト(SU) アカギ

    デップUボルト(SU)

    アカギ
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。寸法t(mm)2.0仕上電気亜鉛メッキ材質(プレート)ポリプロピレン
  • TN吊タン付 アカギ

    TN吊タン付

    アカギ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕上溶融亜鉛メッキ
  • ステンCL吊タン付 アカギ

    ステンCL吊タン付

    アカギ
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質SUS304寸法t(mm)2.0吊ボルト径W3/8
  • TN立バンド アカギ

    TN立バンド

    アカギ
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用蝶番式立バンド
    寸法t(mm)2.3寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20仕上電気亜鉛メッキ締付ボルトM6×25
  • ステンCL用Uボルト アカギ

    ステンCL用Uボルト

    アカギ
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外面被覆鋼管用のUボルト。
    材質SUS304ねじ径W3/8