絞り込み
ブランド
- アカギ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メーター受台2型 組立品
アカギ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から12日以内出荷水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。仕様●寸法tb(mm):2●寸法tc(mm):2材質(アングル)SS400材質(本体)SPHC寸法L(mm)100寸法A(mm)80寸法D(mm)15寸法E(mm)32表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)90寸法C(mm)32寸法P(mm)75寸法h(mm)50アンカー穴(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応寸法ta(mm)3.2
メーター受台1型 組立品
アカギ¥929~税込¥1,022~1個5日以内出荷から12日以内出荷水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。仕様●寸法tb(mm):2材質(アングル)SS400材質(本体)SPHC寸法L(mm)100寸法A(mm)80寸法D(mm)15寸法E(mm)32表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)90寸法C(mm)32寸法P(mm)75アンカー穴(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応寸法ta(mm)3.2
ホッパー用メッシュ目皿
アカギ¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。外径(Φmm)240口径(A)【ポッパー受】250RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマ
アカギ¥2,288~税込¥2,517~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷ハヤウマ用の接続金具。SUS304製。各接続金具の組合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマ(どぶめっき)
アカギ¥919~税込¥1,011~1個7日以内出荷ハヤウマ用の接続金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。各接続金具の組合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。RoHS指令(10物質対応)対応
デップステンUボルト
アカギ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
デップステンUボルト
アカギ¥859~税込¥945~1個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
防振Uバンド
アカギ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法L(mm)45ねじ径W3/8寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
TNUバンド
アカギ¥779~税込¥857~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐火二層管(FDP)用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。ねじ径W3/8寸法t(mm)3.2寸法S(mm)55表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
デップSUUボルト
アカギ¥229~税込¥252~1個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
PPパイプホワイト小
アカギ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。長さ(mm)1000色ホワイト適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PP立用足グレー大
アカギ¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色グレー適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
PP立用足ホワイト大
アカギ¥189~税込¥208~1個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色ホワイト適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
ペアーチューブ用サドル
アカギ¥138~税込¥152~1個4日以内出荷から7日以内出荷ペアーチューブ用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法t(mm)1.6表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法G(Φmm)5適合管外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
デップサドル
アカギ¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷銅管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法t(mm)1表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステン床バンド10tゴム付
アカギ¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質SUS304寸法t(mm)3寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用床バンドゴム付
アカギ¥769~税込¥846~1個4日以内出荷銅管用床バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン1ッ穴ねじ足
アカギ¥569~税込¥626~1個3日以内出荷から5日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。材質SUS304ねじ径W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ターボ用羽子板
アカギ¥779~税込¥857~1個4日以内出荷から7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。寸法D(mm)Φ11×18表面処理電気亜鉛めっき寸法P(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
溶接T足32幅
アカギ¥519~税込¥571~1個3日以内出荷から7日以内出荷立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。幅(mm)32表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンといバンド
アカギ¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。寸法t(mm)1寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応