絞り込み
ブランド
- アカギ
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アカギ
- 11ページ目
11ページ目: アカギのすべての商品

スリーブA S(400~700L)
アカギ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から12日以内出荷スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。長さ(mm)【内筒】400使用範囲(mm)405~700爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)380
ユニクロハヤウマW-Lタイプ
アカギ¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から7日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマLタイプ
アカギ¥729~税込¥802~1個3日以内出荷から7日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマW-Mタイプ
アカギ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から7日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。用途軽量物用。寸法t(mm)3ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマWNF
アカギ¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマWN
アカギ¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマNF-Lタイプ
アカギ¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。用途軽量物用。寸法t(mm)3ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマNF
アカギ¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマN
アカギ¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から7日以内出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWN-Mタイプ(ユニクロめっき)
アカギ¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷から8日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWNF-Lタイプ(ユニクロめっき)
アカギ¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWN-Lタイプ(ユニクロめっき)
アカギ¥989~税込¥1,088~1個7日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマNF-Mタイプ(ユニクロめっき)
アカギ¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマN-Mタイプ(ユニクロめっき)
アカギ¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマNF-Lタイプ(ユニクロめっき)
アカギ¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマN-Lタイプ(ユニクロめっき)
アカギ¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマN(ユニクロめっき)
アカギ¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンスペースマン
アカギ¥7,898~税込¥8,688~1個7日以内出荷床配管、立て配管用の支持架台。SUS304製。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。サイズW3/8×150A以下寸法L(mm)250寸法P(mm)120、Φ11×110(穴径)寸法P1(mm)100、Φ11×25(穴径)RoHS指令(10物質対応)対応
置式ローラーDタイプ
アカギ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき化粧ねじ足
アカギ¥479~税込¥527~1個3日以内出荷から7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。材質溶融亜鉛めっき寸法D(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドEP金具
アカギ¥199税込¥2191個3日以内出荷アカギ式吊バンド・シリーズを、センター金具として使用できる接続用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。設置部材はA10766角バーとA10767ファイリング、ともに使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドB型
アカギ¥469税込¥5161個4日以内出荷Uボルトタイプの振れ止め巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。蝶ナットで締め付けるため、工具が不要です。呼び径(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドPCA型
アカギ¥339~税込¥373~1個7日以内出荷センター金具P型とサイド金具CA型の巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。サイド金具は、ワンタッチで取付けられます。センター金具は蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニプレートのり付グレー
アカギ¥129~税込¥142~1個3日以内出荷から5日以内出荷配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。塩化ビニール製。内装状況に応じ、アイボリー、白、グレー、など揃えています。色グレー寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペースマン
アカギ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から7日以内出荷床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。サイズW3/8×150A以下寸法L(mm)250寸法P(mm)120、Φ11×110(穴径)寸法P1(mm)100、Φ11×25(穴径)RoHS指令(10物質対応)対応
デップステンUボルト
アカギ¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー玉
アカギ¥559~税込¥615~1個4日以内出荷から30日以内出荷「A10588角型ローラー」「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のローラー玉。鋳鉄製。RoHS指令(10物質対応)対応