SUS304製です。
種類角サドル
寸法(Φmm)5.0
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド
SUS304製
250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製
材質ステンレス(SUS304)
外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
水栓角柱用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途建築用・給水給湯用銅管用
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304製です。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質SUS304
寸法t(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用の取付足。SUS304製。板プレス加工タイプ。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
管の伸縮を吸収するためのタンバックル。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)2
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
締付ボルトM8×25
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)8
寸法D(mm)45
寸法C(mm)32
寸法P(mm)20
締付ボルトM8×25
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質SUS304
幅(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304
幅(mm)25
寸法D(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(肉厚管)用の組式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)32
寸法P(mm)20
呼び径(A)90
締付ボルトM8×25
適合管外径(Φmm)101.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
ねじ足、羽子板用の座金。SUS304製。
材質SUS304
厚さ(mm)6
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド
250A以上はリブのない平鋼製となります
SUS304製
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)6
寸法D(mm)36
寸法C(mm)32
呼び径(A)90
締付ボルトM8×25
適合管外径(Φmm)101.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ