7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスブロックのデザイン性の高いソーラーガーデンライトです。ソーラーパネルが内部に搭載されており、外観に優れたガーデンライトです。置いて使用や地面に埋め込んで使用が可能です。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに 材質ガラス、ポリスチレン 寸法(mm)70×70×48 質量(g)250 充電時間(時間)直射日光で約8~10 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 防水仕様生活防水 点灯時間(時間)フル充電で約6~8
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります) 仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯 セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約775 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135 電源コード(m)約3 センサー感知方式明暗 設置場所屋内外兼用 センサー角度調整(°)約180(右90、左90) 明るさ(Lm)3000 灯数3 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12 電球の種類LED
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。 付属品埋め込み用杭 寸法(mm)115×115×135 質量(g)90 点灯方式自動(明暗センサー) 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 LED使用数(個)4個 電球の種類LED
1個
429 税込472
当日出荷

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。2個セットです。
用途階段や玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容本体(電池内蔵済)、取付ビス×2本、スリーブ2本、ビスガイド1枚 寸法(mm)50×80×80 質量(g)110 電源ソーラー充電式 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備) 材質PP+ABS+PS 寸法(mm)組み立て時:70×65×630 質量(g)170 連続点灯時間満充電時:8 光源色電球色 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭 寸法(mm)(最大時)80×80×650 質量(g)170 電源ソーラー充電式 光源色電球色 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

乾電池式の屋外型センサーライト。磁石と自由に曲がる三脚で簡単に取り付け可能。
用途玄関、庭、倉庫、駐車場などの節電照明・防犯対策に。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×80×115 質量(g)130(電池・三脚含まず) 電源電池式 使用電池単3アルカリ乾電池3本 明るさ(Lm)120 防水性防雨型 点灯時間10秒(固定)・常時点灯 センサー感知範囲110℃ 感知距離(m)4 点灯方式切り替え:ON/OFF/AUTO 光源LED0.5W×4個 設置場所屋外 設置方式三脚
1個
2,198 税込2,418
当日出荷