HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に
色ブラック
コネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)
プラグ金メッキ
オス形状HDMI、VGA
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2VGA
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ1DC
付属品8種変換プラグ
オス形状USB Type-A ,DC
変換タイプオス - オス
コネクタ2USB Type-A
ネックストラップと外付けストラップホールのセットです。スマートフォンケースにストラップホールの取り付けが可能です。
用途スマホの紛失・落下・盗難防止として
ストラップ長(mm)400~553
ストラップ幅(mm)20
最大荷重(kg)約2
プレゼントやラッピングに使用できるギフトシールです。1ロール約500枚入りの為、店舗用のラッピングシールとしても最適です。
用途プレゼント用のギフトシールやラッピングシールとして
材質紙
質量(g)50
シール寸法(mm)25×25
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。ドライバー、栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど
電球の種類LED
フックカラビナ型
材質アルミニウム合金
明るさ(Lm)300
点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード
インターフェイスUSB Type-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×97×26
質量(g)55
使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
マグネット底面マグネット
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
3way仕様のストラップ&ケースタイプです。
首掛け、肩掛け、手首掛けとして利用可能です。
ダブルパールチェーンは取り外し可能です。
用途iPhone用ストラップとして
色クリア
材質(ケース)TPU
チェーン長さ(cm)120
関連キーワード