カテゴリ
- パソコン/周辺機器(39)
- ケーブル(18)
- USB充電/データ転送ケーブル(1)
- モバイルバッテリー/充電器(1)
- USBハブ(7)
- その他PCアクセサリ(2)
- コネクタ/変換ケーブル(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(3)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(5)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(3)
色
クリア(2)
グレー(1)
シルバー(3)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラック(15)
ホワイト(2)
ブランド
- トライメイト
- モノタロウ(8)
- エレコム(483)
- BUFFALO(バッファロー)(318)
- オーム電機(158)
- StarTech.com(482)
- VENTION(9)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(23)
- ZATTA(27)
- ASUS(エイスース)(117)
- ATEN(140)
- Dell Technologies(108)
- OVER RACING(116)
- RS PRO(179)
- カシムラ(129)
- サンワサプライ(302)
- サンワダイレクト(142)
- ホンダ(4,795)
- マキテック(210)
- メディアカバーマーケット(157)
- ブランドをもっと見る

USB3.0ハブ 4ポートType-A
トライメイト¥699税込¥7691個欠品中USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。色ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
USB Type A to C 変換アダプタ
トライメイト(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。寸法(mm)33.6×15質量(g)10規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)定格出力(W)5速度USB3.0/2.0/1.1オス形状Type-Cメス形状USB Type-A
回転式USBアダプタ USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)
トライメイト(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷関節部分が回転するUSBアダプタです。用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続質量(g)7本体寸法(mm)約65×17×10コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応
トライメイト(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。用途CD/DVD再生、データ保存仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD材質ABS寸法(mm)139×142×18色ブラック質量(g)300電源USBバスパワー端子形状USB Type-A、USB Type-C対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、LinuxインターフェースUSB3.0/USB2.0書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0
トライメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。用途USB機器の接続伝送速度(Mbps)480ケーブル長(m)10色ブラック質量(g)430コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-A(メス) ストレートタイプ USB3.0
トライメイト¥299税込¥3291個4日以内出荷USB Type-A(メス) - Type-A(メス)のアダプタです。用途USB Type-AとType-Aのアダプタとして寸法(mm)34×14×6質量(g)6USBタイプUSB3.0変換タイプメス-メス
USBアダプタ USB Type-A(オス) - TYPE-C(オス) ストレートタイプ
トライメイト(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷USB Type-A(オス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)33×12×5色ブラック質量(g)4USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A - Type-C変換タイプオス-オス
USBアダプタ USB Type-A(メス) - Type-C(オス) L字型
トライメイト¥299税込¥3291個当日出荷USB Type A(メス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)23×25×5質量(g)3USBタイプUSB3.0オス形状Type-Cメス形状USB Type A
USB延長ケーブル USB type-A (オス-メス) USB2.0
トライメイト¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷USB2.0のケーブルです。 コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。用途USB機器の接続伝送速度(Mbps)480コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メス
USBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-C(メス) ストレートタイプ USB3.1
トライメイト¥299税込¥3291個当日出荷USB Type-A(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)30×14×5質量(g)3USBタイプUSB3.1変換タイプメス-メス
USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-A(オス) L字型
トライメイト¥299税込¥3291個当日出荷USB Type-C(メス) - Type-A(オス)の変換アダプタです。用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)28×23×5色ブラック質量(g)4USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス




USB-Cソフトケーブル (Type-A to C) 66W 6A 急速充電対応 結束バンド付き
トライメイト¥599税込¥6591個当日出荷柔らかい質感で絡まりにくいUSB-A&Cケーブル。最大66Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aオス伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB Type-C 4in1 ドッキングステーション(USB PD/87W・HDMI/4K・VGA/1080p・USB3.0/Type-A)
トライメイト¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・パソコンを充電しながら、USB3.0機器、HDMI、VGAディスプレイを接続できるドッキングステーション。・USB3.1 Gen1 最大5Gbps(理論値)の高速通信に対応。・USB Power Delivery対応で最大87Wの高速充電を実現。・USB3.0に対応したUSB Type-Aポートを搭載。材質アルミニウム合金、ABS樹脂寸法(mm)60×45×15(ケーブル含まず)質量(g)43対応OSWindows 10以降、MacOS 10以降、iPadOS 14以降、ChromeOS最大解像度4K接続端子PC:USB Type-C(USB3.1 Gen1 最大5Gbps)ケーブル長(mm)80(コネクター含まず)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USB PD最大入力87WUSBポートUSB Type-C(PD対応/最大87W)、USB3.0 Type-A
USB typeC to A 変換アダプタ
トライメイト(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として伝送速度(Gbps)5色ブラック質量(g)10定格出力(W)5速度USB 3.0/2.0/1.1アダプター型式パッシブ特性なしオス形状USB TYPE-Cメス形状USB TYPE-A変換タイプオス - メス
USB オーディオ変換アダプタ
トライメイト¥999税込¥1,0991個当日出荷USB Type-Aからヘッドセット入出力を増設するための変換器です。用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)色ブラックアダプター型式パッシブオーディオ機能ありインターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)特性なしオス形状USB Type-Aメス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
USB DC 電源ケーブル
トライメイト(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属付属品8種変換プラグ色ブラックケーブル長(m)1オス形状USB Type-A ,DC変換タイプオス - オスコネクタ1DCコネクタ2USB Type-A
Micro HDMI to HDMI 変換ケーブル
トライメイト¥899~税込¥989~1個当日出荷マイクロHDMIからHDMIに変換が可能です。用途HDMI入力端子(Type A)付きの機器とマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器の接続として色ブラックオス形状Micro HDMI/HDMI
USB typeC to A 変換アダプタ
トライメイト(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として色シルバー質量(g)10規格USB TYPE-C(オス) 、USB TYPE-A(メス)定格5W速度USB 3.0/2.0/1.1


USBアダプタ USB(オス)Type-C+Type-microUSB (メス)
トライメイト¥299税込¥3291個4日以内出荷USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。寸法(mm)35×30×6質量(g)6メス形状USB TYPE-A3.0変換タイプオス-メス
USBハブ 4ポート
トライメイト(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。色ブラックポート数4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-Aケーブル長(mm)300USBポート数4伝送速度(Mbps)480USB規格USB 2.0
3in1 USBケーブル 巻き取り式
トライメイト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)用途充電用として色ブラック質量(g)42コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-Cケーブル長(cm)100ケーブル種類巻取り式適合用途充電用
USB3.0ハブ 4ポートType-C
トライメイト¥699税込¥7691個当日出荷USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。色ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームType-C(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
USB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工
トライメイト¥299~税込¥329~1個当日出荷USB2.0 A-Bプリントラインケーブル。USB2.0規格、PCと主にプリンターなどと接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。用途プリンターとの接続ケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)480(理論値)色ブラックコネクタ形状Type-A(オス)、Type-B(オス)ケーブルプラチナ層シールドUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス




USB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き
トライメイト¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から5日以内出荷柔らかい質感で絡まりにくいUSB-C&Cケーブル。USB PD対応で最大100Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB3.0ハブ スイッチ搭載 7ポート
トライメイト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷データ転送、電源供給仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×7寸法(mm)170×45×20質量(g)95ポートUSB3.0ハブ スイッチ搭載 7ポート転送速度(Gbps)5
HDMI DVI 変換アダプタ
トライメイト(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメスーオス
フレキシブルUSBライト
トライメイト(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。用途LEDライト、手元確認用として色シルバー消費電流(mA)40LED色昼白色USBタイプTYPE-A
3ポートUSBハブ3.0
トライメイト¥499税込¥5491個当日出荷パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB3.0のハブです。用途USBポートの増設に付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25質量(g)16ポート数3USBポート数3オス形状USB TYPE-A3.0メス形状USB3.0×1 USB2.0×2


マグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-microUSBヘッド端子
トライメイト(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷磁石でケーブルとの取り外しが可能となるmicroUSBのUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。用途充電用として
USB-A to IEEE1284 変換ケーブル パラレル プリンターケーブル
トライメイト¥1,098税込¥1,2081個当日出荷パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータです。質量(g)100ケーブル長(m)1.5オス形状USB Type-A/アンフェノール36ピン


マグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-USB Type-Cヘッド端子
トライメイト(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷磁石でケーブルとの取り外しが可能となるType-C のUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。用途充電用として
ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き
トライメイト(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。用途暗所での作業、読書など色ブラック質量(g)170充電時間80mバッテリー容量(mAh)550×2インターフェイスUSB Type A (オス)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×25×15電球の種類LED点灯時間(時間)10エコロジー商品省エネ
USB3.0ハブ スイッチ搭載 4ポート
トライメイト¥1,298税込¥1,4281個当日出荷データ転送、電源供給仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4質量(g)60転送速度(Gbps)5
3ポートUSBハブ2.0
トライメイト¥459税込¥5051個当日出荷から4日以内出荷パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。用途USBポートの増設に付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25質量(g)16ポート数3オス形状USB TYPE-A2.0メス形状USB2.0×3
USB充電器 PD対応 18W
トライメイト¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口で2台同時に充電出来ます。用途タブレット、ゲーム機などパワーデリバリーPDに対応した機器 及び5V/3.1AまでのUSB充電に対応した機器に。寸法(mm)40×40×46色ホワイト質量(g)40出力Type-C DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD)USB-A DC5V/3.1AType-CとUSB-Aの合計は18Wまでコネクタ形状type-C メス×1 / USB-A メス×1入力AC100V-240V 50/60HzUSBポート数Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口
急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m
トライメイト¥2,098税込¥2,3081個当日出荷コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂寸法(mm)146×41×30色ホワイト質量(g)220スイッチ個別定格AC100V(50/60Hz)1400Wまでコンセント個数1電源コード(m)1.5機能スイッチ付プラグ形状スイング(AC)USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
HDD/SSD ポータブルケース ブラック 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win Mac
トライメイト¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷2.5インチ SATA HDD/SSD用 外付けポータブルケース。USB3.1(5Gbps)の高速転送で、大容量データもスマートに保存。Windows/Mac両対応、軽量&コンパクト設計です。用途PCとの接続インターフェースとして付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cm色ブラック質量(g)57備考6TB対応対応OSWindows、Mac対応機種2.5インチSSD寸法(cm)7.7×12.3×1.5インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : SATA(シリアルATA)伝送速度(Gbps)5(理論値)
HDD/SSD ポータブルケース クリア 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win Mac
トライメイト¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷2.5インチ SATA HDD/SSD用 外付けポータブルケース。USB3.1(5Gbps)の高速転送で、大容量データもスマートに保存。Windows/Mac両対応、軽量&コンパクト設計です。用途PCとの接続インターフェースとして付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cm色クリア質量(g)53備考6TB対応対応OSWindows、Mac対応機種2.5インチSSD寸法(cm)7.8×12.5×1.3インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : SATA(シリアルATA)伝送速度(Gbps)5(理論値)
M.2 SSD ポータブルケース NVMe USB3.1 Type-C 10Gbps 2TB対応 工具不要 Windows Mac
トライメイト¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷USB TypeC接続で最大10Gbpsの高速転送に対応したNVMe M.2 SSD用ポータブルケース。2280、2260、2242、2230の4サイズに対応。工具不要でSSDの入れ替えもラクラク。中のSSDが見えるクリアケースです。付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cm色クリア質量(g)27備考2TB対応対応OSWindows、Mac対応機種NVMe M.2 SSD寸法(cm)10.7×3.5×1.2適合サイズM 2インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : NVMe伝送速度(Gbps)10(理論値)
M.2 SSD ポータブルケース アルミニウム グレー NVMe USB3.1 Type-C 10Gbps 2TB対応 工具不要 Windows Mac
トライメイト¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷USB-C接続で最大10Gbpsの高速転送に対応したNVMe M.2 SSD用ポータブルケース。2280、2260、2242、2230の4サイズに対応。放熱性と強度に優れたアルミニウム製ケース。工具不要でSSDの入れ替えもラクラク。用途PCとの接続インターフェイスとして付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cm色グレー質量(g)39備考2TB対応対応OSWindows、Mac対応機種NVMe M.2 SSD寸法(cm)10.4×3.8×1.2適合サイズM 2インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : NVMe伝送速度(Gbps)10(理論値)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら