「食品機械防錆剤」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。
塩素や硫黄分を含みません。
浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。
無色透明無味無臭で食品への影響がありません。
防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして
色無色透明
使用温度範囲(℃)-30~150
規格NSF H1/3H
密度0.88
粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃
流動点(℃)-6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(1L×1本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。塩素や硫黄分を含みません。浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。無色透明無味無臭で食品への影響がありません。防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤。食品関連製品の離型剤。ミシン、織機など繊維関連精密機械類。低温のチェーン。ISO #22相当のオイルとして
仕様水分:0、灰分:0
色無色透明
使用温度範囲(℃)-30~150
規格NSF H1/3H
内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650
粘度15 cSt @40℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
関連キーワード