らくらくシート押さえピンDAIM(11件のレビュー)当日出荷
らくらくシート押さえピンは、防草シートや不織布などを押さえるためのUピン+押さえ板を組み合わせた商品です!
Uピンは剣先タイプで挿しこみやすく、直径約60mmの押さえ板がしっかりシートを押さえます。
しかも、らくらくシート押さえピンは、Uピンに押さえ板が取り付け済みで組み立て不要!
これまで手間だったUピンと押さえ板を組み合わせる作業がなくなり、作業効率が大幅にアップします!
これまで、防草シートや不織布を押さえる際は、Uピンに押さえ板を1つづつセットする作業が必要でした。
その数が10~20本ならまだしも、広範囲に防草シートを張る場合は数百、数千本と必要になる場合もあります。大量の押さえ板をセットする作業は単純な作業とはいえ、手間も時間も非常にかかってしまいます。
そこで「最初からUピンに押さえ板をセットしてしまって、無駄な作業をなくそう!」と考えたのが、らくらくシート押さえピン!
組み立て済みで無駄な作業が発生せず、効率よくシートを張れます!
さらに、押さえ板が畳んだ状態でセットされているのでかさばらず、持ち運びも簡単です!
用途防草シートや不織布の押さえに最適材質スチール、PP+PE種類Uピン
剣先UピンDAIM(25件のレビュー)当日出荷
打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。
厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に材質スチール直径(Φmm)3.2
鳥よけシートDAIM(12件のレビュー)当日出荷
鳥のフン害から家を守ります。
物干し竿、ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしなどの鳥の止まりやすい場所に設置できます。
タテ・ヨコ連結もカンタンにでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
材質ポリエチレン色ブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×512×53(トゲ)
人工芝押さえピンDAIM(10件のレビュー)当日出荷
人工芝の固定に使用できます。
ピン先端が尖っているため差し込みやすく、グリーン色で目立たせません。
材質スチール寸法(幅W×長さL)(mm)31×120アズワン品番64-6529-54
トンネルパッカーDAIM(69件のレビュー)当日出荷
お好みの支柱太さに合わせ、トンネル栽培や保温・霜よけに最適です。
クリップタイプだから、つまみ部分をつまむだけでシート固定や換気がカンタンで、パッカーを外す際もシートをキズつけません。
土と芝の根 どめどめシートLLDAIM(11件のレビュー)当日出荷
芝の根止めやおしゃれな花壇づくりに最適な一体型のシートです!
これまでにありそうでなかった一体型のシートだから、連結式の根止めより設置が簡単で、隙間から土も漏れません!
一番の特徴は、直角はもちろん曲線が作りやすいこと!余った部分はハサミで切れるので、自分の思い描いたままの形状で、オシャレなお庭をお作りいただけます!
用途1.設置したい場所に溝を掘り、シートを埋め込んでください。
2.埋め込んだ後に土を被せ、最後にゴムハンマーで倒れない高さまで打ち込んで、固定・調節してください。材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)長さ(mm)3000高さ(mm)270規格27cm高さ(cm)27アズワン品番64-6529-57
ブラックベースDAIM(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
通気性が良く、おしゃれなデザインの植木鉢スタンド。空気が良く通るメッシュのスタンドで、鉢・プランター内へのナメクジ、ダンゴムシなどの侵入防止や、根腐れ、葉焼けを防止。玄関先やお庭がより華やかに、お手入れが楽しくなります。四隅に11mmの支柱が設置可能。
ガーデンアグリパイプDAIM(7件のレビュー)7日以内出荷
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
鳥よけシートDAIM(6件のレビュー)当日出荷
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。
柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに対象動物鳥類材質プラスチック長さ(mm)512幅(mm)122高さ(mm)53
マルチウェイト(注水タイプ)DAIM(11件のレビュー)当日出荷
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP容量(L)6規格6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
ローズトレリスDAIM(35件のレビュー)5日以内出荷から7日以内出荷
広げて地面に差し込むだけで簡単にバラ用のトレリスが設置でき、また、3角形にすることによって、あんどんとしても楽しむことができます。
2連パッカー付きで2セット以上の継ぎ足しができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、ポリエチレン
レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
くだもの棚セットDAIM(17件のレビュー)7日以内出荷
キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレンパイプ径(Φmm)天井19・天井以外26
とうめいここダメシートDAIM(9件のレビュー)当日出荷
ネコのイタズラ(排泄行為)などから植物を守ります。
畑、庭、プランターの中、ベランダ、軒下、窓のひさしなど、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。
材質PET色透明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×420×18(トゲ)
12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(24件のレビュー)5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
フラワーアーチDAIM(6件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
特殊8角形ねじりパイプ仕様でバラやつる性植物を立体的に引き立たせます。 工具不要で5分で組み立てることができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、スチール、ポリエチレン
T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
かんたんポールスタンドDAIM7日以内出荷
<商品説明>
組み立てが簡単で持ち運びもしやすい、屋内向けののぼり竿用のスタンドです。
注水式ののぼり竿と比べて小さいので、のぼり旗をより引き立てます!
ブラックベース用鉢ストッパーDAIM6日以内出荷
ブラックベース使用中の鉢が、風などにより転倒しないようにサポート。ブラックベースにかんたんに取付ができます。鉢や袋栽培のサイズに合わせて取付が可能。ロープを通せる穴付きで、固定力アップ。
用途ブラックベース専用転倒防止用ピン。1袋4本入り。材質ABS
まきまきプランターボードDAIM(6件のレビュー)6日以内出荷
広げるだけでプランター用のボードに。プランターの底上げができ通気性が良くなる。ブロックやレンガと併用するとフラワースタンドにもなる。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)・TPE・PP