カテゴリ

  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5,568)
  • メカニカル部品/機構部品(38)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(75)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(145)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • DAIM
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,643)
  • ホンダ(40,332)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,583)
  • スバル(14,760)
  • TRUSCO(12,328)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,928)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(166)
  • 以上(182)
  • 以上(185)
  • 以上(191)
価格
  • 1,500円以下(429)
  • 1,500-10,000円(1,712)
  • 10,000-50,000円(3,286)
  • 50,000-100,000円(1,987)
  • 100,000円以上(970)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
5,828件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくらくシート押さえピン DAIMらくらくシート押さえピンDAIM(11件のレビュー)
309税込340
1袋(10本)ほか
当日出荷
らくらくシート押さえピンは、防草シートや不織布などを押さえるためのUピン+押さえ板を組み合わせた商品です! Uピンは剣先タイプで挿しこみやすく、直径約60mmの押さえ板がしっかりシートを押さえます。 しかも、らくらくシート押さえピンは、Uピンに押さえ板が取り付け済みで組み立て不要! これまで手間だったUピンと押さえ板を組み合わせる作業がなくなり、作業効率が大幅にアップします! これまで、防草シートや不織布を押さえる際は、Uピンに押さえ板を1つづつセットする作業が必要でした。 その数が10~20本ならまだしも、広範囲に防草シートを張る場合は数百、数千本と必要になる場合もあります。大量の押さえ板をセットする作業は単純な作業とはいえ、手間も時間も非常にかかってしまいます。 そこで「最初からUピンに押さえ板をセットしてしまって、無駄な作業をなくそう!」と考えたのが、らくらくシート押さえピン! 組み立て済みで無駄な作業が発生せず、効率よくシートを張れます! さらに、押さえ板が畳んだ状態でセットされているのでかさばらず、持ち運びも簡単です!
用途防草シートや不織布の押さえに最適材質スチール、PP+PE種類Uピン
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
剣先Uピン DAIM剣先UピンDAIM(25件のレビュー)
899税込989
1袋(50本)
当日出荷
打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。 厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に材質スチール直径(Φmm)3.2
ここダメシート 2m巻 DAIMここダメシート 2m巻DAIM(20件のレビュー)
699税込769
1巻(2m)
当日出荷
ネコのイタズラ対策に。
材質ポリプロピレン長さ(m)2高さ(mm)(トゲ)18規格2m巻
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
鳥よけシート DAIM鳥よけシートDAIM(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
鳥のフン害から家を守ります。 物干し竿、ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしなどの鳥の止まりやすい場所に設置できます。 タテ・ヨコ連結もカンタンにでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
材質ポリエチレンブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×512×53(トゲ)
人工芝押さえピン DAIM人工芝押さえピンDAIM(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(50個)
当日出荷
人工芝の固定に使用できます。 ピン先端が尖っているため差し込みやすく、グリーン色で目立たせません。
材質スチール寸法(幅W×長さL)(mm)31×120アズワン品番64-6529-54
クイック継手ストレート コガネイクイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
家庭菜園用ビニール DAIM家庭菜園用ビニールDAIM(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。
菜園かんたんパッカー DAIM菜園かんたんパッカーDAIM(53件のレビュー)
369税込406
1パック(10個)
当日出荷
シートの固定やネット張りに大変便利です。 イボ付パイプにも使用でき、シートをキズつけません。
材質ポリエチレン
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
観葉支柱 DAIM観葉支柱DAIM(14件のレビュー)
259税込285
1袋(10本)
当日出荷
細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
トンネルパッカー DAIMトンネルパッカーDAIM(69件のレビュー)
239税込263
1パック(10個)ほか
当日出荷
お好みの支柱太さに合わせ、トンネル栽培や保温・霜よけに最適です。 クリップタイプだから、つまみ部分をつまむだけでシート固定や換気がカンタンで、パッカーを外す際もシートをキズつけません。
材質ポリエチレン
菜園クロスバンド DAIM菜園クロスバンドDAIM(63件のレビュー)
329税込362
1パック(10本)
当日出荷
支柱交差部分の連結に最適です。
材質スチールシルバー
土と芝の根どめどめシート L DAIM土と芝の根どめどめシート LDAIM(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(3m)
当日出荷
直線・曲線・コーナーなどあらゆる場所に使用でき、ハサミでカット可能。
用途芝の根止めや花壇づくりに材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)ブラック
土と芝の根 どめどめシートLL DAIM土と芝の根 どめどめシートLLDAIM(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
芝の根止めやおしゃれな花壇づくりに最適な一体型のシートです! これまでにありそうでなかった一体型のシートだから、連結式の根止めより設置が簡単で、隙間から土も漏れません! 一番の特徴は、直角はもちろん曲線が作りやすいこと!余った部分はハサミで切れるので、自分の思い描いたままの形状で、オシャレなお庭をお作りいただけます!
用途1.設置したい場所に溝を掘り、シートを埋め込んでください。 2.埋め込んだ後に土を被せ、最後にゴムハンマーで倒れない高さまで打ち込んで、固定・調節してください。材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)長さ(mm)3000高さ(mm)270規格27cm高さ(cm)27アズワン品番64-6529-57
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズコガネイ(2件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
マフラ コガネイマフラコガネイ(1件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ
12,798税込14,078
1個
当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
ブラックベース DAIMブラックベースDAIM(2件のレビュー)
399税込439
1枚(20cm)ほか
当日出荷から6日以内出荷
通気性が良く、おしゃれなデザインの植木鉢スタンド。空気が良く通るメッシュのスタンドで、鉢・プランター内へのナメクジ、ダンゴムシなどの侵入防止や、根腐れ、葉焼けを防止。玄関先やお庭がより華やかに、お手入れが楽しくなります。四隅に11mmの支柱が設置可能。
用途鉢・プランターのフラワースタンド。材質ABS
鳥よけシート トゲロング DAIM鳥よけシート トゲロングDAIM(7件のレビュー)
799税込879
1袋(3枚)
当日出荷
鳥害対策に。長いトゲで鳥の侵入を防ぐ。
材質ポリプロピレン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×80×150
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ
239税込263
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
ポリポット黒丸 DAIMポリポット黒丸DAIM(10件のレビュー)
129税込142
1セット(20枚)
当日出荷
花や野菜の苗を育てるポットです。
ガーデンアグリパイプ DAIMガーデンアグリパイプDAIM(7件のレビュー)
499税込549
1本
7日以内出荷
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
ガーデンアグリパイプ用自在クランプ DAIMガーデンアグリパイプ用自在クランプDAIM(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプトラスコ品番855-1526材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa
鳥よけシート DAIM鳥よけシートDAIM(6件のレビュー)
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに対象動物鳥類材質プラスチック長さ(mm)512幅(mm)122高さ(mm)53
スモールオベリスク DAIMスモールオベリスクDAIM(41件のレビュー)
999税込1,099
1セット
7日以内出荷
植木鉢でバラやつる花のオベリスクが楽しめます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、他
電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形コガネイ(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
マルチウェイト(注水タイプ) DAIMマルチウェイト(注水タイプ)DAIM(11件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP容量(L)6規格6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
エアフィルタ コガネイエアフィルタコガネイ(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5ねじの種類Rcドレン排出手動ドレン取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計圧力計付仕様チェック機構内蔵取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ空気作動弁 ダイヤフラム形コガネイ
5,098税込5,608
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
ローズトレリス DAIMローズトレリスDAIM(35件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
広げて地面に差し込むだけで簡単にバラ用のトレリスが設置でき、また、3角形にすることによって、あんどんとしても楽しむことができます。 2連パッカー付きで2セット以上の継ぎ足しができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、ポリエチレン
エアフィルタ コガネイエアフィルタコガネイ(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
とうめいここダメシート DAIMとうめいここダメシートDAIM(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ネコのイタズラ(排泄行為)などから植物を守ります。 畑、庭、プランターの中、ベランダ、軒下、窓のひさしなど、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。
材質PET透明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×420×18(トゲ)
...