「アナログカメラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2MP CMOS
アナログ HD 出力、最大解像度 1080P
OSD メニュー、3D DNR、スマート IR
True WDR/最大 120dB
POC
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
形状BOX型
寸法(mm)69.2×57.3×148.7
質量(g)約520
消費電力(W)最大7
電源DC12V±15%/POC
解像度1944(H)×1092(V)
イメージセンサー2MP CMOS
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
形状防水・暗視型
寸法(mm)86.7×81.6×226
質量(g)680
電源DC12 V ±25%/PoC.af
保護等級IP67
最大消費電力(W)4
角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360°
レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12
解像度1920(H) × 1080(V)
シャッター最大16回
防塵防水性能あり
シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒
信号方式PAL/NTSC
フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)
赤外線投光距離40m
イメージセンサー2メガピクセル CMOS
最低照度(Lux)0.005
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
材質プラスチック
形状ドーム型
寸法(mm)Φ136×102
質量(g)600
電源DC12 V
最大消費電力(W)7
角度調整範囲パン:0°~340°、チルト:0°~75°回転:0°~355°
レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ)
解像度1920(H) × 1080(V)
シャッター最大16回
防塵防水性能なし
シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒
フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)
赤外線投光距離20m
イメージセンサー2.0 メガピクセル プログレッシブ方式 CMOS
最低照度(Lux)0.005
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
材質金属
形状防水・暗視型
寸法(mm)92×89×269.6
質量(g)900
電源DC12 V +15%
保護等級IP67
最大消費電力(W)9
角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360°
レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ)
解像度1920(H) × 1080(V)
シャッター最大16回
防塵防水性能あり
シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒
フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)
赤外線投光距離40m
イメージセンサー2メガピクセル CMOS
最低照度(Lux)0.005
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
最大 32ch のアナログカメラ入力、4 つの SATA インターフェース
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
最大 64ch の IP カメラ入力
POS トリガー録画と POS 情報オーバーレイ
RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦7(HDDなし)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)≦55(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×71
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
防塵防水性能なし
使用場所屋内
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
【ビデオ入力および伝送】
自己適応型HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力
最大5MPHDTVIビデオ入力とライブビュー
UTPおよび同軸ケーブルを介した長距離伝送
【圧縮および記録】
アナログカメラのメインストリームにはH.265+/H.265/H.264+/H.264エンコーディング、サブストリームにはH.265/H.264/MJPEGエンコーディング
最大5MPの解像度でのフルチャンネル録画
【ストレージと再生】
1つのマイクロSDカードスロット(最大128GBの8G容量)
カメラ番号、録画タイプ、開始時間、終了時間などによる記録ファイルの検索と再生
【スマート機能】
ラインクロス検出、侵入検出、突然のシーン変更検出、音声例外検出に対応
【ネットワークおよびイーサネットアクセス】
ネットワーク管理を容易にするためのDDNS(DynamicDomainNameSystem)
1RJ4510M/100M自己適応型イーサネットインターフェース
質量(kg)≦1.5
容量8GB/最大128GB
電源(V)DC12
消費電力(W)≦15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162.5×114×47.5
アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
TVIPoC カメラに電源供給
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45
インターフェース入力:PoC カメラ接続のため BNC インターフェース、出力:DVR 出力のため BNC インターフェース
内蔵カメラHikvision PoC カメラ
防水保護等級なし
アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
⚫ TVIPoC カメラに電源供給
仕様【シャーシ】1U
電源(V)DC48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45
動作環境-10~55℃(14~131°F)/10~90%
関連キーワード