1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K Ultra HD で高画質出力ができるUSB Webカメラです。 【4K30fps/1080p 60fps】最大解像度4K 30fps又は1080p 60fpsで出力できます。高画質重視の4K動画 or フレームレート重視ので滑らかな60fps動画、のいずれかを選択可能です。 【微光対応】微光環境でも綺麗に映せるf/2.0レンズを搭載しています。 【ワイド画角94°】動画作成やWEB会議の際にも便利な、対角94°超広角レンズを採用。画角を気にせずSkype、Zoom、Teams、LINEなどでスムーズに会議ができます。 【2倍ズーム】j5craete開発のアプリ操作で最大2倍デジタルズームすることができます。商品紹介や特定な人物へのフォーカスすることで便利に利用できます。
用途動画作成やオンラインミーティングに最適 セット内容JVU430本体、クイックインストールガイド、保証書 材質ABS (Housing)/PC (Panel)/optical plastic ブラック 質量(g)約215 対応OSWindows 10、macOS 、Chrome OS with UVC support コネクタ形状USB2.0 Type-A / Type-C(オス)(パソコンと接続側) 消費電力DC5V/350mA±15mA 有効画素数3840(H)×2160(V)、8百万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×63.6×64.6 角度調整範囲360度横方向回転機構 最大解像度【MJPEG】3840×2160、1920×1080、1280×720、640×480、640×360、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600、960×540、1280×960、1600×1200、2048×1536、2592×1944、【YUV2】640×360、640×480、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600 保証期間2年 シャッターElectronic Rolling Shutte フォーカス固定 F値F/2.0 デジタルズーム2倍 ケーブル長(cm)200 プロトコルUVC 1.1/1.5 & UAC1.0 映像圧縮方式MJPEG、YUV フレームレート【MJPEG】4K 30 FPS、1080P 60 FPS、720P 60FPS、540P 60 FPS、480P 60 FPS、360P 60 FPS、240P 60 FPS、【YUV2】480P 30 FPS、360P 30 FPS、240P 30FPS 画角対角94°(水平87°) 給電方式バスパワー 内蔵マイク全指向性マイク×2 イメージセンサー1/2.5インチ CMOSセンサー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷