13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MagSafe対応、iPhoneとワイヤレスイヤホンを2台で同時充電できるワイヤレス充電スタンドです。 高質感木目調デザインでインテリアに自然に溶け込むことがポイントです。 iPhoneに最大7.5W充電、ワイヤレスイヤホンに最大5W充電できます。 プライベートでもプレゼントにも最適です。
セット内容JUPW2106NP本体、クイックインストールガイド/保証書、USB-C to USB-Cケーブル(100cm) 材質プラスチック+ステンレス鋼 木目調 質量(g)約235 出力(W)7.5 表示【充電中】点灯、【待機】消灯、【電源オン】点滅3回後消灯 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107 × 151 × 107 入力USB-C(メス) 5V/ 3A (15W) ,9V / 2.22A (20W) 保証期間2年 点滅異物検出 出力ポートマグネット部:iPhone12以降のシリーズを最大7.5W充電可能、パッド充電部:ワイヤレス充電対応
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから12個もの機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-A 5Gx1 10Gx1 , USB-C 5Gx1 10Gx1 , USB-C PD140W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , SD/MicroSDスロットx1 , ヘッドセットジャック, ケンジントンロックスロット, マグネット式ワイヤレス充電パット。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD3.1 140W入力】。本機のUSB-C給電ポートに別売りのPD充電器を挿してパソコンに充電することができます。PD3.1 最大140Wでの入力が可能で、優れたパフォーマンスを提供できます。※PD充電器は付属していませんので別途ご用意いただく必要があります。【スマホに無線充電】。マグネット式ワイヤレス充電パットを搭載した斬新なデザインで、最大15Wでワイヤレス充電できます。MagSafeに対応しているのでMagSafe搭載のiPhoneに最大7.5Wで充電できます。他にQi対応の機器にも対応しています。※ワイヤレス充電機能を使用するには、必ず別売りのPD60W`以上の充電器を本機に挿してください。【保証】安心の2年
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1USB-C Power Delivery3.1 140W入力 x14K 60Hz HDMIx1(DisplayPort Alt Mode出力)4K 30Hz HDMIx1(USBグラフィック出力)ギガビット有線LAN x1UHS-I microSD / SDカードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1マグネット式ワイヤレス充電パット15W 付属品JCD3199本体縦置き設置スタンドクイックインストール保証書 材質プラスチック 質量(g)約416 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×43.5×130 保証期間2年 ケーブル長(cm)69.5 関連資料(1.16MB) 給電方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するには、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要です)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約79.5 コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続 最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720 ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13 伝送方法IEEE802.11ac 給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します) Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz) HDMI規格1.4 無線距離(m)15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

すべてのHDMI出力できる機器ノートPC、ゲーム機などの画面を、小型の送信機を介して最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる送受信機です。HDCP対応しているのでPCで再生している有料コンテンツやゲーム内容が見られるのがポイントです。最大表示解像度は4Kをサポートしており、送受信機はUSBポートに給電される設計にて、簡単にPCとテレビのUSBポートに挿すだけで使用できるので、別途でAC電源の挿し口を用意することが不要です。ゲーム機にも対応しているので、手元にゲーム機を設置して離れたテレビに「無線プレイ」ができるので、とても利用場面の多い商品です。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)/受信機:HDMI(オス)、USB-C(メス) セット内容JVAW75送信機TX、JVAW75受信機RX、100cmUSB-CtoUSBType-A給電用ケーブル×2、60cmHDMI延長ケーブル×1、クイックインストール、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約63 対応HDCP 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×66×17 最大解像度(4K)3840x2160@30Hz、(フルHD)1920×1080@60Hz、(HD)1280×720@60Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)15 給電方式セルフパワー(付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポートor5V1A以上のUSB充電器に接続) Wi-FiIEEE802.11ac(2.4GHz、5GHz) 無線距離(m)30
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

Made for MagSafeというApple公式認証を取得したワイヤレス充電パッドです。 iPhone12以降MagSafe搭載した機種に対して最大15W急速充電できるのが特長です。 無段階スタンドを搭載することで自由自在に角度を調整できます。 収納すると安定したフラット充電パッドになり、MagSafe非搭載のiPhone8~11、AirPodsなども充電可能です。
セット内容製品本体、USB-Cケーブル(1M)、クイックインストールガイド、保証カード 材質プラスチック 質量(g)約162 出力(W)iPhone12以降MagSafe対応機種に最大15、iPhone8~11ワイヤレス充電対応機種に最大7.5、ワイヤレス充電対応のイヤホン及びスマホに最大5 入力USB-C(メス) PD20W以上 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90.7 × 90.7 × 24 保証期間2年 ケーブル長(cm)100
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Made for MagSafeというApple公式認証を取得したワイヤレス充電パッドです。 iPhone12以降MagSafe搭載した機種に対して最大15W急速充電できるのが特長です。 無段階スタンドを搭載することで自由自在に角度を調整できます。 収納すると安定したフラット充電パッドになり、MagSafe非搭載のiPhone8~11、AirPodsなども充電可能です。
セット内容製品本体、USB-Cケーブル(1M)、クイックインストールガイド、保証カード 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約162 出力(W)15/7.5/5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90.7× 90.7× 24 入力USB-C(メス) PD20W以上 保証期間2年 ケーブル長(cm)USB-Cケーブル:100 出力ポートiPhone12以降MagSafe対応機種に最大15W、iPhone8~11ワイヤレス充電対応機種に最大7.5W、ワイヤレス充電対応のイヤホン及びスマホに最大5W。
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

無線LANに接続するだけで、ケーブル不要で端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。Windows/mac/iOS/Androidに対応しています。ソフトのインストールは不要で端末内蔵のキャスト機能(Miracast/AirPlay/googlecast)が使用できるため、様々な機器で利用ができ、幅広い互換性を実現しています。高解像度の1080Pで出力ができ、大画面のHDMIディスプレイで映像を楽しめます。2.4G/5GHzのデュアルバンドを採用しており、高速で安定した伝送を提供します。ネットでのセットアップなしで直接ペアリングができるため、屋外や車中、キャンプ場など無線LAN環境のない場所でも簡単にご利用いただけます。拡張モード(マルチ表示)をサポートしているため、パソコンで使用する場合も自宅やビジネスで便利に使えます。
仕様【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続 セット内容クリーニングクロス 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約31.5 長さ(m)(距離)約10-15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×24×10.5 最大解像度1920×1080/1280×720/720×480 周波数範囲2.4G/5GHz 保証期間2年 ケーブル長(cm)(延長ケーブル)60 給電方式セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

スマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を無線で大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。最大解像度4Kの高画質動画をサポートします。Airplay、Miracast、googlecastに対応しているため別途ソフトは不要で、端末でアイコンをタップするだけで簡単に投影できます。自宅でインターネットする時はもちろんのこと、車内やキャンプ場など屋外でルーター回線がない所でも利用可能です。通信はデュアルバンド2.4GHz/5GHz対応で安定して高速伝送します。端末で操作しながら無線で写真やYouTubeを大画面で楽しんだり、パワーポイント資料を無線伝送してプレゼンテーションしたりと、プライベートでもビジネスでも便利にご利用いただけます。
仕様HDCP非対応、【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/microB(メス):アンテナと給電ケーブルに接続 セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル100cm、HDMI延長ケーブル13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約79.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×32×11 最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720 保証期間2年 ケーブル長(cm)【アンテナと給電ケーブル】100、【延長ケーブル】13 伝送方法IEEE802.11ac 周波数(GHz)2.4/5 給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します) HDMI規格HDMI1.4 無線距離(m)約15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

最先端のQi2テクノロジーを採用しており、MagSafe搭載のiPhoneに最大15Wのワイヤレス充電を提供します。3in1の設計で、スマートフォンだけでなく、スマートウォッチやイヤホンも同時に充電可能です。※ACアダプターは付属していませんので、別売りのPD30Wの充電器をご用意いただく必要があります。【3台同時充電15W+5W+2.5W】Qi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)、イヤホン部:5W (Max)、ウォッチ部:2.5W (Max)。【Qi2認証取得】ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)は2023年に次世代バージョンである「Qi2」を発表しました。この技術により、AndroidとiPhoneのワイヤレス充電のギャップを埋めることができます。Qi2には【位置が合わせてより高い効率】、【15Wまで充電速度の向上】、【AndroidとiPhone間で幅広いアクセサリーの互換性】などメリットを提供します。【折畳み・回転できるスタンド設計】270度の台座回転設計を採用しており、お好みの方向に調整できます。磁気吸着式の充電パッドは、スマートフォンを縦向きでも横向きでも固定でき、縦向きでのビデオ通話や横向きでの動画鑑賞をサポートします。外出の際にも折りたたんでコンパクトに収納して簡単に持ち運べます。【安心使用】異物検出、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護などマルチプロテクション搭載しており、安心して使用して頂けます。 。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、USB-C to USB-Cケーブル(100、クイックインストール、保証書 材質プラスチック+アルミニウム 質量(g)約314.8 出力(W)合計:22.5、各ポート:Qi2マグネット部:5.0 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、イヤホン部:5 (Max)、ウオッチ部:2.5 (Max) 入力USB-C(メス) 5V=3A, 9V=3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド状態:100.7×142.9×90、折り畳み状態:100.7×33.5×90 保証期間2年 給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属していませんので、別途でPD30Wの充電器を用意する必要があります。
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

最先端のQi2テクノロジーを採用しており、MagSafe搭載のiPhoneに最大15Wのワイヤレス充電を提供します。3in1の設計で、スマートフォンだけでなく、スマートウォッチやイヤホンも同時に充電可能です。※ACアダプターは付属していませんので、別売りのPD30W充電器をご用意いただく必要があります。【3台同時充電15W+5W+2.5W】Qi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)、イヤホン部:5W (Max)、ウォッチ部:2.5W (Max)。【Qi2認証取得】ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)は2023年に次世代バージョンである「Qi2」を発表しました。この技術により、AndroidとiPhoneのワイヤレス充電のギャップを埋めることができます。Qi2には【位置が合わせてより高い効率】、【15Wまで充電速度の向上】、【AndroidとiPhone間で幅広いアクセサリーの互換性】などメリットを提供します。【2種類の使い方 フラット/三角形】フラット及び三角形にしたスタンド状態での充電が可能です。イヤホン充電用パッドは360度回転設計を採用しており、フラット状態でも三角形状態でも、しっかり充電面に設置できます。フラット状態は製品を簡単に取り出したいユーザーに最適です。三角形状態は、デスク上のスペースが限られている場合や収納感を好むユーザーに適しています。お好みのスタイルでご使用いただけます。折りたたむと非常にコンパクトになり、どこにでも簡単に収納できます。【安心使用】異物検出、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護などマルチプロテクション搭載しており、安心して使用して頂けます。 。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、USB-C to USB-Cケーブル(100、クイックインストール、保証書 材質プラスチック 質量(g)約302 出力(W)合計:22.5、各ポート:Qi2マグネット部:5.0 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、イヤホン部:5 (Max)、ウオッチ部:2.5 (Max) 入力USB-C(メス) 5V=3A, 9V=3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フラット状態:80×12×296、折り畳み状態:80×29.5×116 保証期間2年 給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属していませんので、別途でPD30Wの充電器を用意する必要があります。
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

USB Type-C搭載のスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を小型の送信機を介して、最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる受送信機です。iPhone15、iPadに対応。日本TELEC認証取得。最大1920x1080表示解像度に対応しています。【HDCP対応】 。HDCP1.4に対応しているので、Netflix、Amazon Prime Video、Huluなど 著作権保護されたコンテンツを見ることができます。ノートPCや端末の画面をワイヤレスでテレビに映して、有料コンテンツも大画面で楽します。設定不要、接続するだけでモニター投影が可能な為、会議室等でパソコンからワイヤレスでミラーリングしてプレゼンテーション可能です。 。【簡単接続・ルーター設定も不要】。受送信機はペアリング済みのため、開封して端末に接続するだけですぐに使用できます。ルーター回線の設定は必要なく、自宅にWifiインターネットがない場合でも使用が可能です。【端末を持ち歩いて離れて使用できる】 。モバイル端末やノートPCのUSB-C端子から送信機へ給電ができるので、他社品のように充電器を別で用意する必要がありません。ケーブル1本で使用できるため配線もスッキリ。ポータブル性に優れています。【5GHz高速安定転送】。5GHzの周波数を使用することで、安定した伝送を実現します。【保証】安心の2年。
セット内容送信機TX、受信機RX、60 USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書 材質プラスチック 質量(g)送信機:約46.5、受信機:約24.5 規格【HDCP】HDCP 1.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:69.2×56.11×16、受信機:18.89×37.1×9.45 消費電力(mA)5V 500 最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)送信機:10、受信機:60 通信距離(m)約30 (無障害物の環境) 給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)、受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください) Wi-Fi規格:IEEE 802.11n デバイスホスト(パソコンと接続側):送信機TX:USB-C(オス)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

無線LAN(ワイヤレスインターネット)で簡単に端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。幅広い互換性でWindows/mac/iOS/Androidを対応しています。ソフトインストール不要で簡単にスマホ内蔵のキャスト機能を利用できます。高解像度1080p出力して大画面HDMIで楽しめます。2.4G/5GHzデュアルバンド採用して高速安定伝送を提供しています。ネットセットアップをしなくても直接ペアリング使えますので、外や車やキャンプなど無線LAN環境はない時には簡単にご利用頂けます。パソコンで利用する場合で拡張モード(マルチ表示)をサポートしているので、自宅用・ビジネス用でも便利に使えます。
仕様【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続 セット内容クリーニングクロス 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約31.5 長さ(m)(距離)約10-15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×24×10.5 最大解像度1920×1080/1280×720/720×480 周波数範囲2.4G/5GHz 保証期間2年 ケーブル長(cm)(延長ケーブル)60 給電方式セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。
セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード 材質アルミニウム スペースグレイ 質量(g)約463 ポート数12 保証期間2年 画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5 電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります) ケーブル長(cm)50 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷