絞り込み
ブランド
- ラリタン
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ラリタン
ラリタンのページです。ラリタンは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在126件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

デジタルHDMI対応 仮想メディア(BIOSアクセス)
ラリタン¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷デジタルHDMI対応、仮想メディア(BIOSアクセス)、ずれないマウス、ティアリング、オーディオ、スマートカード/CAC対応USB CIM、DKX2シリーズver2.5及びDLXシリーズver2.5.5以上から対応。
環境センサー
ラリタン¥55,980~税込¥61,578~1台8日以内出荷温度/湿度センサ。温度センサーは+/- 0.5℃、相対湿度は+/-2.5%の最高測定精度。リムーバブルセンサーヘッド付きのRJ45コネクターを採用
仮想メディア用拡張USB CIM(BIOSアクセス)
ラリタン¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷DKX2本体、DCIM間をUTPケーブルで接続。最大15mまで延長可能。 ラックマウントキット付属。
デジタルDisplayPort対応仮想メディア(BIOSアクセス)
ラリタン¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷デジタルDisplayPort対応、仮想メディア(BIOSアクセス)、ずれないマウス、ティアリング、オーディオ、スマートカード/CAC対応USB CIM、DKX2シリーズver2.5及びDLXシリーズver2.5.5以上から対応。
デジタルDVI-D対応 仮想メディア(BIOSアクセス)
ラリタン¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷デジタルDVI-D対応、仮想メディア(BIOSアクセス)、ずれないマウス、ティアリング、オーディオ、スマートカード/CAC対応USB CIM、DKX2シリーズver2.5及びDLXシリーズver2.5.5以上から対応。
シングルポート、Ultra HD、4K KVM Over-IPスイッチ
ラリタン¥119,800税込¥131,7801台欠品中ラリタンの超高性能シングルポートKVM-over-IPスイッチ。高性能かつ柔軟性のあるKVM-over-IPリモートアクセス、制御、および管理を提供し、4Kビデオ解像度と60フレーム/秒で1080pをサポートします。ラリタンの第4世代のDominion KXスイッチとして、これまでで最も強力なKVM-over-IPスイッチとなります
インテリジェントアセットマネジメントタグ(100P AMS-nn用)
ラリタン¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷AMS-nn用インテリジェントアセットマネジメントタグ100パック 電子IDとバーコードつき
iPDU 単相、AC200V、30A 1U(iX7コントローラ)
ラリタン¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷単相入力。アウトレット単位の電力計測機能付PDU。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
iPDU 単相、AC200V、30A 0U(iX7コントローラ)
ラリタン¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷単相入力。アウトレット単位の電力計測機能付PDU。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
iPDU 単相、AC100V、30A 0U(iX7コントローラ)
ラリタン¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷単相入力。アウトレット単位の電力計測機能付PDU。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
iPDU 三相 AC200V 30A 8.6kVA 0U
ラリタン¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷三相入力。アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
Dominion KX III G2 8リモート、1ローカル、8サーバー
ラリタン¥989,800税込¥1,088,7801台7日以内出荷次世代仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと8リモートユーザが8台のサーバを管理可能。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対称公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対称 電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
Dominion KX III G2 2リモート、1ローカル、32サーバー
ラリタン¥1,298,000税込¥1,427,8001台7日以内出荷次世代仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと2リモートユーザが32台のサーバを管理可能。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対称公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対称 電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
Dominion KX III G2 2リモート、1ローカル、16サーバー
ラリタン¥1,098,000税込¥1,207,8001台7日以内出荷次世代仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと2リモートユーザが16台のサーバを管理可能。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対称公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対称 電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
Dominion KX III G2 1リモート、1ローカル、8サーバー
ラリタン¥539,800税込¥593,7801台7日以内出荷次世代仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと1リモートユーザが8台のサーバを管理可能。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対称公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対称 電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
Dominion KX III G2 1リモート、1ローカル、32サーバー
ラリタン¥999,800税込¥1,099,7801台7日以内出荷次世代仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと1リモートユーザが32台のサーバを管理可能。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対称公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対称 電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
Dominion KX III G2 1リモート、1ローカル、16サーバー
ラリタン¥829,800税込¥912,7801台7日以内出荷次世代仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと1リモートユーザが16台のサーバを管理可能。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対称公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対称 電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
温度/湿度コンボセンサー、RJ45コネクタ
ラリタン¥21,980~税込¥24,178~1台8日以内出荷温度/湿度センサ。温度センサーは+/- 0.5℃、相対湿度は+/-2.5%の最高測定精度。リムーバブルセンサーヘッド付きのRJ45コネクターを採用
温度センサー、RJ45コネクタ
ラリタン¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷温度センサ。温度センサーは+/- 0.5℃の最高測定精度。リムーバブルセンサーヘッド付きのRJ45コネクターを採用。
RJ45 (F) から DB9 (F) シリアルアダプター
ラリタン¥2,198税込¥2,4181台翌日出荷仕様●その他環境及び安全規格:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 8P 1U
ラリタン¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 32P 2U
ラリタン¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 16P 2U
ラリタン¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 16P 1U
ラリタン¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
1Uに3つのDKX4-101をラックマウントできるブラケット
ラリタン¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷1Uに3つのDKX4-101をラックマウントできるブラケット仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象製品ではないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
17インチドロワー付 デジタル CAT5 KVMスイッチ 8P 1U
ラリタン¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
17インチドロワー付 デジタル CAT5 KVMスイッチ 16P 1U
ラリタン¥569,800税込¥626,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 黒 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 青 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 赤 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 黒 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応