カンパニョーロ ROTOR CAMPAGNOLO 03 AFS
質量(g)99
ブレーキ種類ディスクブレーキ
ウルトラドライブ
ウルトラナローチェーン用HDリンク(CN-RE400)使用
軽量リンク
中空ピン
5.9mm幅のウルトラナローチェーンは、10スピード用に特別に設計されています。
軽いリンクと中空ピンを使用することで大幅に軽量化し、PTFEコーティングすることで静粛性とスムーズな動きを実現しました。
1本
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
カンパニョーロ CAMPAGNOLO DM Front ブレーキ
質量(g)160
対応C19(28C)まで対応します。
ブレーキ種類キャリパーブレーキ
前後区分フロント用
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
カンパニョーロ CAMPAGNOLO DM R SEAT STAY ブレーキ
質量(g)160
対応C19(28C)まで対応します。
ブレーキ種類キャリパーブレーキ
前後区分リア用
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
4アームデザイン
一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応
裏側に加工が施され、軽量化されたクランク
ウルトラトルクアクスル
すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン
ウルトラトルクBBカップが必要
MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
対応ボトムブラケットセット
ネジタイプ
OC12-SRI
OC12-SRG
圧入タイプ
IC15-RE41
IC15-RE42
IC15-RE46
IC15-UT386
IC15-UTR51E
※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。
※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
4アームデザイン
一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応
裏側に加工が施され、軽量化されたクランク
ウルトラトルクアクスル
すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン
ウルトラトルクBBカップが必要
MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
リムブレーキ用ホイールが持つトップレベルのパフォーマンス、信頼性、安全性、統合性を獲得しデビューを果たします。
カンパニョーロ・ディスクブレーキ・プロジェクトが初めて世に送るホイールが、ZONDA DBです。
あらゆるスタンダードに対応し、数多くのテクノロジーを身につけたオールマイティーなホイールは、カンパニョーロの名前に相応しいホイールとなりました。
ZONDAはリムブレーキ市場において非常に大きな評価を享受してきたモデルです。
仕様リム:クリンチャー、17C、スポーク:ストレートプル、21本-G3パターン、アルミニップル、ハブ:アルミオーバーサイズフランジ、プラズマ電解酸化処理フリーボディ、フリーボディ:シマノ9/10/11S、ハブタイプ:前後HH12、ローター取付規格:6ボルト、ローター取付規格:AFS
タイヤ幅(mm)指定:25~50
1ペア
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
SHAMAL ULTRA C17 クリンチャー シマノ用 前後セット ダークラベル 17C
最も信頼できるアルミ製レースホイールとして存在してきた素晴らしいシャマルパフォーマンスに、更なるオールマイティーさと新しいテクノロジーを加え、シャマルウルトラC17が誕生しました。
リムはC17スタンダードに従ってワイド化され、近年人気の高まっている25/28のタイヤサイズと完璧に適合します。
新しいリムとタイヤのインターフェイスは、同じサイズのタイヤとC15リムを比べた場合、よりエアロダイナミクスに優れていることがわかりました。
C17はそのワイド化されたリム形状と最適化されたマテリアルによって、快適性が向上するだけでなく、より確実なグリップ性が実現し、同時に高い剛性と反応性も獲得しています。
すべてのライダーのために設計された33mmプロファイルが加わり、BORA WTOファミリーはさらに強化されました。
コーナーから立ち上がる際の厳しい加速、平地での効果的な巡行走行、過酷な山岳コースでのゴールなど、様々なシチュエーションで大きな恩恵を受けることが可能です。
33mmのプロファイルは目に見える大きなアドバンテージを生み出します。
開発の段階で行われた風洞実験では、ロープロファイルにもかかわらず、通常のホイールに対し45km/hで7.5Wもの驚くべきエアロ効果を記録しました。
BORA WTO 33には優れた回転性能を誇るUSBセラミックベアリングと、独自に開発された楕円形状のダブルバテッドスポークによって最適化されたG3スポークパターンが採用されています。
1ペア
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
フロントディレイラーアライメントツールです。
内容50T用、52/53用各1ヶ入り
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
UT-CN300 チェーンカッター 11S専用。カンパ用/11S専用。
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
WH-SH001 ミディアムプロファイル用2-WAY FITバルブ
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
FH-BU015X1 シマノHG9/10/11対応フリーボディ
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
FC-SR012 カルトベアリングキット(セラミックベアリンク) 2個セット
用途ウルトラトルククランク用CULTベアリング、シールセット
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
CN-RE400/10S チェーンリンク ULTRA Narrow
チェーン
再接続ピンセット(10段専用)
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
カンパニョーロ BR-PEO500X1 PEO(プラズマ電解処理プロセス)リム用ブレーキパッド シマノ用 4個セット ブルー
色ブルー
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
POTENZA、CENTAUR、DIRECT DM用ブレーキパッド
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ウルトラトルククランク用、アルミ製、はめ合わせ部分の表面加工を強化しています。
2つのベアリングがお互いできるだけ離れてセットされるという、技術的に重要なアドバンテージによりそれぞれの
ベアリングに掛かる力は大きく軽減され、円滑な回転と長期間にわたる安定したパフォーマンスが可能になります。
O-リングを無くすことでボトムブラケット内部の接触面が増加しノイズの発生が低減します。
ウルトラトルク用インテグレーテッドBBカップ
カンパニョーロ POTENZA パワートルク 11s 39-53T クランクセット
カンパニョーロ CHORUS EPS 直付 11S フロントディレイラー
モノシリックカーボンパウダーテクノポリマー製のローアンドアッパーボディ:最新のカーボン生産技術から生まれた軽量で高剛性、耐久性に優れたユニットが採用されています。
ポジションセンサー:マグネチックホールセンサーレゾルバを採用し、リアディレイラーはチェーンをスプロケット上の最適なポジションまで移動させます。
ハイトルクで高い駆動比率を持つモーター:世界最高の電気モーターを採用し、力が掛かった状態でも効果的な変速を行い、時を経ても正確で素早いパフォーマンスは変わりません。
アルミニウムとカーボンを採用した、ディレイラーケージデザイン:EPSドライブトレインに最適化された設計によって、軽量で高い剛性を実現。力が掛かった状態でも、正確で素早い変速が可能。
仕様キャパシティ:16T、アンチフリクションインサート、高トルクレシオモーター、ポジションセンサー
材質テクノポリマー&カーボン製ボディ
歯数最大:55T、最小:34T
質量(g)149
ブラケット直付け
表面処理ニッケルクロム表面処理ケージ
対応ダブルクランクセット対応
防水仕様IP67
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
カンパニョーロ コーラスカセットスプロケット。
耐久性の高いスチール製ギヤを使用しながら、滑らかで確実な変速性能を実現。
専用ロックリング付属 11速専用。
材質スチール
歯数11-27T
1セット
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
1個
¥549,800
税込¥604,780
5日以内出荷
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
1個
¥549,800
税込¥604,780
5日以内出荷
1個
¥549,800
税込¥604,780
5日以内出荷
天才トゥーリオのこの発明は、これまでのワインボトルとコークスクリューの問題を解決し、その構造は1966年以降少しも変わっていません。
特許を持つセルフアライニングカバーによって、スクリューは常にコルクの中心を捉えることができます。
焼入れを施し、ワイドでシャープな形をした大スクリューは最大限の力でコルクをグリップします。
2つのラージレバーは、ヴィンテージワインの沈殿物をかき乱すことなく、コルクを引き抜きます。
これらの技術と最高のマテリアルを使用し、このコークスクリューは世界中に認められた必需品、天才のシンボルとなりました。
材質金属製
品名・タイプワインオープナー
ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性
145.5mmのQファクター
ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル
すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン
8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計
カンパニョーロウルトラ
トルクBBカップを使用
対応ボトムブラケットセット
ネジタイプ
OC12-REI
OC12-REG
圧入タイプ
IC15-RE41
IC15-RE42
IC15-RE46
IC15-UT386
IC15-UTR51E
圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。
必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
ディスクブレーキ用ホイールです。
1ペア
¥108,800
税込¥119,680
6日以内出荷
カンパニョーロ ZONDA C17 前後セット
ゾンダはカンパニョーロ・ホイールの中でも非常に重要なモデルです。最も信頼できるホイールの一つとして全身全霊で勝利を重ね、そこにはパフォーマンスへの妥協は一切ありません。
多くのライダーの信頼を集め、常にベストセラー・ホイールの一つとして存在してきました。ライバルを超えたパフォーマンスと、誰もがうらやむ信頼性を兼ね備え、今も多くのトップ・プロ選手がトレーニングで使用しています。
仕様リム:クリンチャー、アルミ製トリプル切削、C17、スポーク:ステンレス ストレートプル エアロ、フロント/16本ラジアル、リア/G3パターン 左7本、右14本、アルミニップル、ハブ:MEGA G3フランジ、カップ&コーン式ベアリング、プラズマ電解酸化処理フリーボディー、対応スピード:シマノ 10/11s
質量(g)1596
タイヤ幅(mm)指定:25~50
1ペア
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ