ライソン

ライソンのページです。ライソンは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在71件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚焼き ワッフルメーカー ライソン2枚焼き ワッフルメーカーライソン
2,838税込3,122
1個
当日出荷
生地を挟むだけで簡単にワッフルがつくれる。アレンジレシピ付き。焼き上がり時間約3分。スピーディー調理。フッ素樹脂加工なので、油をしかずに使っていただけます。フッ素樹脂加工なので、ご使用後はプレートを濡れた布巾でふき取るだけ。お手入れ簡単。立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。
Bluetooth送受信機 TR-01 ライソンBluetooth送受信機 TR-01ライソン
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
送信も受信もコレ1台。テレビの音を送信。有線のお気に入りスピーカーやヘッドホンへ受信。Bluetooth非対応機器を簡単にワイヤレス化。
仕様●検索デバイス名:A-S TR-01●同時接続台数:1台付属品USB Type-C充電ケーブル、 オーディオケーブル Φ3.5mm使用温度範囲(℃)約0~35電源DC 3.7V 内蔵リチウムポリマー充電池 500mAh本体質量(g)約22接続3.5mmイヤホンジャック入出力連続使用時間(時間)約10(使用状況・環境条件により異なることがあります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×1.7×5.1充電時間(時間)約2(充電機器により異なることがあります)伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.3、class2周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)対応プロファイルA2DP
TWSセパレートスピーカー SP-040 ライソンTWSセパレートスピーカー SP-040ライソン
6,898税込7,588
1台
7日以内出荷
2つに分離して配置できるスピーカーを2つに分離して自由に配置できます。間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。TWS機能2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。最大出力20Wコンパクトサイズなのにパワフル大音量!屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。迫力の重低音パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。防水仕様防水規格IPX6。キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。イルミネーションライトモードお好みでライトをON・OFF切り替えできます。Bluetooth ver.5.3対応ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9~20時間。microSDHCカード対応
仕様スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6付属品USB充電ケーブル(Type-A to C)×2型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ)使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2最大出力(W)10×2本体質量(g)約750充電時間約4時間※充電機器により異なります本体サイズ(mm)分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード(~32GB)連続再生時間約9~20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP
ポップコーンメーカー PN-02 ライソンポップコーンメーカー PN-02ライソン
2,798税込3,078
1個
欠品中
メジャーカップにコーン(ポップコーン用)を入れ、スイッチオン!1回で約60gのポップコーンが簡単に作れます油を使わないからヘルシー。バタフライタイプ・マッシュルームタイプどちらのタイプのポップコーンも作れます。色々なフレーバーが楽しめるアレンジレシピ付きです。できあがったポップコーンに味付けをしたり、溶かしたキャラメルやチョコをよく混ぜれば、色々な味が楽しめます。日本で、世界で唯一のポップコーンの協会「日本ポップコーン協会」公認!本製品を使用して考案した公式レシピをWEBで公開しています。
ハンディクレープメーカー ライソンハンディクレープメーカーライソン
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
薄いクレープが誰でも簡単に作れる!自宅で手軽に本格派クレープハンディタイプの鉄板に、生地をつけて約20秒焼くだけ!簡単に薄く均一な厚みのクレープが作れる!フッ素樹脂加工でお手入れ楽々アレンジレシピ付き
2枚焼き ホットサンドメーカー ライソン2枚焼き ホットサンドメーカーライソン
2,838税込3,122
1個
5日以内出荷
パンと食材を挟むだけで簡単に2枚焼のホットサンドがつくれる。アレンジレシピ付き。縦置きコンパクト収納!立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。フッ素樹脂加工なので、ご使用後はプレートを濡れた布巾でふき取るだけ。お手入れ簡単。
スイートクラウド わたあめメーカー ライソンスイートクラウド わたあめメーカーライソン
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
あめだまからわたあめをつくれる!ザラメでも作れます色々な味のキャンディーで オリジナルわたあめ作りコーラ味やコーヒー味など、お店では見かけないような味のわたあめを楽しめるのも手作りならでは。色々な味のキャンディーで、自分だけのオリジナルわたあめを作れます。カラフルなわたあめを作るならカラーザラメを使うのがオススメです。コンパクトサイズ手軽に使いやすいコンパクトサイズ。収納時もスリムなパッケージで従来品の約半分のスペースで収納できます。専用スティック付きわたあめ専用のスティックが2本付属しています。ザラッとした表面でわたあめが絡みやすく、まるいわたあめが簡単に作れます。
たべっ子どうぶつカステラメーカー ライソンたべっ子どうぶつカステラメーカーライソン
4,368税込4,805
1個
3日以内出荷
1度に4キャラクターの顔のカステラが作れる材料を入れてふたを閉めるだけ。たったの約3分でたべっ子どうぶつのかわいいカステラが焼き上がります。ホットケーキミックスを使用すれば、生地作りも簡単。生地やトッピングをアレンジしたり、お子様と一緒に手作りおやつにチャレンジするのもオススメです。アレンジいろいろ上下半分に切ってクリームやフルーツを挟んだり、パフェのトッピングにすれば、かわいい手作りスイーツのできあがり!いろいろなアレンジが楽しめます。フッ素樹脂加工&着脱式プレートフッ素樹脂加工で焦げ付きにくくなっています。油をひかずに調理できるのでノンオイルでヘルシー。着脱式プレートなので、水洗いできてお手入れ簡単です。電源コードすっきり本体の裏面にコードが巻けるので、スッキリ収納できます。縦置きコンパクト収納立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。サッと取り出して手軽に使えます。替えプレート(全6種)も別売りで販売中。ライソンのHPからお客様が直接購入することが可能です。取り扱い内容は変動する場合がございます。
100万円貯まるカウントバンク ライソン100万円貯まるカウントバンクライソン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
貯まった金額が実感できるBIGサイズの貯金箱。 100万円貯められるBIGサイズ 合計金額自動計算 全硬貨対応 中が見えるから実感できる
材質容器:PET/フタ:ABS/デジタル液晶:ガラス電源単3電池2本(別売)本体質量(g)470寸法(Φ×高さH)(cm)13.5×33
ワイヤレスステレオスピーカーSP-04 ライソンワイヤレスステレオスピーカーSP-04ライソン
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷
場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる ワイヤレスステレオスピーカー。
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm)型式2chスピーカー、パッシブラジエーター型電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池最大出力(W)5×2口径(Φmm)52×2本体質量(g)約755充電時間約3~4時間(充電機器により多少異なります)対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)音圧レベル(dB)80±3再生周波数(Hz)150~20000連続再生時間約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります)対応フォーマットmp3、wavバッテリー容量(mAh)1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21.5×9×9.3インピーダンス(Ω)4デバイスタイプA-S SP-04伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothVer.4.2、class2使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ベビーカステラ俵型 ライソンベビーカステラ俵型ライソン
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
ホットケーキミックスで簡単調理 縦型収納でコンパクト フッ素樹脂加工でお手入れ楽々
材質本体:フェノール樹脂/プレート:アルミニウム( フッ素樹脂加工 )消費電力(W)750定格電圧(V)AC100コード長さ(m)0.8定格周波数(Hz)50/60温度ヒューズ240℃
ライト プレイコンピュータレトロ2 ライソンライト プレイコンピュータレトロ2ライソン
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
なつかしのレトロゲームが楽しめる子供の頃ゲームで熱くなった気持ちを思い出すレトロゲーム互換機です。お子様に教えてあげたい伝説の名作もあるのでは?親子でゲームを楽しむのもオススメです。最新のゲームでは味わえない魅力たっぷりのレトロゲームは、若い世代の方からも注目を集めています。手の平サイズのコンパクトさコンパクトなので小さなテーブルでも遊びやすく、いろいろな場所へ持ち出して遊ぶことができます。収納時も場所を取りません。お手持ちのゲームカセットで遊べるお家に眠ったゲームカセットはありませんか?互換機ならお手持ちのゲームカセットで遊べます。AV出力にも対応。高度な互換性を実現しました。昔遊んだゲームを買い足したくなりそうです。すぐに遊べる!200種類のゲーム内蔵ゲームカセットを持っていなくても大丈夫!200種類のゲームが内蔵されているので、テレビに繋ぐだけですぐに遊ぶことができます。※内蔵ゲームの一覧は取扱説明書に記載しております。USB電源タイプテレビやパソコンなどのUSBポートから給電することができます。お手持ちのUSB-ACアダプターを使用して、コンセントからの給電もOK!
セット内容本体、コントローラー×2、専用USB電源ケーブル、AVケーブル材質ABS樹脂電源USB電源 or 単4電池×4本(別売)対応カートリッジファミリーコンピュータ
ウェアラブルスピーカーSP-36 ライソンウェアラブルスピーカーSP-36ライソン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ライソン完全オリジナル商品!Bluetooth送信機を付属超軽量重量!わずか約85gウォーキングにもぴったりやわらかく快適な装着感本体が曲がるから楽々映画鑑賞を臨場感のある サウンドで楽しむゲームを臨場感のある サウンドで楽しむ家事をしながら 音楽・通話を楽しむ子供の様子を把握しながら 音楽・通話を楽しむハンズフリー通話本体にマイク機能が内蔵されているハンズフリーで通話することができる
その他【検索デバイス名】LITHON SP-36型式2chスピーカー 密閉型使用温度範囲(℃)5~35電源USB電源最大出力(W)3×2口径(Φmm)【スピーカー】36×19(楕円形)接続3.5mmイヤホンジャック入力周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンスバッテリーDC 3.7V 内蔵リチウムイオン電池 500mAh充電時間1.5時間再生周波数(Hz)150~20000連続再生時間12時間接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1/class2対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
ドットライトスピーカー ライソンドットライトスピーカーライソン
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
手ごろな売価帯Type-C充電5W・パッシブラジエーター型の迫力あるサウンドを再現6種のライトモード搭載(ライトオフも可)Ver5.32台あればTWSになる(2台同時接続)斜めボディのためPCモニターの下などにも置きやすい
付属品USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型使用温度範囲(℃)5 ~ 35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 800mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】52周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス充電時間2時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間18 時間(ライトオフ時) ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応フォーマットmp3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります。Bluetooth5.3対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
スモール ワイヤレススピーカー ライソンスモール ワイヤレススピーカーライソン
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
アイボリーのボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。パッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。2台あればTWSとしても使用可。最大出力5W。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約40時間。ハンズフリー通話可能。
付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】45インピーダンス充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間約40時間※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大約10BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
37鍵盤 多機能キーボード ライソン37鍵盤 多機能キーボードライソン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
弾いて、歌って、録音できる!ミュージックキーボード小さなお子様でもおさえやすいミニサイズの37鍵盤です。軽量(約580g)で持ち運びもラクラク。ピアノ2種、ビブラフォン、オルガン、バイオリン、ハープ、トランペット、クラリネット全8種の音色で演奏できます。ロック、マーチ、ポップス、レゲエなど8種のリズム音を搭載。デモ曲演奏11曲ドラム音4種効果音(動物)4種録音・再生機能ミニマイク付属
セット内容キーボード本体、マイク材質ポリスチレン電源単3電池4本(別売)機能音量調節、テンポ調節、録音/再生機能接続端子マイク入力音色8種内蔵音デモ曲11曲、ドラム音4種、リズム音数8種、効果音4種鍵盤数37キー
お酒ディスペンサー ライソンお酒ディスペンサーライソン
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
家飲みに便利!自動お酒ディスペンサーいつでも同じ味が再現できて一人飲みはもちろんパーティーや宅飲みでも便利なグッズです。ボトルキャップが3種類ついているのでいろいろなお酒のボトルに合います。片手で楽ちん大きいボトルだと入れすぎたり、おつまみをつまみながらだとあまり触りたくないですよね?ノズルカバーをグラスで押せばお酒が出てくるので持ち上げる必要なし!スムーズにお代わりができます。一定量を注げる1~990mLまで、お好みの量を設定できます。本体天面の液晶タッチパネルで簡単設定。設定した量が出ると自動で止まるので、同じ濃さのお酒を楽しめます。ハイボールや自宅でカクテルを作る時などに便利です。一度の充電で長持ち満充電の状態で、ワインボトル(750mL)だと約40~60本分注げます。3種のボトルキャップ付きサイズの違う3種のボトルキャップが付属しているので、どのボトルの口にも対応します。エアレーターモード空気に触れさせることで、ワインをより美味しく注ぐことができます。トータルの飲酒量がわかるトータルの飲酒量が表示されるので、飲み過ぎ防止にも役立ちます。5Lボトル対応45cmのチューブで5Lボトルでも底までしっかり届きます。自動洗浄モード水通し洗浄ができます。本体やチューブに残ったお酒をキレイに流せるので、様々なお酒のボトルに使えます。
セット内容本体、チューブ×2( 300mm×1、450mm×1 )、ボトルキャップ×3、USB充電ケーブル( Type-A to C )材質本体;ABS・PP、チューブ;シリカ、ボトルキャップ;シリコーン質量(g)約195(ボトルキャップ・チューブ含まず)電源DC3.7V リチウムイオン電池 1300mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×85×125
ワイヤレスミニスピーカー SP-42 ライソンワイヤレスミニスピーカー SP-42ライソン
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
持ち運びやすいコンパクトサイズ小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、セット内容本体、USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約200使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh最大出力(W)3充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。対応フォーマットmp3バッテリー容量(mAh)500インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
焼きおにぎり 入れ替えプレート ライソン焼きおにぎり 入れ替えプレートライソン
1,224税込1,346
1個
翌々日出荷
プレートを入れ替えて色んな味を楽しめる専用ホットサンドメーカーの替えプレート。プレートごとに本体を購入しなくてもOK。このプレートだけでは調理できません。別売の専用ホットサンドメーカーが必要です。(KDHS-003Wなど)
やきいもトースター 超蜜 ライソンやきいもトースター 超蜜ライソン
16,036税込17,640
1個
翌々日出荷
自宅で「超蜜やきいも」が楽しめるサツマイモからたっぷりの糖度を引き出し、甘さトロける究極のやきいもを焼くことができるトースターです。条件が整えば、超蜜やきいもトースターで蜜がしたたるやきいもを自宅で焼くことができます。砂糖も何も加えずシンプルに焼いただけなのに、スイーツのような味わい。食物繊維たっぷりでヘルシーです。東京の人気店「超蜜やきいもpukupuku」監修東京・西大井の人気店「超蜜やきいもpukupuku」さんが監修&開発協力してくださいました。超蜜やきいもモード搭載熟成したべにはるかを「超蜜やきいもモード」で焼けば、ボタンを一つ押すだけで、甘い蜜たっぷり、クリーミィな舌触りの美味しいやきいもを焼くことが出来ます。最長2時間加熱&最高250℃の温度設定サツマイモの甘さとたっぷりの蜜を引き出す最適な温度をマイコンで自動制御。誰でも簡単に美味しいやきいもが焼けます。特製「やきいも専用ケース」付属「やきいも専用ケース」に入れて焼くと、近赤外線効果で、サツマイモの中までしっかり熱を加えられます。焼く前に水をいれることにより、太さが違ったり、長さが違うサツマイモも美味しく焼き上げます。Lサイズのサツマイモはケースに入りませんのでご注意ください。2段階の温度&時間設定 2時間タイマー搭載2段階の温度と時間をセルフセッティングできるプリセット設定機能を搭載しています。最初は低温で焼きながら、最後は高温で焼き上げるなど、やきいも特有の焼き方も再現可能。品種にあわせてホクホク系からネットリ系まで、お好きなサツマイモで自分好みのやきいもをとことん追求できます。普段使いもできる!さらにパンモードも3種搭載毎日普段使いもできるよう、トーストとしても使えるほか、パンが美味しく焼ける3つのモードを搭載しています。・パンのトーストモード・冷凍パンモード・ロールパンモード食パンは1度に2枚焼くことができます。表面は香ばしく中はモッチリしっとりとした焼き上がりです。焼き芋読本&レシピブック付き芋菓子店『 imo 処 』ikoさんが執筆した「焼き芋読本」付きです。やきいもの歴史物語やサツマイモの種類、栄養学まで網羅。やきいもマニアにたまらない情報が満載です。やきいも以外にも美味しい料理が楽しめるアレンジレシピブックも付いています。
テレビ用ワイヤレススピーカー SP ライソンテレビ用ワイヤレススピーカー SPライソン
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
無線・有線2WAY対応 Bluetooth送信機付 はっきり音声モード搭載
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)×2、USB-ACアダプター本体質量(g)600バッテリー内蔵リチウムイオン電池充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります)連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)バッテリー容量(mAh)1500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×4×13.5Bluetooth5
ウェアラブルスピーカー SP-14 ライソンウェアラブルスピーカー SP-14ライソン
7,123税込7,835
1台
翌々日出荷
サウンドが耳元を包み込む方にかけるスピーカー やわらかく快適な装着感
型式2chスピーカーデュアルパッケージブラジエーター型充電時間約3.5時間(充電機器によりことなることがあります)連続再生時間約24時間(使用状況、使用環境により異なることがあります)伝送距離(m)最大約10(使用状況、使用環境により異なることがあります)BluetoothVer.5.0、class2対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
焼き鳥グリル ライソン焼き鳥グリルライソン
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
わが家でカンタン本格焼き鳥! 家族で楽しく焼き鳥パーティーはいかがですか? 余分な油を落として、美味しくヘルシー。 卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。
付属品焼き網、トレイ材質本体:PA/焼き網:鉄(クロムメッキ加工)/トレイ:アルミニウム(亜鉛メッキ加工)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)470
オヒトリフライヤー0.6L ライソンオヒトリフライヤー0.6Lライソン
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
食卓で手軽に揚げたてを 調理しやすい温度調節機能付き 調理温度目安表示 便利なバスケット付き
材質本体・油はね防止フタ:PP/ダイヤル:PC/内鍋:アルミニウム、/バスケット:ステンレス容量(L)約0.6消費電力(W)600定格電圧(V)AC100コード長さ(m)0.9本体質量(g)510定格周波数(Hz)50/60温度ヒューズ192℃温度設定範囲(℃)80~190本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×14×18 (油はね防止フタの取っ手含む)
わたあめ屋さん ライソンわたあめ屋さんライソン(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット
6日以内出荷
イベントで取り入れやすいお手ごろ価格のわたあめ機が新登場!あめ玉やシュガーで簡単にわたあめが作れちゃう!
光と音のマルチクロック ライソン光と音のマルチクロックライソン
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
多様な機能で生活に快適をプラスするマルチクロックスピーカー光と音のマルチクロック:ワイヤレス充電、ワイヤレススピーカー、時計、アラーム、ライトと機能盛りだくさん多彩なライトモード搭載::インテリアライトモード(全1色): 落ち着いた暖色のナチュラルカラー。自動変色モード(全5種):スローチェンジ(1パターン): ゆっくりと光の色が変化。カラーチェンジ(2パターン): 流れるように色が変化。サウンドチェンジ(2パターン): 音に合わせて光の動きが変化。カラーライトモード(全6色): お部屋の雰囲気や気分に合わせてお好みの色に変更可能。ワイヤレス充電:ワイヤレス充電対応のスマートフォンを充電できます。(出力15W)※別途 USB PD対応のアダプターが必要です。スマホスタンドとして:ライトを立てることでスマホスタンドとしても利用でき、動画視聴などに便利です。癒しのサウンド搭載:眠りやすい空間や集中しやすい環境作りに役立つ、癒しのサウンドを全7種搭載。Bluetooth ver.5.4対応アラーム・タイマー機能搭載USB・TF(microSD)カード対応
付属品USB充電ケーブル(Type-AtoC)型式2chスピーカー パッシブラジエーター型使用温度範囲(℃)10 ~ 35電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1200mAh最大出力(W)5×2インピーダンス充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります連続再生時間約2.5~15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります口径(mm)スピーカー:Φ52×2伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがありますBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ADVプレイコンピューター ライソンADVプレイコンピューターライソン
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
なつかしのGB ADVANCE用ゲームソフトが楽しめるカラー液晶でポータブルで楽しむ!カラー液晶画面 2.8インチ(320×240ピクセル)テレビにつなげて大画面で楽しむ!付属のAVケーブルをテレビにつなげて、大画面に映し出してプレイすることができます。すぐに遊べる!68種類のゲーム内蔵!ゲームソフトを持っていなくても大丈夫!68種類のゲームが内蔵されているので、電源を入れるだけですぐに遊ぶことができます。2WAY電源!『USB電源』( 付属の専用USB給電ケーブルを使用 )もしくは『単4電池×4本』(別売)
セット内容本体、専用USB給電ケーブル( Type-A to C )、AVケーブル電源USB電源 or 単4電池×4本(別売)対応カートリッジGAME BOY ADVANCE
ゲーム用変換コンバーター ライソンゲーム用変換コンバーターライソン
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
AVケーブルをHDMI変換できるアダプター
電源USB給電
屋台スイーツメーカー ライソン屋台スイーツメーカーライソン
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
おうちで屋台のお菓子が作れる温度調節機能付き細かい揚げ物に便利なバスケット付きレシピ付属
材質本体・油はね防止フタ;PP/ダイヤル;PC/内鍋;アルミニウム/バスケット;ステンレス質量(g)510消費電力(W)600電源コード(m)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×17×17
回転寿司ざんまい ライソン回転寿司ざんまいライソン
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
回転寿司がおうちで楽しめる!市販や手作りのお寿司を電車に乗せて出発!楽しく食べて美味しさUP!お子様も大喜びです。お寿司以外にもスイーツなどを乗せればパーティーにぴったり!遊び用の鉄道玩具より走るスピードがゆっくりなので、お寿司が取りやすい。レール全長約158cm回転寿司屋さんに来たみたい♪盛り上がること間違いなしのサイズ感。受け皿6枚付き車両にぴったり受け皿が6枚付属しているので、電車が一周している間に次のお寿司を用意できます。
セット内容車両A×1、車両B×3、レールA×2、レールB×8、受け皿×6、取扱説明書材質車両・受け皿:ABS、レール:PP寸法(mm)【車両連結時】60×500×60 / 【車両A(電池入れる分)】60×140×60【車両B(連結部分)】60×123×60【受け皿】Φ90×12質量(g)275電源単3電池2本(別売)
ムーンビーム プレスサンドメイト ライソンムーンビーム プレスサンドメイトライソン
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
パンの耳まで美味しく焼ける!手軽に厚焼きホットサンド。おしゃれな本体カラー!パンと食材を挟んでフタを閉めるだけお好みの食材をパンにのせてフタを閉めるだけ。約3分でサクッと香ばしいホットサンドが焼きあがります。耳付き食パンを使えるので、耳を切り落とす手間もありません。※ホットサンドが焼き上がる目安時間は約3分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。深さ約1.5cmのプレートプレートの深さが約1.5cmあるから、6枚切りの耳付きパンやマフィンも焼けます。たっぷり具材を挟んで、ボリューム満点の厚焼きホットサンドが作れます。フッ素樹脂加工&着脱式プレートフッ素樹脂加工で焦げ付きにくくなっています。油をひかずに調理できるのでノンオイルでヘルシー。着脱式プレートなので、水洗いできてお手入れ簡単です。ON/OFF電源スイッチ付きコンセントを抜き差しせずに、手元で電源をON・OFF切り替えられます。電源コードすっきり本体の裏面にコードが巻けるので、スッキリ収納できます。縦置きコンパクト収納立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。サッと取り出して手軽に使えます。
材質本体:フェノール樹脂/本体プレート:アルミニウム( フッ素樹脂加工 )本体質量(kg)1.2電源コード(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×24×11
ハーフ プレスサンドメイト ライソンハーフ プレスサンドメイトライソン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
食パン1枚で作れるハーフ型ホットサンド従来のホットサンドは食パン2枚必要。プレートを取り外しできる お手入れ簡単ON/OFFスイッチ付きだから使いやすい3種のアレンジレシピ付き縦置き収納できるから省スペース
材質本体 フェノール樹脂、プレート アルミニウム(フッ素樹脂加工)消費電力(W)500電源コード(m)1
アイアン プレスサンドメイト ライソンアイアン プレスサンドメイトライソン
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
パンの耳まで美味しく焼ける!手軽に厚焼きホットサンド。おしゃれな本体カラー!パンと食材を挟んでフタを閉めるだけお好みの食材をパンにのせてフタを閉めるだけ。約3分でサクッと香ばしいホットサンドが焼きあがります。耳付き食パンを使えるので、耳を切り落とす手間もありません。※ホットサンドが焼き上がる目安時間は約3分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。深さ約1.5cmのプレートプレートの深さが約1.5cmあるから、6枚切りの耳付きパンやマフィンも焼けます。たっぷり具材を挟んで、ボリューム満点の厚焼きホットサンドが作れます。フッ素樹脂加工&着脱式プレートフッ素樹脂加工で焦げ付きにくくなっています。油をひかずに調理できるのでノンオイルでヘルシー。着脱式プレートなので、水洗いできてお手入れ簡単です。ON/OFF電源スイッチ付きコンセントを抜き差しせずに、手元で電源をON・OFF切り替えられます。電源コードすっきり本体の裏面にコードが巻けるので、スッキリ収納できます。縦置きコンパクト収納立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。サッと取り出して手軽に使えます。
材質本体:フェノール樹脂/本体プレート:アルミニウム( フッ素樹脂加工 )本体質量(kg)1.2電源コード(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×24×11
わたあめ屋さん ライソンわたあめ屋さんライソン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
あめ玉やザラメを使って簡単にわたあめが作れるわたあめメーカーいろいろな味のキャンディーで手軽にオリジナルわたあめ作り色々な味や色のキャンディーを入れれば自分だけのオリジナルわたあめが楽しめます。本格的な大きいわたあめを作りたい場合はザラメがおすすめ。アイデア次第で無数のバリエーション。みんなで楽しく盛り上がれるみんなで作れば楽しさも倍増です。ホームパーティーなど人が集まる場面での盛り上げアイテムに!コンパクトながらパワフルなヒーター加熱速度が速く、約2分であめができ始めます。家庭用ながら本格的なヒーターがついています。お子様の大喜び間違いなし!
セット内容本体、さじ、取扱説明書材質本体・トレイ:PP/フタ:AS/あめ玉投入皿:アルミニウム/さじ:PPサイズ(cm)Φ30×31消費電力(W)450電源コード(m)0.8
おうちでわたあめ屋さん ライソンおうちでわたあめ屋さんライソン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズ手軽に使いやすいコンパクトサイズ。収納時もスリムなパッケージで従来品の約半分のスペースで収納できます。アレンジいろいろアイデア次第で無数のバリエーション。みんなで作れば楽しさも倍増です。盛りつけやトッピングのアレンジで、新感覚わたあめも楽しめます。こんな方におすすめ!おうちでもお祭りの屋台のようなわたがしが作れるので、子どもがいるご家庭にもおすすめです。ホームパーティーなど人が集まる場面での盛り上げアイテムとしても使えます!お孫さんやお子さまへのギフトとしてもぴったりのアイテムです◎お手入れについてお手入れは、本体が完全に冷めてからおこなってください。【受け皿上部、受け皿下部、回転皿】本体から取り外し、くっついたあめを台所用洗剤で洗ってよくすすぎ、乾かしてください。※ぬるま湯で洗うと、あめが落ちやすくなります。【本体】汚れた部分をぬれたふきんなどで拭き、汚れを落としてください。本体は水洗いできません。
セット内容スティック×2本、さじ材質PP,アルミニウム、PP消費電力(W)5450電源コード(m)1
NEW 7DAYS サンドメーカー ライソンNEW 7DAYS サンドメーカーライソン
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
1台7役。1人分を手軽に作れるサンドメーカー7種のプレートを付け替えればホットサンド(2種)、ワッフル、パンケーキ、ドーナツ、ベビーカステラ、焼きおにぎりがこの1台で簡単に作れます。生地やお好みの食材をのせてフタを閉めるだけの簡単調理短時間で手軽においしい軽食やおやつを楽しめます。手軽に食べやすい4分割できるホットサンドプレートにバージョンアップしました。2種のホットサンドプレートは耳付き食パンを使えるので、耳を切り落とす手間もなく手軽に調理できます。※焼き上がり目安時間は約3~6分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。色々な食材で軽食もスイーツも楽しめます。ホットサンドなら買ってきたお惣菜や昨日の夕飯の残り物を入れれば、朝食用のおかずパンに。パイ生地やご飯を挟んでも◎焼きおにぎりをお茶漬けにして夜食にもピッタリです。それぞれのプレートで作れるレシピブック付きフッ素樹脂加工で焦げ付きにくくなっています。油をひかずに調理できるのでノンオイルでヘルシー。着脱式プレートなので、水洗いできてお手入れ簡単です。
セット内容本体、シングルホットサンドプレート、よんぶんのホットサンドプレート、ワッフルプレート、パンケーキプレート、ドーナツプレート、ベビーカステラプレート、焼きおにぎりプレート材質本体;フェノール樹脂/本体プレート;アルミニウム(フッ素樹脂加工)質量(kg)約1.1(シングルホットサンドプレート含む)消費電力(W)650電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×24×11
肩にかけるスピーカー ライソン肩にかけるスピーカーライソン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
テレビの音声が聴こえにくい方に!周りの家族や近隣の人に迷惑をかけずに、自分だけ耳元で音声を大きく聴ける(※音声同時出力が対応のテレビに限ります)有線だから音声の遅延なし!有線だからケーブルを挿すだけ取扱簡単!ゆとりある5mの長いケーブルで離れても使える!イヤホンとは違い、周りの音も聞こえるので急な来客にも気づける!超軽量約75gで肩への負担も最低限!
付属品電源・オーディオケーブル(USB Type-A to micro USB ・3.5mm ステレオミニプラグ)・クリップ質量(g)75形式2chスピーカー密閉型使用温度範囲(℃)5~35電源USB淵源最大出力(W)3×2口径(Φmm)【スピーカー】36×19(楕円形)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×30インピーダンス
ワイヤレス 肩にかけるスピーカー ライソンワイヤレス 肩にかけるスピーカーライソン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
テレビの音声が聞こえにくい方にも!離れて観れる!無線タイプBluetooth対応。スマホやPCでも使用可。耳をふさがないから周囲の音を把握可。Bluetooth送信機付き。テレビの音も楽しめます。電池式。単4電池4本使用(別売)。連続再生時間最長約35時間。※再生機器により変動。耳元で聞くことができるから周りを気にせず楽しめます。映画鑑賞やゲームを臨場感のあるサウンドで楽しめます。家事をしながら音楽や通話を楽しめます。
その他【検索デバイス】LITHON WS-020型式2chスピーカー密閉型質量(g)【Bluetooth送信機】10電源USB電源最大出力(W)2×2口径(Φmm)【スピーカー】23本体質量(g)135(電池含む)接続3.5mmイヤホンジャック入力インピーダンス電池単4電池4本使用(別売)連続再生時間35時間接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.3/class2【送信機】Bluetooth標準規格Ver.5.1/class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
ライティングスピーカー ウォーター ライソンライティングスピーカー ウォーターライソン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
キッチンやお風呂でも操作できる!壁にくっつく・光るスピーカーシーンや気分に合わせて変更できる3種類のライトモードを楽しみいただけます。音楽と一緒にカラフルなライティングで、バスタイムやアウトドアシーンを盛り上げます。IPX4相当の防水仕様に対応。アウトドアやキッチン、浴室など水しぶきがかかるようなシーンでも利用できます。※IPX4相当(水の飛まつに対しての保護)の防水性能を有しております。直接水をかけたり、水に浸したりしないでください。ベッドサイド・浴室・キッチンで。アウトドアに。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約1時間)で、音楽の連続再生時間最大約12時間(ライトオフ時)
セット内容本体、USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー 密閉型質量(g)150サイズ(cm)Φ9×5.5電源DC 3.7V リチウムイオン電池 300mAh最大出力(W)3口径(Φmm)【スピーカー】43充電時間1時間 ※充電機器により異なることがあります。連続再生時間12時間(ライトオフ時) ※使用状況・環境条件により異なることがあります。伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります。防水性IPX4BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1、class2対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
集音マイク付きお手元スピーカー ライソン集音マイク付きお手元スピーカーライソン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ケーブルを挿すだけの有線タイプケーブル長さ約5mでリビング・キッチン・ベットサイドなどからもテレビが見れます。テレビ・スピーカーどちらからも音声を出せる『集音マイク付属』電源/音量調節ダイヤルで手元で楽々音量調節可能
付属品集音マイク型式モノラルスピーカー 密閉型質量(g)340使用温度範囲(℃)5~35電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】75コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×130×120インピーダンス対応フォーマットMP3