71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
よいどれスピーカー&マイク ライソンよいどれスピーカー&マイクライソン
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
合計16W(8W×2)!高出力のBluetoothスピーカー歌えるスピーカー!マイクも付属しています。ボーカルカットで疑似カラオケ、ボイスチェンジャーでおうちパーティ等でも使用できます。マイクにボーカルカット機能搭載。音源のボーカルを消音してカラオケ風に歌えます。※音楽再生機器やアプリ、音源によってはボーカルカットが完全でない場合があります。19種類のライトモード搭載友達や家族と自宅でカラオケを楽しみたい時に持ち運びに便利なハンドル付きボイスエフェクト&ボイスエコー調節機能搭載。普通に歌うだけでは物足りない時や、周りの人を少し驚かせたい時に声のトーンや声質を変えることができます。マイク(別売)を追加してデュエットも楽しめる。(マイク最大2本まで同時接続可能)
セット内容スピーカー本体、マイク(1本)、USB充電ケーブル(Type-CーType-A)、オーディオケーブルΦ3.5mm、収納袋型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)【スピーカー】700【マイク】60使用温度範囲(℃)5~35電源【スピーカー】DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2400mAh【マイク】DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 500mAh最大出力(W)8×2口径(Φmm)【スピーカー】57周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス充電時間【スピーカー本体】4~6時間 【マイク】1.5時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】11.3×11.3×14.6【付属マイク】3.6×3.6×12.5連続再生時間1~9 時間※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応フォーマットmp3接続台数【同時】Bluetoothデバイス:1台、マイク:2台伝送距離(m)【スピーカー本体】最大10(※使用状況・環境条件により異なることがあります)Bluetooth【マイク】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HOGP
3WAYライティングサウンドバー ライソン3WAYライティングサウンドバーライソン
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
テレビでも、スマホでも、PCでも!マルチに使えるサウンドバー多数の付属品Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター無線&有線 どちらでも接続できる。無線と有線どちらでも接続できるので、用途に合わせて接続方法を選べます。デバイスに合わせて使える3WAY<テレビ>付属の「Bluetooth送信機」で無線接続。<スマホやタブレット>Bluetoothで無線接続。<パソコン>付属の「オーディオケーブル」で有線接続。7種のライトモードお好みや気分に合わせてライトの光り方を変えられます。USB充電式1 度の充電(約5時間)で、音楽の連続再生時間約20時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。Bluetooth ver.5.3対応microSDHCカード・USBメモリー対応
その他【検索デバイス名】LITHON SB-010セット内容Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)【Bluetooth送信機】10使用温度範囲(℃)5~35電源USB電源最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】50本体質量(g)135接続3.5mmイヤホンジャック入出力周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンスバッテリーDC3.7V リチウムイオン電池 1800mAh充電時間5時間 ※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】43×6.5×6.5【付属 Bluetooth 送信機】2.3×1.2×6.1連続再生時間20時間(ライトオフ時)※使用条件により異なることがあります対応フォーマットMP3接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります+Bluetooth【Bluetooth送信機】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2【スピーカー】Bluetooth標準規格 Ver.5.3、class2対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
ランタンスピーカー ワイヤレス ライソンランタンスピーカー ワイヤレスライソン
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ランタンやインテリア照明としても使えるワイヤレススピーカー。スピーカーに触れると、タッチセンサーで灯りの色やモードが変化します。Bluetooth ver.5.4対応のワイヤレススピーカーBluetooth接続なしでもランタンのみで使用可能どこでも使えるUSB充電式microSDカードに保存したMP3の再生が可能色が変化するタッチセンサーを採用17色の単色モード2音楽に合わせて自動で色が変化するモード3自動で色が変化するモード4ランタンとして使える自然な電球色のナチュラルモード吊り下げられるフック付き※防塵・防水機能はございませんので屋外で使用する際はご注意ください。
質量(g)310最大出力(W)2.25寸法(cm)Φ9.7×12.2周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)充電時間4時間連続再生時間3~20時間伝送距離(m)最大10
ステレオ ワイヤレススピーカー ライソンステレオ ワイヤレススピーカーライソン
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
アイボリーのラバー調ボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。ステレオ出力、かつパッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。最大出力5Wx2。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約20時間。ハンズフリー通話可能。
その他【検索デバイス名】LITHON MS-030付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式ステレオスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】45連続使用時間20時間※使用状況・環境条件により異なることがありますインピーダンス充電時間3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、 microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがありますBluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
TWSパーティスピーカー ライソンTWSパーティスピーカーライソン
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
Bluetoothを受信できる充電式のスピーカーTWS機能搭載。2台あればワイヤレスでステレオ出力できる※パッケージに入っているのは1台ですライトモード搭載 全3種Type-C充電Bluetoothバージョン5.3
付属品USB充電ケーブル(Type-C)型式モノラルスピーカー密閉型電源リチウムイオン電池800mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】76充電時間約3.5時間※状況により異なりますBluetoothVer5.3 Class2対応コーデックSBC
デュアルリンクBT送受信機 ライソンデュアルリンクBT送受信機ライソン
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
『送信』も『受信』もコレ1台で楽しめる!2台同時接続可能!受信機能も搭載!送信だけでなく、受信機としても使用可能2台の端末と同時ペアリング可能!例えば2台のスマホを同時にペアリングしておくことが出来ます。音を流せるのはどちらかの端末のみですが、ペアリングをつなぎ直す手間がかかりません。充電式のため場所を選ばず使用可能
付属品USBType-C充電ケーブル、オーディオケーブルΦ3.5mm使用温度範囲(℃)5~35電源DC3.7Vリチウムイオン電池 160mAh接続3.5mm イヤホンジャック入出力充電時間2時間 ※充電機器により異なることがあります。連続再生時間10時間 ※使用状況・環境状況に異なることがあります。最大接続台数2台伝送距離(m)最大10※使用状況・環境状況に異なることがあります。Bluetooth標準規格 Ver.5.3 class2使用周波数(GHz)2.4(2.402GHz~2.480GHz)対応コーデック送信時(TX):SBC 受信時(RX):SBC、AAC対応プロファイル送信時(TX):A2DP 受信時(RX):A2DP,AVRCP、HFP
おひとり網焼肉グリル ライソンおひとり網焼肉グリルライソン
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
おうちで焼きたてアツアツ。ひとり焼肉の決定版!【おうちで焼肉が楽しめる】少量を焼いて食べたい、1人で焼肉屋さんに入るのが恥ずかしい。そんな方にオススメ!1人でも手軽に楽しめるコンパクトサイズの焼肉グリルです。 卓上で焼けるので焼きたてをそのまま食べられます。【場所をとらないコンパクトサイズ】 卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズなので気軽に焼肉を楽しめます。 省スペースで収納場所にも困りません。【余分な油を落として美味しくヘルシー】 炭火焼のようにじっくり焼いてとってもジューシーに。 余分な油を落とすので、気になるカロリーもカット。 美味しくてヘルシーな焼き上がりです。落ちた油は下段トレイへ溜まります。【水受けトレイ改良】水受けトレイの深さが深くなり、本体への付け外しなどで、水がこぼれにくくなりました! 水がたっぶり入るので、落ちた油で煙が立ちにくい、熱が机に伝わりにくいといったメリットも◎【アレンジいろいろ】焼肉以外にも焼く食材をアレンジして楽しめます。 酒の肴を炙れば、晩酌のお供に大活躍。 海鮮焼き、エイヒレの炙り、炙りマグロなどお好みでお楽しみください。【お手入れ簡単】焼き網と水受けトレイは取り外して丸洗いできます。お手入れ簡単・清潔です。 洗い物が少ないので、手軽に焼肉を楽しめます。
セット内容本体、焼き網、トレイ、取扱説明書材質本体:PA/焼き網:鉄/水受けトレイ:鉄質量(g)680消費電力(W)470電源コード(m)1.4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31.5×10.5×10.5
FUSION100 組立式フロアライト ライソンFUSION100 組立式フロアライトライソン
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
お好みの明るさとカラーモードでムーディーに演出するルームライトナチュラルライトモード普段使いには自然になじみやすい温白色、読書など作業性をアップさせたい時には昼白色にするなどシーンに合わせて調色できます。ナチュラルライトモードは全6色。カラーライトモードお部屋の雰囲気や気分に合わせてお好みの色に変更できます。普段の部屋がムーディーな空間に。カラーライトモードは全15色。オートイルミネーションモード自動で次々と色が変わります。オートイルミネーションモードは全2種。・スローチェンジ(徐々に色が変わる)・クイックチェンジ(すばやく色が変わる)明るさ調節14段階14段階で細かく調光できるので、お好みの明るさに調節できます。就寝前には明るさを落としてリラックスするのもおすすめです。※ナチュラルライトモード、カラーライトモード時のみ調節可。リモコンで簡単遠隔操作ソファやベッドから快適に遠隔操作。電源ON/OFFから調光やモード変更まで手元で全て操作できます。ライトの高さ約100cm組み立て時ライトの高さは約100cm。白い壁に馴染むシンプルなデザインで、圧迫感を軽減します。
セット内容リモコン、ベース、トップカバー、支柱レール×3、留め具×2、LEDモジュール、シェード、ACアダプター、ビス×24、両面テープ、ケーブル用シール材質PP、ABS、PC、ナイロン質量(g)本体:約1100、リモコン:約18(電池含まず)消費電力(W)10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)’50/60電源コード(m)約1.6(アダプター部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ライト:約13×13×104、リモコン:約5.2×8.5×1
至高の缶クーラー キンキンコールド ライソン至高の缶クーラー キンキンコールドライソン
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
冷蔵庫で冷やすだけでは飲めない「氷点下の冷たさ」を味わえる!氷と塩を使うだけでキンキンに冷やせる。常温の缶をたったの5分で-1℃まで冷やす!(冷蔵庫だと数時間で約4~8℃)電池式なので、春夏秋冬・時・場所を選ばず使える。お花見、アウトドア、忘年会など。
材質ABS適合サイズ350ml以下の缶使用電池単3電池2本(別売)
ウェアラブルスピーカー SP-35 ライソンウェアラブルスピーカー SP-35ライソン
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
やわらかく快適な装着感。サウンドが耳元を包み込む肩にかけるワイヤレススピーカー。本体が曲がるから楽々映画鑑賞を臨場感のあるサウンドで楽しむゲームを臨場感のあるサウンドで楽しむ家事をしながら音楽・通話を楽しむ子供の様子を把握しながら音楽・通話を楽しむBluetooth送信機付属Bluetooth機能のないテレビ等にも、付属のBluetooth送信機を取り付けて、スピーカーに音を飛ばすことができます。ハンズフリー通話本体にマイク機能が内蔵されています。ハンズフリーで通話することができます。※予め本体とご使用の電話をペアリングしてください。
仕様スピーカー口径(mm):Φ30 × 2、バージョン:ウェアラブルスピーカー本体:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2/Bluetooth送信機:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、同時接続台数:1台、検索デバイス名:LITHON SP-35セット内容ウェアラブルスピーカー本体、Bluetooth送信機、オーディオケーブル3.5mm、USB充電ケーブル型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)ウェアラブルスピーカー本体:約200/Bluetooth送信機:約10使用温度範囲(℃)5~35電源ウェアラブルスピーカー本体:DC 3.7 V リチウムイオン電池 1000mAh/Bluetooth送信機:USB電源最大出力(W)3 × 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウェアラブルスピーカー本体:約23×19.5×3.8/Bluetooth送信機:約2.3×1.2×6.1接続3.5mmイヤホンジャック入力充電時間約3.5時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB )連続再生時間約15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットmp3バッテリー容量(mAh)1000インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)ウェアラブルスピーカー本体:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります/Bluetooth送信機:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)ウェアラブルスピーカー本体:2.4帯( 2.402~2.480 )/Bluetooth送信機:2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルウェアラブルスピーカー本体:A2DP、AVRCP、HFP/Bluetooth送信機:A2DP
タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020 ライソンタイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020ライソン
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
音楽と光で部屋を演出するワイヤレススピーカー音・光・インテリアをこれ1台で臨場感のあるサウンド・多彩なライティング・インテリアにも合うシルエット。音楽を楽しみながらお部屋を演出します。4種のライトモード搭載Bluetooth未接続でも使える全4種(12パターン)のライトモードを搭載。お好みで音楽とともにライティングを楽しめます。タイプライター風ボタンレトロなタイプライター風の操作ボタンです。押し心地の良さも楽しみながら操作できます。迫力あるサウンドステレオ出力5W×2&パッシブラジエーター型を採用。小さいながら迫力のサウンドをお楽しみいただけます。Bluetooth ver.5.1対応ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式(Type-C)1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約24時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。microSDHCカード・USBメモリー対応
仕様スピーカー口径(mm):Φ52 × 2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-020付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約520使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 1500mAh最大出力(W)5 × 2充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×10.5×8連続再生時間約24時間(ライトオフ時)※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HSP
Bluetooth送信機 TM-07 ライソンBluetooth送信機 TM-07ライソン
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
テレビやBluetooth送信機能のないオーディオプレーヤーの音をBluetoothで送信できる。
セット内容Bluetooth送信機、オーディオケーブルΦ3.5mm質量(g)約10電源USB電源接続3.5mmイヤホンジャック入力寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×1.2×6.1伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.1、class2周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)対応コーデックSBCマルチペアリング不可対応プロファイルA2DP
応答くん ライソン応答くんライソン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インターホンや電話での対応時にあなたの代わりに男性の声で応答し、迷惑なセールスや電話を撃退します。しつこい迷惑電話には会話中に「ピンポーン(インターホンの音)を鳴らし来客理由に電話を切る事もできます。女性の一人暮らしや高齢者世帯、子供の留守番時などの防犯対策として便利にご利用いただけます。
セット内容本体、ホルダー、両面テープ材質ホルダー・本体:ABS質量(g)本体:約70(電池含む)、ホルダー:約k20電源RL44×3(電池付き、絶縁体有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:6×2×10、ホルダー(壁設置用):7×2.5×9音声内容「はい」「違います」「有難うございます」「いらないです」「お願いします」「失礼します」「玄関の前に置いといて下さい」「宅配ボックスに入れといてください」「何の用ですか?」「迷惑なんで」「今忙しいんで」「もう1回言ってもらえますか」「帰ってください」「もう電話してこないでください」「これ以上来たら警察よびますよ」「ピンポーン」
パインアメ 魔法のシロップメーカー ライソンパインアメ 魔法のシロップメーカーライソン
3,124税込3,436
1個
翌々日出荷
パインアメを溶かして美味しいシロップが作れる!アメと水を入れて電源ダイヤルを回すだけの簡単調理。◎:弱 ◎◎:強 の2段階の温度調節機能付き。パインアメカラーのコロンと丸みのあるかわいいデザイン。パインア飯(メシ)レシピが全16種つまったアレンジレシピ付き。コンパクトサイズで調理も収納も場所を取りません。
よんぶんのホットサンド 替え ライソンよんぶんのホットサンド 替えライソン
1,603税込1,763
1個
翌々日出荷
ホットサンドの耳カリが大好きな人に!小さく4等分できるから子供でも食べやすい!最大4つの味を一度に楽しめる。
たい焼き 入れ替えプレート ライソンたい焼き 入れ替えプレートライソン
1,224税込1,346
1個
翌々日出荷
プレートを入れ替えて色んな味を楽しめる専用ホットサンドメーカーの替えプレート。プレートごとに本体を購入しなくてもOK。このプレートだけでは調理できません。別売の専用ホットサンドメーカーが必要です。(KDHS-003Wなど)
たべっ子 替えプレートB ライソンたべっ子 替えプレートBライソン
1,889税込2,078
1個
翌々日出荷
たべっ子どうぶつのわにさん、こあらさん、ひよこさん、ぞうさんが作れるプレートです。
たべっ子 替えプレートA ライソンたべっ子 替えプレートAライソン
1,889税込2,078
1個
4日以内出荷
たべっ子どうぶつのきりんさん、さるさん、とらさん、ぱんださんが作れるプレートです。
パンケーキ 入れ替えプレート ライソンパンケーキ 入れ替えプレートライソン
1,224税込1,346
1個
翌々日出荷
プレートを入れ替えて色んな味を楽しめる専用ホットサンドメーカーの替えプレート。プレートごとに本体を購入しなくてもOK。このプレートだけでは調理できません。別売の専用ホットサンドメーカーが必要です。(KDHS-003Wなど)
おうち呑み名人 2WAYグリル ライソンおうち呑み名人 2WAYグリルライソン
2,649税込2,914
1個
3日以内出荷
家族での夕食に晩酌のお供に焼き網を使えば一人でも家族団らんでも気軽に本格的な焼き鳥が楽しめます。プレートを使えば焼肉、朝食のちょとしたグリル、チーズフォンデュなど色々な料理を楽しめます。場所をとらないコンパクトサイズ卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズな。省スペースで収納場所にも困りません。お手入れしやすいフッ素樹脂加工でこげつきにくい。プレート、トレイ、焼き網は取り外し可能で水洗いができます。お手入れ簡単・清潔です。
ジャンボ焼き鳥グリル ライソンジャンボ焼き鳥グリルライソン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ジャンボ焼き鳥も焼けるビッグサイズ家飲みのお供に大好評の焼き鳥グリルが、ジャンボ焼き鳥も焼けるビッグサイズに進化しました!業務用スーパーなどで売られている大量の冷凍焼き鳥も、手軽に美味しく焼き上げます。卓上でアツアツの本格焼き鳥を。晩酌やリモート飲みにピッタリです。温度調節機能付きダイヤル式でお好みの温度に調節できます。焼き過ぎて焦がすことなく、アツアツを最後まで楽しめます。最大650W。普通サイズの焼き鳥もたっぷり焼ける普通サイズの焼き鳥なら1度にたくさん焼けるので、家族での食事やホームパーティでも楽しめます。目の前で焼きあがる焼き鳥にお子様も大喜びです。余分な油を落として美味しくヘルシー炭火焼のようにじっくり焼いてとってもジューシーに。余分な油を落とすので、気になるカロリーもカット。美味しくてヘルシーな焼き上がりです。落ちた油は下段トレイへ溜まります。お手入れしやすい焼き網とトレイは取り外して丸洗いできます。お手入れ簡単・清潔です。
せんべろメーカー ライソンせんべろメーカーライソン
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
おでん・焼き鳥・炙り&熱燗が1台で。家飲み大満喫セット。1台でおでん・焼き鳥・炙り&熱燗が楽しめるおでん鍋、焼き鳥網、炙り網&熱燗鍋+とっくりの豪華セット。お酒の肴に合わせて網や鍋を取り換え、いつでもアツアツなおつまみと一緒に、贅沢な家飲みを楽しめます。火を使わないから安心&簡単操作火を使わず、電源スイッチを押すだけの簡単操作。安心して卓上でアツアツの肴を楽しめます。余分な油を落として美味しくヘルシー焼き鳥網は炭火焼のようにじっくり焼いてとってもジューシーに。余分な油を落とすので、気になるカロリーもカット。美味しくてヘルシーな焼き上がりです。落ちた油は下段トレイへ溜まります。場所をとらないコンパクトサイズ卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズなので気軽にアツアツ料理の晩酌を楽しめます。省スペースで収納場所にも困りません。お手入れしやすい網、鍋、トレイは丸洗いでき、お手入れラクラクです。晩酌やリモート飲みにピッタリ!1000円でべろべろに酔えるほど安く飲める?!例えば、・コンビニのおでんセット:200円・スーパーの焼き鳥5本:300円・日本酒2合+エイヒレ少々:500円計1,000円手頃な金額で大満足の居酒屋メニューが完成します。
冷凍食品用せいろ蒸し器 点心爛漫 ライソン冷凍食品用せいろ蒸し器 点心爛漫ライソン
7,589税込8,348
1個
翌々日出荷
近年進化し続ける冷凍食品やチルド食品をより美味しく調理する電気蒸し器です。本体に水、せいろに食材を入れてタイマーをセットするだけで、本格的な蒸し料理のできあがり!簡単操作&タイマー機能せいろのサイズは直径15cm肉まんが1つ、シュウマイや小籠包なら4つ入るサイズです。せいろを重ねて蒸せば、2品同時調理ができます。
ワッフル 入れ替えプレート ライソンワッフル 入れ替えプレートライソン
1,224税込1,346
1個
6日以内出荷
プレートを入れ替えて色んな味を楽しめる専用ホットサンドメーカーの替えプレート。プレートごとに本体を購入しなくてもOK。このプレートだけでは調理できません。別売の専用ホットサンドメーカーが必要です。(KDHS-003Wなど)
ブルートゥースイヤホン 耳かけ型 EP-09  KABE-009B [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] ライソンブルートゥースイヤホン 耳かけ型 EP-09 KABE-009B [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]ライソン
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
「ふさがない」耳掛け式 耳掛け式で圧迫や閉鎖感がなく、快適の装着できます。 周囲の音を把握できる 周りの音が聞こえるので、ウォーキング中や子供の様子を見ながらでも安心して音楽を楽しめます。 超軽量の16g 軽量で耳への負担が少なく、軽いつけ心地 テレワークやエクササイズなど、新ライフスタイルをサポートします。 USB充電式 1度の充電(約2時間)で、音楽の再生時間最大約8時間 ハンズフリー対応 通話も可能です。
イヤホン形状耳かけ型
カイテンスシトレイン ライソンカイテンスシトレインライソン
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
受け皿が落ちないよう固定式 計4車両、受け皿6枚付き
電源単3電池2本(別売)本体質量(g)約275全長(cm)【レール】約158本体寸法(cm)約6×50×6
石焼肉グリル ライソン石焼肉グリルライソン
2,798税込3,078
1台
翌々日出荷
遠赤外線効果で美味しく焼ける 場所をとらないコンパクトサイズ 取り外してお手入れ簡単
材質ポリアミド66、スチール、天然花崗岩定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350
ワイヤレススリムスピーカー ライソンワイヤレススリムスピーカーライソン
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
連続再生約15時間 オーディオケーブル付属 Bluetoothバージョン5.0
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)本体質量(g)350バッテリー内蔵リチウムイオン電池充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります)連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)バッテリー容量(mAh)1200本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×5×6.5
洗えるシングルマルチサンドメーカー ライソン洗えるシングルマルチサンドメーカーライソン
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
パンの耳を付けたままホットサンド お手入れ簡単 縦置き&コードが巻けてコンパクト収納
消費電力(W)650定格電圧(V)100コード長さ(m)0.9本体質量(kg)1.1本体寸法(cm)11×15×24
スクエアフライヤー 1.2L ライソンスクエアフライヤー 1.2Lライソン
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
食卓で揚げながらすぐに食べられる。 電気を使う簡単揚げ物調理器。
付属品油はね防止フタ、バスケット材質PP、アルミニウム、ステンレス容量(L)約1.2消費電力(W)840定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約0.85定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.2(付属品含む)温度設定範囲(℃)約140~190本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×19.5×19.5(油はね防止フタ使用時 )
シングルホットサンド メーカー ライソンシングルホットサンド メーカーライソン
3,898税込4,288
1台
翌々日出荷
パンの耳まで焼ける、手軽に厚焼きホットサンドがつくれます 縦置きでき、コンパクトに収納が可能です
消費電力(W)650コード長さ(m)0.9本体質量(g)1100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×110×240