カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • ライソン
  • SONY(23)
  • サンワサプライ(19)
  • オーム電機(16)
  • カシムラ(16)
  • サンワダイレクト(13)
  • audio-technica(10)
  • エレコム(9)
  • QTJ(7)
  • ラディウス(6)
  • ラスタバナナ(5)
  • AVIOT(5)
  • JVC(ビクター)(5)
  • エスコ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • エアージェイ(4)
  • HIDISC(4)
  • HAC(4)
  • Shokz(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsp-2」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020 ライソンタイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020ライソン
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
音楽と光で部屋を演出するワイヤレススピーカー音・光・インテリアをこれ1台で臨場感のあるサウンド・多彩なライティング・インテリアにも合うシルエット。音楽を楽しみながらお部屋を演出します。4種のライトモード搭載Bluetooth未接続でも使える全4種(12パターン)のライトモードを搭載。お好みで音楽とともにライティングを楽しめます。タイプライター風ボタンレトロなタイプライター風の操作ボタンです。押し心地の良さも楽しみながら操作できます。迫力あるサウンドステレオ出力5W×2&パッシブラジエーター型を採用。小さいながら迫力のサウンドをお楽しみいただけます。Bluetooth ver.5.1対応ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式(Type-C)1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約24時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。microSDHCカード・USBメモリー対応
仕様スピーカー口径(mm):Φ52 × 2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-020付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約520使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 1500mAh最大出力(W)5 × 2充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×10.5×8連続再生時間約24時間(ライトオフ時)※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HSP
ワイヤレスミニスピーカー SP-42 ライソンワイヤレスミニスピーカー SP-42ライソン
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
持ち運びやすいコンパクトサイズ小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、セット内容本体、USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約200使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh最大出力(W)3充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。対応フォーマットmp3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
ワイヤレスステレオスピーカーツイン ライソンワイヤレスステレオスピーカーツインライソン
4,843税込5,327
1台
翌々日出荷
スピーカー同士もワイヤレス接続可能 迫力の重低音 2台同時接続で音楽の空間が広がる
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)型式2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型質量(g)620使用温度範囲(℃)5~35電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池最大出力(W)3×2口径(Φmm)50×2充電時間約6時間保証期間お買い上げ日より半年間対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)再生周波数(Hz)50~20.000連続再生時間約24時間対応フォーマットmp3バッテリー容量(mAh)3000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×5.5×10.3防水保護等級IPX6インピーダンス(Ω)4デバイスタイプA-S SP-13伝送距離(m)最大約10BluetoothVer5.0、class2使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ワイヤレスステレオスピーカーSP-04 ライソンワイヤレスステレオスピーカーSP-04ライソン
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷
場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる ワイヤレスステレオスピーカー。
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm)型式2chスピーカー、パッシブラジエーター型電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池最大出力(W)5×2口径(Φmm)52×2本体質量(g)約755充電時間約3~4時間(充電機器により多少異なります)対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)音圧レベル(dB)80±3再生周波数(Hz)150~20000連続再生時間約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります)対応フォーマットmp3、wavバッテリー容量(mAh)1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21.5×9×9.3インピーダンス(Ω)4デバイスタイプA-S SP-04伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothVer.4.2、class2使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
関連キーワード
sp-20特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら