カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ACE(エース)
- 13ページ目
13ページ目: ACE(エース)のすべての商品

レバーラッチ(ブラウン)
ACE(エース)¥749税込¥8241個3日以内出荷扉がかぶせ仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄色ブラウン寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
ハイスペック防音戸車 33mm NHS33NS
ACE(エース)¥859税込¥9451箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質SUS304ステンレス枠車輪径(Φmm)33寸法H(mm)8耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)16
スカイクリーン SK型
ACE(エース)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷アームの格納、角度調整機能のない、シンプルな壁付タイプです。バルコニースペースを気にしない戸建・低層アパートに最適です。材質ADC本体寸法(mm)D40×H555×W4.5仕上アクリル焼付塗装
安全柵用連結金具
ACE(エース)¥5,298税込¥5,8281セット(2個)7日以内出荷ACE(エース) アルミフレーム安全柵を連結する為の専用金具です。付属品金具用止めボルト8個、ナット8個、スプリングワッシャー8個、平ワッシャー8個
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・キャスター付)
ACE(エース)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
プラスチックハンドル
ACE(エース)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)38アズワン品番64-6796-96推奨取付ボルトM5適合フレーム□30シリーズ(L=12mm)、□40シリーズ(L=14mm)
緩み止めサラビスM5x8
ACE(エース)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷材質SUS304ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)8表面処理生地寸法s(mm)3(六角穴)ねじの呼びM5寸法dk(Φmm)10適合フレーム□20シリーズのアングルピース20用
アルミフレーム用コーナーピース □30シリーズ(□40連結用)
ACE(エース)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様六角穴付き止めネジ/M5×12平先(HB)、M5×8平先(HB) 計2個セットされています。適合□30シリーズ材質SUS304厚さ(mm)3
アルミフレーム30RCタイプ 定寸品
ACE(エース)¥939税込¥1,0331本5日以内出荷形状R形状材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.815伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)302
アルミフレーム2040タイプ 定寸品
ACE(エース)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
木の葉ベビー帽子掛け
ACE(エース)(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷カエデ材と鋳鉄のおしゃれなデザインのフックです。用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品取付けネジ 2本材質(本体)亜鉛合金、(木部)カエデ寸法(mm)23×68×63色ブロンズ
凹凸面給気口用取付プレート2 エリア150用
ACE(エース)¥699税込¥7691個3日以内出荷周囲がすり鉢状に凹んでいる給気口の場合は、この専用取付プレートをご利用下さい。用途この商品は、「エリア150」取付専用商品です。取付以外の用途に使用しないで下さい。材質ポリスチレン製プレートリング+粘着テープ
クルピタ マグネットフック
ACE(エース)¥959税込¥1,0551個3日以内出荷強力マグネットとすべり止めシートのW効果で強力に取り付け出来ます。 タテ・ヨコ・斜めに動く自在フックで使い勝手が広がります。用途冷蔵庫やホーロー流し台、洗濯機などあらゆるスチール製品にワンタッチで取り付けできるマグネットフックです。 スチール面等、磁石が付着する面のみのご使用となります。材質ナイロン・ネオジウム磁石耐荷重(kg)2
回転止キャップS
ACE(エース)¥879~税込¥967~1個4日以内出荷形状キャップ材質/仕上ZDC/クロームメッキ寸法F(mm)3.2寸法E(mm)6寸法G(mm)10寸法H(Φmm)4寸法K(Φmm)-寸法I(Φmm)6.5
KUステップ27用安全ガードのみ
ACE(エース)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷KUステップ27専用の落下防止柵です。 オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。材質SUS304寸法(mm)3000×700仕上ヘアーライン
パイプステップ
ACE(エース)¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷パイプを縦桟に使用しています。 点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工材質SUS304仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
スカイクリーンスタンド 850
ACE(エース)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷マンション1階の庭付きバルコニーや、戸建住宅の庭置き式として最適です。用途物干金物セット内容ポール、アーム材質/仕上(ポール)アルミ/アルマイト(アーム)ADC/アクリル焼付塗装質量(kg)2.5色ポール/シルバーアーム/ステンカラーサイズ(mm)850×1726
ハトプロテクター 止め金具C(着脱式)
ACE(エース)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの造巣防止マットです。駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物などでご使用いただけます。プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも自在に対応できます。切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。仕様着脱式材質SUS304質量(g)10取付穴(mm)4.5