カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
9ページ目: ACE(エース)のすべての商品
特価

ステンレス PL ヒンジ
ACE(エース)¥1,829税込¥2,0121セット当日出荷キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付用途かぶせ扉用材質ステンレスSUS430仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入セット内容左右1セット幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
SUS角型屋根マンホール3型
ACE(エース)¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷後付タイプです。(取付アングル付き) 枠の四方にパッキンがついています。 ガスダンパーにより安全に開閉できます。材質SUS304仕上ヘアーライン
支柱ハサミ付パーツ
ACE(エース)¥4,198~税込¥4,618~1袋当日出荷設置場所に応じたパーツをご用意用途物干金物 スカイクリーンPK型用仕様支柱への取付材質SUS304適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
RYポスト 4戸用 ダイヤル錠
ACE(エース)¥44,980税込¥49,4781個欠品中横型:前入前出しタイプです。 角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。 出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。 4戸セットです。仕様縦2列、横2列(4戸)材質SUS304タイプ4戸用本体質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×725×150仕上No.4鍵ダイヤル錠投函タイプ前入前出し
モリギン コネクター六角(JCB-B)
ACE(エース)¥329~税込¥362~1パック(4本)4日以内出荷コネクターボルトです。六角レンチを使ってしっかりと締め付けることができます。用途組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。材質鉄ねじ径M6
モリギン グラフィックス
ACE(エース)¥129~税込¥142~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷棚が乗る部分が8Φのダボに取り付けて、棚板の落下を防ぐ部材です。用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
モリギン スターダボ 1号
ACE(エース)¥229税込¥2521パック(8個)当日出荷から4日以内出荷全て樹脂製のタナダボです。棚を受ける部分がフラットになっています。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ABS樹脂寸法(mm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン 真鍮ストレートダボ
ACE(エース)¥639~税込¥703~1パック(4個)ほか4日以内出荷真鍮製の差込み式の棚ダボです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン 石膏ボード用 棚柱固定パーツ
ACE(エース)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷LAMPのステンレス棚柱SP型・SPS型を石膏ボードに取り付けることができる部品です。用途本商品を棚柱にネジ止めし、付属のピンを石膏ボードに打ち込んでお取り付けください。耐荷重(kg)20(棚柱4本、棚受け4個使用時)材質ABS樹脂、ステンレスSUS430(ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミASタラップ 昇降禁止板
ACE(エース)¥60,980~税込¥67,078~1組3日以内出荷から6日以内出荷アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)付属品SUSピアスビス4×13:18本
モリギン 角パイプ金具 FJ#2
ACE(エース)¥239~税込¥263~1個当日出荷角パイプ同士をジョイントしたり、角パイプに板を取り付けられる金具です。用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。材質鉄仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3穴径(Φmm)6
モリギン ステンレスT型金具 SHT
ACE(エース)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスSUS304の細身のT型金具です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨
モリギン 長アングル
ACE(エース)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷使い勝手がいい大きさのユニクロメッキのアングル金具です。用途軽い物の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)20板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:2.5
モリギン パワーLL
ACE(エース)¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷から5日以内出荷板厚3ミリのしっかりとしたL型アングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。用途固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)100板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5
モリギン 平折アングル
ACE(エース)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷鉄製、黒塗装の等辺アングルです。ビス穴が両皿加工されております。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上黒塗装板厚(mm)3.2穴径(Φmm)4.8
モリギン 巾広不等辺金具
ACE(エース)¥719~税込¥791~1個4日以内出荷板厚4.5ミリでボルト穴付ですので、しっかりと固定したい場合に最適な補強金具です。用途固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)60板厚(mm)4.5穴径(Φmm)ビス:5
モリギン ユニクロ万能フリーピッチ金具
ACE(エース)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷長穴とビス穴があいているので、お好みの位置で調整後、固定ができます。用途仮設や仮止めに。材質鉄仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)40寸法B(mm)60板厚(mm)3.2穴径(Φmm)ビス:4.5
モリギン フリーピッチ金具
ACE(エース)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷長穴があいているので、お好みの位置で固定ができます。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)32寸法B(mm)50板厚(mm)3
モリギン ステンリブ付き巾広金折(ボルト穴)
ACE(エース)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷から5日以内出荷SUS304ステンレス製の巾広金折です。リブ付きなので強度があります。ボルトでの取り付けも可能です。用途木製の板材の固定や補強に。材質ステンレスSUS304仕上バレル仕上げ板厚(mm)1.8ボルト穴径(Φmm)10穴数4