カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,146)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,143)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,893)
- スズキ(67,806)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,755)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ACE(エース)
- 10ページ目
10ページ目: ACE(エース)のすべての商品

吸着フェルト
ACE(エース)¥679税込¥7471巻当日出荷床に壁に傷つき防止に。ズレ防止の剥がせるマット。ハサミで自由にカットできます。特殊な吸着でずれにくいです。用途床、壁、階段などの養生に。形状マット寸法(mm)約900×300
フラッシュ棚柱 1820mm
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ネジは付属していません。柱1本に付、12本使用(推奨サイズ:皿2.7×25mm)材質アルミ・硬質塩ビ寸法(mm)L1820×W14×t3.5質量(g)140寸法H(mm)1820寸法D(mm)5寸法W(mm)15安全荷重(kg)30(板幅90cm×60cm以内、木部取付・4本使用時)
プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ)
ACE(エース)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・アジャスター付)
ACE(エース)¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム用エンドキャップ □40シリーズ
ACE(エース)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット当日出荷から4日以内出荷適合□40シリーズ材質A1050色シルバー表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
アルミフレーム4080タイプ 定寸品
ACE(エース)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026
棒タスキ
ACE(エース)¥689~税込¥758~1本3日以内出荷ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。用途扉の開閉金具材質鋼 6ナイロン適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16仕上クロームメッキ
ヨーロピアンスライドレール
ACE(エース)(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1セット当日出荷引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。種類スライド形段数2定格荷重(N)196材質(レール)スチール表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)
プッシュキャッチ
ACE(エース)¥679税込¥7471個当日出荷から3日以内出荷扉を押すごとに施錠と解錠を繰り返すメカニカル・キャッチです。 施錠時の扉保持力は、同サイズのマグネットキャッチに比べて強力です。用途家具類の扉の開き防止金具。 磁気を嫌う場所にも使用できます。付属品丸木ねじ 3.1×16 7本材質(本体)ABS樹脂、(ストライク)66ナイロン
ニッケル 回転コート掛け
ACE(エース)¥229税込¥2521個当日出荷用途コート掛けなどにご使用頂けます。付属品取付けネジ(2.4×13) 2本材質鉄板、棒寸法(mm)32×42×32安全荷重(kg)(吊下げ)4仕上ニッケルメッキ
ステンレス全回転取手
ACE(エース)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷用途上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。付属品SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本材質ステンレスSUS304仕上研磨取手全回転取手
ステンレス回転コート掛け
ACE(エース)¥529税込¥5821個4日以内出荷用途コート掛けなどにご使用頂けます。付属品取付けネジ(2.7×16) 2本材質ステンレス安全荷重(kg)(吊下げ)6仕上バレル研磨
ステンレス PL ヒンジ
ACE(エース)¥1,829税込¥2,0121セット当日出荷キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付用途かぶせ扉用仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入セット内容左右1セット材質ステンレスSUS430幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
エスウッドパネル 市松Eタイプ
ACE(エース)¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.5
ALステップ用安全ガードのみ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷後付 ユニット二分割式材質アルミ寸法(mm)1800×675質量(kg)9仕上アルマイトシルバー取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
SUS角型屋根マンホール3型
ACE(エース)¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷後付タイプです。(取付アングル付き) 枠の四方にパッキンがついています。 ガスダンパーにより安全に開閉できます。材質SUS304仕上ヘアーライン
スカイクリーンPK型
ACE(エース)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1組(2本)4日以内出荷ポールの長さは900mmのロングタイプです。 5段階、130mmピッチになります。用途物干金物セット内容物干し2本材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装種類壁付型