4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質SUS304 寸法D(mm)55 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 仕上BA
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304 寸法D(mm)8 寸法B(mm)19 寸法C(mm)30 仕上BA
1組
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など 長さ(mm)600 材質ポリプロピレン グレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)SUSアムレットバンド用部品
約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。
材質SUS304 質量(g)90 仕上BA 適合パイプ径(Φmm)約50~200
1組
2,198 税込2,418
当日出荷