26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 吊下荷重(kg)6 材質鉄板・線材・エバテイト 付属品取付けネジ(2.7×16) 4本 仕上ニッケルメッキ
1個
399 税込439
当日出荷

耐荷重(kg)5 付属品SUS十字穴付丸頭木ネジ2.7×16(4本) 取付穴数4
1個
649 税込714
当日出荷

用途コート掛けなどにご使用頂けます。 安全荷重(kg)(吊下げ)4 材質鉄板、棒 付属品取付けネジ(2.4×13) 2本 寸法(mm)32×42×32 仕上ニッケルメッキ
1個
229 税込252
当日出荷

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質ステンレス 安全荷重(kg)(吊下げ)6 付属品取付けネジ(3×20) 2本 寸法(mm)35×70×77×30 仕上バレル研磨
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ACE(エース)回転式取手
日本下水道事業団A-01-2該当品です。
材質SUS304 寸法(mm)230×145×145 本体質量(g)1100 仕上アングル:ヘアーライン 丸棒:ピーリング
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。 扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。 共受け、平受けの2タイプをセットしています。 回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質ZDC 付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本 質量(g)400 仕上サーチライトクローム 適合扉厚(mm)13~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

木製扉等の取り付けに使用します。
材質鉄・クロメートメッキ 寸法(mm)6Φ×20
1箱(4本)
289 税込318
当日出荷

用途コート掛けなどにご使用頂けます。 材質ステンレス 安全荷重(kg)(吊下げ)6 付属品取付けネジ(2.7×16) 2本 仕上バレル研磨
1個
529 税込582
4日以内出荷

材質/仕上ZDC/クロームメッキ 形状キャップ 寸法F(mm)3.2 寸法E(mm)6 寸法G(mm)10 寸法H(Φmm)4 寸法K(Φmm)- 寸法I(Φmm)6.5
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。 材質ステンレスSUS304 付属品SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本 仕上研磨 取手全回転取手
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定用の回転止めを使用し、固定してください。
材質亜鉛ダイカスト 付属品皿タッピングビス(3本・鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)、止めネジ用レンチ1本 形状ソケット
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ 付属品取付ネジ
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
用途床面のキズ防止 耐荷重(kg)60/1個 適合ねじ(mm)木ネジ:2.7 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)
1個
669 税込736
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。 取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。 風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)
用途丸型給気口に取付けが可能です。 材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れています(DR-19-B0.5)
材質外輪:ポリアセタール樹脂、内輪:鋼、ボール:鋼球・潤滑油 軸径(Φmm)6 ピッチ(mm)1 寸法H(mm)6 耐荷重(kg)5/300回転 外径(Φmm)19 質量(g/個)5.8
1個
259 税込285
3日以内出荷