ユニクロメッキ仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
寸法P5(mm)-
ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
寸法t(mm)3
径(丸)(Φ)5
長穴(mm)11×20
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
穴径(Φmm)5
寸法t(mm)3
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)30
木ねじサイズ3.5~4.5
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法D(mm)19
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)4.3(ビス)
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
材質アルミ
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
寸法P5(mm)-
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
用途タンスや家具などの固定に木材の補強などに
材質鉄
仕上黒塗装
板厚(mm)3.2
穴径(Φmm)3.8
ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途垂木などの角材の固定に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
上部に3mmの穴が開いた角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。
用途木材の固定、補強などに
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)4.4(ビス)
幅の広いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3.2
上部に3mmの穴が開いたステンレスSUS304の角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
板厚(mm)2
長穴(mm)6.2×8.7
段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。
用途木材の固定、補強などに
材質鉄
仕上黒塗装
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)4.4(ビス)
ユニクロメッキ仕上
用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ
寸法t(mm)2.9
径(丸)(Φ)6.5
寸法P1(mm)7.5
寸法P2(mm)17.5
寸法P3(mm)17.5
寸法P4(mm)15
寸法P5(mm)16
寸法w(mm)32
長穴(mm)11×20
錆・汚れに強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
穴径(Φmm)5
寸法t(mm)4
寸法w(mm)25
木ねじサイズ3.5~4.5
錆・汚れに強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
穴径(Φmm)5
寸法t(mm)4
寸法w(mm)25
木ねじサイズ3.5~4.5
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
用途タンスや家具などの固定に木材の補強などに
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3
穴径(Φmm)3.8
ステンレスSUS304のプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
幅(mm)36.5
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:3.5
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
角パイプ同士をジョイントしたり、角パイプに板を取り付けられる金具です。
用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3
穴径(Φmm)6
段差が2箇所ある、20ミリ巾のステンレスプレート金具です。
用途木材の接合などに。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)20
寸法D(mm)11
寸法F(mm)16
寸法G(mm)28
板厚(mm)2
長穴(mm)6.2×8.7
直穴のあいたストレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
幅(mm)32
板厚(mm)3
穴径(Φmm)5
千鳥穴のあいたストレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
幅(mm)32
板厚(mm)3
穴径(Φmm)5
厚さ約1ミリの極薄金折です。極薄ですが、リブ付でしっかりとした補強・接合が可能です。
用途木材の固定、補強などに
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法A(mm)41
寸法B(mm)14.5
板厚(mm)0.9
穴径(Φmm)3.5(ビス)
1個
¥64
税込¥70
5日以内出荷
幅の広いプレート金具です。ボルトでの固定もできます。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
幅(mm)60
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)5
ボルト穴径(Φmm)15
関連キーワード