棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/受け部:プラスチック
安全荷重(kg)60/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)5
サイズ(mm)5Φ×8/受け部:10×11
1箱(4個)
¥129
税込¥142
当日出荷
1パック(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
仕上ニッケルメッキ
材質スチール、プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ
安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)3
サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
¥118
税込¥130
当日出荷
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
樹脂製でL字型のタナダボです。木ネジで棚板とダボを固定出来ます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ナイロン
棚ダボに被せることで棚板のすべり防止になります。
材質スチレン系熱可塑性エラストマー
寸法A(mm)15
寸法C(mm)13.5
本体がゴム製なので棚板が滑り難くなります。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
規格5ミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮、ゴム
仕上ニッケルメッキ(真鍮部分)
1パック(4個)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
棚が乗る部分が8Φのダボに取り付けて、棚板の落下を防ぐ部材です。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要
材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付
仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時)
傾斜角度(°)0~90
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード