カテゴリ

  • 建築金物(765)
  • 機構部品(62)
  • 建材・エクステリア(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • オフィス家具(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 防災用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 防犯用品(5)
  • 安全標識(3)
  • 物流用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ACE(エース)
  • モノタロウ(18)
  • SMC(5,308)
  • 三菱ふそう(4,193)
  • RS PRO(2,820)
  • ホンダ(2,077)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,945)
  • BMW(1,667)
  • メディアカバーマーケット(1,628)
  • KTM(1,626)
  • DUCATI(1,361)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,113)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,070)
  • ニッサン(893)
  • HARLEY-DAVIDSON(889)
  • MAD MAX(マッドマックス)(853)
  • 黒田精工(756)
  • トヨタ(717)
  • エスコ(676)
  • オカムラ(岡村製作所)(649)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce」の検索結果

商品豆知識

910件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れ戸用センターヒンジFEーB ACE(エース)折れ戸用センターヒンジFEーBACE(エース)(32件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル ACE(エース)ワイヤー式南京錠 3段ダイヤルACE(エース)(12件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48ワイヤー太さ(mm)約3
Sカン ACE(エース)SカンACE(エース)(15件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
ウレタン消音材 ACE(エース)ウレタン消音材ACE(エース)(25件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質発泡ウレタングレー
かくしキャップ ACE(エース)かくしキャップACE(エース)(23件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
キーボックス ACE(エース)キーボックスACE(エース)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理にアイボリー設置方式携帯・固定兼用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
先端保護キャップ ACE(エース)先端保護キャップACE(エース)(20件のレビュー)
179税込197
1パック(4個)
当日出荷
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
ユニクロ 万能L型 ACE(エース)ユニクロ 万能L型ACE(エース)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール
パイプ用ゴムキャップ ACE(エース)パイプ用ゴムキャップACE(エース)(17件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ゴム
上枠付戸当り ACE(エース)上枠付戸当りACE(エース)(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途室内開き扉に使用付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本質量(g)72
モリギン ステン長穴アングル ACE(エース)モリギン ステン長穴アングルACE(エース)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途固定、補強などに材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨寸法B(mm)35寸法C(mm)30板厚(mm)3寸法a(mm)9×20(長穴)寸法b(mm)9×45(長穴)
横受 ACE(エース)横受ACE(エース)(37件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品スチール十字穴付皿木ネジ
ファスカル室名札用No.シール ACE(エース)ファスカル室名札用No.シールACE(エース)(2件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から7日以内出荷
各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。 透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。 施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。
材質ビニールフィルムサイズ(mm)H18
エース レジスター ACE(エース)エース レジスターACE(エース)(26件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途自然換気用としてご使用ください。
ステンレス J型フック ACE(エース)ステンレス J型フックACE(エース)(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス仕上生地
換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)換気用 塩ビパイプ 200LACE(エース)(34件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
PCクーラーキャップ ACE(エース)PCクーラーキャップACE(エース)(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質ABS
タオルバー 9.5丸 ACE(エース)タオルバー 9.5丸ACE(エース)(14件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨
角型エスカン ACE(エース)角型エスカンACE(エース)(7件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
ユニクロ ワイドプレート ACE(エース)ユニクロ ワイドプレートACE(エース)(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ32 工事用ACE(エース)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
ゴム戸当り ACE(エース)ゴム戸当りACE(エース)(17件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
取付ネジが見えないキャップ付です。
材質塩ビ
プラチキャップ ACE(エース)プラチキャップACE(エース)(31件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質/仕上ABS/ベロアニッケル形状キャップ
棚ダボストッパー付 ACE(エース)棚ダボストッパー付ACE(エース)(18件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
ハイロン床付戸当り ACE(エース)ハイロン床付戸当りACE(エース)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途玄関、間切り等扉のクッション材質SUS304・スチール・ゴム仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
モリギン ユニクロ チャンネルフック ACE(エース)モリギン ユニクロ チャンネルフックACE(エース)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に材質仕上ユニクロメッキ寸法D(mm)19板厚(mm)4.3穴径(Φmm)4.3(ビス)
SUSワンタッチソケット ACE(エース)SUSワンタッチソケットACE(エース)(13件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質/仕上SUS304/ヘアーライン形状U型ソケット付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
ステン二重鏡止め ACE(エース)ステン二重鏡止めACE(エース)(2件のレビュー)
479税込527
1パック(4個)
当日出荷
用途鏡止め用、スポンジ付です。付属品取付ビス×4本材質ステンレスSUS430寸法(mm)30×28×10生地
ロングSカン ACE(エース)ロングSカンACE(エース)(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質/仕上スチール/クロームメッキ
天然ゴムシート巻き ACE(エース)天然ゴムシート巻きACE(エース)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。材質天然ゴム長さ(m)5ブラック
モリギン ユニクロ万能L型金具 ACE(エース)モリギン ユニクロ万能L型金具ACE(エース)
249税込274
1個
当日出荷
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。材質
ダックエスカン ACE(エース)ダックエスカンACE(エース)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。許容荷重(kg)(参考)10材質クローム
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セットACE(エース)(1件のレビュー)
479税込527
1袋
当日出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
天然ゴムシート板 ACE(エース)天然ゴムシート板ACE(エース)(2件のレビュー)
78税込86
1枚
当日出荷から3日以内出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴムブラック
セフティブラケット2ツ穴 ACE(エース)セフティブラケット2ツ穴ACE(エース)(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品取付ネジ
エース ガラリ ACE(エース)エース ガラリACE(エース)(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
U型ソケット ACE(エース)U型ソケットACE(エース)(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨形状U型ソケット付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
仕上りジョイントパイプ ACE(エース)仕上りジョイントパイプACE(エース)(11件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質ABSグレー
...