カテゴリ

  • 建築金物(766)
  • 機構部品(63)
  • 建材・エクステリア(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • オフィス家具(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 防災用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 防犯用品(5)
  • 安全標識(3)
  • 物流用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ACE(エース)
  • モノタロウ(19)
  • SMC(5,302)
  • 三菱ふそう(4,194)
  • RS PRO(2,818)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,945)
  • BMW(1,667)
  • KTM(1,626)
  • メディアカバーマーケット(1,548)
  • ホンダ(1,461)
  • DUCATI(1,361)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,115)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,070)
  • ニッサン(893)
  • HARLEY-DAVIDSON(889)
  • MAD MAX(マッドマックス)(853)
  • 黒田精工(756)
  • トヨタ(717)
  • エスコ(657)
  • オカムラ(岡村製作所)(649)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce」の検索結果

商品豆知識

912件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製リベット式二方差しパレット(アルマイト処理品) ACE(エース)アルミ製リベット式二方差しパレット(アルマイト処理品)ACE(エース)
43,980税込48,378
1枚
8日以内出荷
・アルマイト処理により、硬度や耐摩耗性が向上。さらに耐腐蝕性も向上し、衛生的に使用できます。・新設計の接続方法(特許取得)により、組立コストを削減。・高強度アルミニウム材を使用。高鋼性に優れ、一般的な押出材の1.4倍の強度。・JIS規格に基づいた試験において耐荷重1.5トンまでクリア(片面タイプ)。・アルミニウムは木製や樹脂製のパレットと違い、破損し破片が飛び散るようなことがありません。ある程度のへこみなどに対し修理が可能です。・アルミニウムはスクラップ価値が高く、廃棄処理の際に費用が少なく済みます。リサイクル時のエネルギーも少なく経済性にも優れています。・アルミニウムは磁気を帯びず粉塵を吸着させません。アルマイト処理で耐腐蝕性が向上し、水などでの洗浄が可能です。雑菌や臭いの発生がなく、衛生的でクリーンルームに最適です。
耐荷重(t)1
自動ドア用安全ガード ACE(エース)自動ドア用安全ガードACE(エース)
124,900税込137,390
1台
3日以内出荷
自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。
付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100仕上ヘアーライン
消防隊進入口 ステッカー 76-A 内貼用 ACE(エース)消防隊進入口 ステッカー 76-A 内貼用ACE(エース)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
三角形の反射ステッカーです。
仕様室内貼寸法(mm)1辺200(正三角形)表面:白色 + 文字入り(『この付近に物を置かないで下さい』)、裏面:反射・赤色・無地 (糊加工)文字内容この付近に物を置かないで下さい取付方式ステッカー
モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリ ACE(エース)モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリACE(エース)
929税込1,022
1個
当日出荷
ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。
材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
スリーブ固定ブラケット ACE(エース)スリーブ固定ブラケットACE(エース)
469税込516
1個
3日以内出荷
換気スリーブ管を柱より持ち出して受ける固定ブラケット(パイプ受)です。
用途戸建用材質ABS寸法(mm)180×30×235ブラック
ALCスリーブパイプジョイント ACE(エース)ALCスリーブパイプジョイントACE(エース)
659税込725
1個
3日以内出荷
・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
グレー
AL パイプシャフト梯子 ACE(エース)AL パイプシャフト梯子ACE(エース)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
壁面に添って昇降できる、垂直仕様のはしごです。 パイプ等に引っ掛けてご使用ください。 フック両面仕様(適用サイズ:パイプ径25~28mm) 壁面にぴったりフィットする、下部端具。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)290材質アルミ幅(mm)250仕上生地
強力丸落 ACE(エース)強力丸落ACE(エース)
519税込571
1個
3日以内出荷
扉、点検口などの固定にご使用いただけます。
アングル丁番 ブロンズ ACE(エース)アングル丁番 ブロンズACE(エース)(1件のレビュー)
289税込318
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
備考ビス無し単品
SUSメーター点検口 ビス止め仕様 ACE(エース)SUSメーター点検口 ビス止め仕様ACE(エース)
84,980税込93,478
1枚
3日以内出荷
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。 ビス止め仕様は、木・軽鉄納まりに最適です。
仕様450角材質SUS304本体質量(kg)5仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)450×450吊元外寸法(高さH×幅W)(mm)560×560
SUSメーター点検口 ACE(エース)SUSメーター点検口ACE(エース)
79,980税込87,978
1枚
3日以内出荷
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)、メーター点検口です。
仕様450角材質SUS304本体質量(kg)4.2仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)450×450吊元外寸法(高さH×幅W)(mm)520×520
RYポスト 交換用ダイヤル錠 ACE(エース)RYポスト 交換用ダイヤル錠ACE(エース)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
RYポスト用交換ダイヤル錠です。(新旧共通)
材質カバー:樹脂
RYポスト 交換用扉 ACE(エース)RYポスト 交換用扉ACE(エース)
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
新仕様のRYポスト用メンテナンス、交換用扉です。 旧仕様はドア軸ビス仕様になり、両端穴(Φ3.5mm程度)をそれぞれ本体とねじでとるめる仕様です。新仕様はドア軸芯仕様となり、両端穴(Φ2.5mm程度)に軸芯棒を通す仕様です。
材質SUS304仕上No.4
RYポスト 交換用軸芯棒 ACE(エース)RYポスト 交換用軸芯棒ACE(エース)
199税込219
1本
3日以内出荷
RYポスト扉用交換軸芯棒です。
材質SUS304
RYポスト 交換用ネームホルダー ACE(エース)RYポスト 交換用ネームホルダーACE(エース)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
RYポスト交換用ネームホルダーです。
材質AS樹脂透明
旧RYポスト 交換用扉(~2011,8) ACE(エース)旧RYポスト 交換用扉(~2011,8)ACE(エース)
4,798税込5,278
1枚
3日以内出荷
旧仕様のRYポスト メンテナンス、交換用扉です。 旧仕様と新仕様では、ドア本体への取付方が異なります。 旧仕様はドア軸ビス仕様になり、両端穴(Φ3.5mm程度)をそれぞれ本体とねじでとるめる仕様です。 新仕様はドア軸芯仕様となり、両端穴(Φ2.5mm程度)に軸芯棒を通す仕様です。
RYポスト 6戸用 ダイヤル錠 ACE(エース)RYポスト 6戸用 ダイヤル錠ACE(エース)
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
横型:前入前出しタイプです。 角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。 出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。 6戸セットです。
仕様縦2列、横3列(6戸)材質SUS304タイプ6戸用本体質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×1080×150仕上No.4ダイヤル錠投函タイプ前入前出し
RYポスト 4戸用 ダイヤル錠 ACE(エース)RYポスト 4戸用 ダイヤル錠ACE(エース)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
横型:前入前出しタイプです。 角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。 出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。 4戸セットです。
仕様縦2列、横2列(4戸)材質SUS304タイプ4戸用本体質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×725×150仕上No.4ダイヤル錠投函タイプ前入前出し
モリギン 戸当り帽子掛 K型 ACE(エース)モリギン 戸当り帽子掛 K型ACE(エース)
559税込615
1個
当日出荷
戸当り帽子掛けです。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 4×25:2本材質SUS304耐荷重(kg)5本体質量(g)80仕上ヘアーライン
モリギン ジョイント丸ナット ACE(エース)モリギン ジョイント丸ナットACE(エース)
399税込439
1パック(4個)
当日出荷
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
モリギン ハンガーボルト ACE(エース)モリギン ハンガーボルトACE(エース)(1件のレビュー)
229税込252
1パック(4本)
当日出荷
木ネジ部とボルト部からなる連結金具です。
用途組み立て家具、脚物類などの組み立てに最適です。別売りのオニメナットなどと組み合わせてご利用ください。材質仕上処理クロメートメッキ
モリギン 飾りナット ACE(エース)モリギン 飾りナットACE(エース)
399税込439特価
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
M6のコネクターボルトと組み合わせて使える飾りナットです。プラスドライバーで締め付けるタイプです。
用途組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。材質長さ(mm)12ねじの呼びM6
モリギン 飾りナット 六角 ACE(エース)モリギン 飾りナット 六角ACE(エース)
499税込549
1パック(4個)
3日以内出荷から4日以内出荷
M6のコネクターボルトと組み合わせて使える飾りナットです。六角レンチで締め付けるタイプです。
用途組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。材質長さ(mm)12ねじの呼びM6
モリギン コネクター六角(JCB-B) ACE(エース)モリギン コネクター六角(JCB-B)ACE(エース)
329税込362
1パック(4本)
3日以内出荷から4日以内出荷
コネクターボルトです。六角レンチを使ってしっかりと締め付けることができます。
用途組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。材質ねじ径M6
モリギン ムラコシ スライド蝶番 座金 ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 座金ACE(エース)
149税込164
1個
当日出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番用の座金です。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体 ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体ACE(エース)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。仕様キャッチ有カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セットACE(エース)(1件のレビュー)
479税込527
1袋
当日出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
モリギン ウッドアンカー インチタイプ(パック品) ACE(エース)モリギン ウッドアンカー インチタイプ(パック品)ACE(エース)
399税込439
1パック(4個)
当日出荷
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。
用途木部に下穴を開けた後、六角レンチ等を使用してお取付けください。材質亜鉛合金ダイカスト
モリギン オニメナット Jタイプ(パック品) ACE(エース)モリギン オニメナット Jタイプ(パック品)ACE(エース)
289税込318
1パック(2個)
当日出荷
ツバ付きのナットです。タッピングネジでより強固に接合できます。
用途アジャスターやキャスターなどの取り付けに最適です。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)12.5下穴径(Φmm)(参考)11.6~12.0仕上亜鉛メッキ3価クロメートねじの呼びM8
モリギン オニメナット Eタイプ(パック品) ACE(エース)モリギン オニメナット Eタイプ(パック品)ACE(エース)(1件のレビュー)
219税込241
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) ACE(エース)モリギン オニメナット Dタイプ(パック品)ACE(エース)(1件のレビュー)
219税込241
1パック(4個)
当日出荷
ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)13寸法B(mm)13仕上亜鉛メッキ3価クロメート
モリギン オニメナット Bタイプ(パック品) ACE(エース)モリギン オニメナット Bタイプ(パック品)ACE(エース)
209税込230
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
ツバ付き・打ち込み式のオニメナットです。打ち込み式のため作業効率が高いです。ツバ部で荷重を受けるのでツバ無しより高い強度です。
用途アジャスターやスピーカー、基板等の部品取り付けに最適です。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
モリギン オニメナット Aタイプ(パック品) ACE(エース)モリギン オニメナット Aタイプ(パック品)ACE(エース)
209税込230
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
ツバ無し・打ち込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。打ち込み式のため作業効率が高いです。
用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
バルコニー手摺足元カバー50型 ACE(エース)バルコニー手摺足元カバー50型ACE(エース)(1件のレビュー)
459税込505
1組
当日出荷
バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質AES質量(g)18タイプ50□用関連資料製品カタログ(0.67MB)
バルコニー手摺足元カバー45型 ACE(エース)バルコニー手摺足元カバー45型ACE(エース)
459税込505
1組
当日出荷
バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質AES質量(g)18タイプ45□用関連資料製品カタログ(0.67MB)
アルミ自在物干金物 ステンカラー ACE(エース)アルミ自在物干金物 ステンカラーACE(エース)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。
仕様二段階調整材質アルミ種類自在型耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
SUS固定物干金物 ACE(エース)SUS固定物干金物ACE(エース)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
天井付ステンレス物干し金物です。
材質SUS304種類固定型耐荷重(kg)70仕上電解研磨
B-62 物干金物 ACE(エース)B-62 物干金物ACE(エース)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
天井付アルミ物干し金物です。
材質アルミ備考推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途)種類自在型耐荷重(kg)100仕上アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
SUS梁付け・スラブ付吊環 ACE(エース)SUS梁付け・スラブ付吊環ACE(エース)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
機構(公団)住宅AE-135-C、公共住宅E-115-C該当品の吊環です。
材質SUS304耐荷重(kg)3000仕上ピーリング
KU吊金具 ACE(エース)KU吊金具ACE(エース)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
吊り金具KUシリーズです。
材質SUS304
...